カテゴリ

  • 自動車補修部品(8)
  • 農業機械(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 測定用品(3)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 学童・教育用品(1)

「90t34」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
間仕切ロック片開 岡田装飾金物間仕切ロック片開岡田装飾金物
3,998税込4,398
1個
当日出荷
両側から操作が可能です。
用途片開きのサイドポールのロック用。材質/仕上スチール/クローム質量(g)142RoHS指令(10物質対応)対応
(24810)メーター アッセンブリー ニッサン(24810)メーター アッセンブリーニッサン
86,980税込95,678
1個
5日以内出荷
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(526件のレビュー)
5,798税込6,378特価
1セット(4枚)
当日出荷から61日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
2,190税込2,409
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
4,990税込5,489
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(73件のレビュー)
2,290税込2,519
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から4日以内出荷
PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM オイルフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
バイメタル式温度計 佐藤計量器製作所バイメタル式温度計佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。 オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメタル温度計です。 石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。 バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。
精度±1目盛1目盛(℃)2接続ねじPT1/2ケース外径(Φmm)101温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1相当温度計の種類バイメタル式
建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター建設機械用ハイドロリックオイルフィルターKSフィルター(5件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から4日以内出荷
角鏝(ステンレス製) エスコ角鏝(ステンレス製)エスコ
5,960税込6,556
1個
翌日出荷
素材は、耐久性に優れたステンレス製。
用途防水材・コテ塗り用仕上げ材の塗り広げ用に。材質ステンレス厚さ(mm)ブレード:0.8
プーラー用センターボルト エスコプーラー用センターボルトエスコ
13,000税込14,300
1本
翌日出荷
メンバー トランスバース (GE) MAZDA(マツダ)メンバー トランスバース (GE)MAZDA(マツダ)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
フォーク(L)ダンパー (T0) MAZDA(マツダ)フォーク(L)ダンパー (T0)MAZDA(マツダ)
8,298税込9,128
1個
翌々日出荷
イエローポイント キー付アイポイント YOKEイエローポイント キー付アイポイントYOKE
95,980税込105,578
1個
当日出荷
軸方向に対しては360°回転します。 JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
用途大型金型の移動、反転作業に。 大型コンクリート製品の移動、設置作業に。 重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。トラスコ品番206-3548質量(kg)9.2ねじ径M56基本使用荷重(t)縦吊り:34 / 90°、横吊り:16寸法A(mm)147寸法F(mm)124寸法D(mm)43寸法E(mm)84寸法B(mm)102寸法C(mm)40寸法W(mm)178ボルト径M56寸法M(mm)M56アズワン品番64-8389-74
CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK6-10T SMCフリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK6-10TSMC
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-ZSMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
作動方式複動取付支持形式センタトラニオン形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター建設機械用エアーフィルターASSYKSフィルター
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷
タイミングツールセット JTCタイミングツールセットJTC
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
VOLVO用
主な適合純正品番9997768タイプVOLVO V60 Cross Country(19~)、V90(17~) 適合エンジン:B4204T20・B4204T23・B4204T26・B4204T27・B4204T34・B4204T35・B4204T39・B4204T44・B4204T45・B4204T46・B4204T48・B4204T49・B4204T50・B420T2
バイメタル式温度計(アクリル) 佐藤計量器製作所バイメタル式温度計(アクリル)佐藤計量器製作所
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメタル温度計です。石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。板面はアクリル仕様
材質アクリル(透明板)SUS304(ケース、感温部、ネジ)寸法(mm)8精度±1目盛1目盛(℃)2接続ねじR1/2(PT1/2)ケース外径(Φmm)103温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1相当温度計の種類バイメタル式
6カクボルト BIGM(丸山製作所)6カクボルトBIGM(丸山製作所)
749税込824
1個
8日以内出荷
規格M14X90X34-8T部品名称6カクボルト図解NoMJI-1010 車輪部品_No.20、BSM-640SLT-B 12M マスト部品_No.2、BSM-640SLT-B 14M マスト部品_No.2、BSM-640SLT 14M マスト ノズル部品_No.4、MJI-1000 車軸部品_No.29、BSM-640SLT 12M マスト ノズル部品_No.4
スイッチ BIGM(丸山製作所)スイッチBIGM(丸山製作所)
2,898税込3,188
1個
8日以内出荷
図解NoMS052T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.34、MS035T-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.34、MK058T-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.90、MS058T-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.90、MS058T-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.90、SD058T-20 本体部品 スイッチ_No.30、MS057ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.90、MS058T-25 本体部品_No.30、MK057T エンジン(クランクケース,シリンダ)AG25部品_No.90、MS058T-20 本体部品_No.30、SD057ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スイッチ_No.90、SD058T-25 本体部品 スイッチ_No.30、SD057T エンジン(クランクケース,シリンダ)BG25部品 スイッチ_No.90、MK058T-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.90、SD058T-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スイッチ_No.90、MK058T-25 本体部品_No.30、SD057T エンジン(クランクケース,シリンダ)AG25部品 スイッチ_No.90、SD058T-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スイッチ_No.90、MK057T エンジン(クランクケース,シリンダ)BG25部品_No.90、MK035T-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.34、MS057T エンジン(クランクケース,シリンダ)BG25部品_No.90、MK057ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.90、MS057T エンジン(クランクケース,シリンダ)AG25部品_No.90、SD35T-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スイッチ_No.34、MK058T-20 本体部品_No.30
バイメタル式温度計(ポリカーボネート) 佐藤計量器製作所バイメタル式温度計(ポリカーボネート)佐藤計量器製作所
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメタル温度計です。石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。板面はポリカーボネート仕様
材質ポリカーボネート(透明板)SUS304(ケース、感温部、ネジ)寸法(mm)8精度±1目盛1目盛(℃)2接続ねじR1/2(PT1/2)ケース外径(Φmm)103温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1相当温度計の種類バイメタル式
オイルシールカバー BIGM(丸山製作所)オイルシールカバーBIGM(丸山製作所)
929税込1,022
1個
8日以内出荷
部品名称オイルシールカバー図解NoMRS30H-131 トランスミッション部品_No.57、MRS40HS-150 トランスミッション部品_No.18、MRS30-130 トランスミッション部品_No.43、MRS30HS-130 トランスミッション部品_No.18、MRS40H-150 トランスミッション部品_No.34、MRS40H-153 トランスミッション部品_No.34、MRS90-502BSLT ヤクエキハイカン2部品_No.43、MRS30-131 トランスミッション部品_No.43、MRS30-130T トランスミッション部品_No.43、MRS30-130-1 トランスミッション部品_No.43、MRS40H-152 トランスミッション部品_No.34、MRS30-132 トランスミッション部品_No.43、MRS40H-151 トランスミッション部品_No.34
スタータノブ BIGM(丸山製作所)スタータノブBIGM(丸山製作所)
1,098税込1,208
1個
8日以内出荷
図解NoMP8010E-M332163 マフラ,リコイルスタータ,フューエルタンク部品 スタータノブ_No.24、MS613R4T-M エンジン ファンカバー、フューエルタンク、スタータ、リコイルスタータ部品_No.34、MRS90-502BSLT エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、リコイルスタータ、スタータ部品_No.51、MSA613R4C(13) エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.33、MHL250 エンジン部 1999年 エンジン マグネト リコイルスタータ部品_No.33、MP8010E-5M332058 フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ部品 スタータノブ_No.28、MNC-100 コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.60、MSA615R8C-RV(13) エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.32、MSA615R8CG-RV(11.5) エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.32、HNJ-1250SB エンジン フューエルタンク、コックなど
ニギリ BIGM(丸山製作所)ニギリBIGM(丸山製作所)
749税込824
1個
8日以内出荷
図解NoMSV613-M-A マキトリソウチ部品_No.40、MSV413-M マキトリソウチ部品_No.40、MRS90-500 ソウコウクラッチ(1)部品_No.4、MS753DR4T2-Y オプション ソウコウクミタテ部品_No.56、SSA-E540DX 主変速レバー部品_No.2、MRS90D-500SLT ポンプレバー部品_No.3、BSA-420JEWG G-3 変換レバー 副変速部品_No.7、SSA-F617VT トランスミッション取付・シフトレバー部品_No.56、SSA-Z500MA-2 操作レバー ※~2017年2月部品_No.36、MSA513R2T-K 走行部組立部品_No.34、SSA-S611 シフトレバー部品_No.44、MRS90-500 ポンプレバー部品_No.3、MSV413-K マキトリソウチ部品_No.40、SSA-F505 トランスミッション操作レバー ※~1999年11月部品_No.38、MSA613R2T-K ソウコウブクミタテ部品_No.34、MSA415R8CG-RV(10) ソウコウブクミタテ部品_No.49など
フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK10-15T SMCフリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK10-15TSMC
6,498税込7,148
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式単動引込み形ストローク(mm)15磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ティーバッティング(角型) トーエイライトティーバッティング(角型)トーエイライト
69,980税込76,978
1台
21日以内出荷
ポケット部直径1.5m角、奥行2.1mのティーバッティング用ネット
材質主材:スチール34mm(肉厚2.3mm)、ネット:ポリエチレン440T/90本(野球目3.75cm)質量(kg)21寸法(cm)全高204×全幅200×奥行84、ポケット部直径1.5m角、奥行2.1m