カテゴリ

  • 自動車補修部品(8)
  • 農業機械(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 測定用品(3)
  • 物流用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業工具(1)

「90t34」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 間仕切ロック片開 岡田装飾金物

    間仕切ロック片開

    岡田装飾金物
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    両側から操作が可能です。
    用途片開きのサイドポールのロック用。材質/仕上スチール/クローム質量(g)142RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    5,798税込6,378特価
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    2,190税込2,409
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    2,290税込2,519
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM オイルフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
    1,898税込2,088特価
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
  • バイメタル式温度計 佐藤計量器製作所

    バイメタル式温度計

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。 オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメタル温度計です。 石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。 バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。
    精度±1目盛1目盛(℃)2接続ねじPT1/2ケース外径(Φmm)101温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1相当温度計の種類バイメタル式
  • 建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター

    建設機械用ハイドロリックオイルフィルター

    KSフィルター(5件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 角鏝(ステンレス製) エスコ

    角鏝(ステンレス製)

    エスコ
    5,960税込6,556
    1個
    翌日出荷
    素材は、耐久性に優れたステンレス製。
    用途防水材・コテ塗り用仕上げ材の塗り広げ用に。材質ステンレス厚さ(mm)ブレード:0.8
  • イエローポイント キー付アイポイント YOKE

    イエローポイント キー付アイポイント

    YOKE
    95,980税込105,578
    1個
    当日出荷
    軸方向に対しては360°回転します。 JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
    用途大型金型の移動、反転作業に。 大型コンクリート製品の移動、設置作業に。 重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。トラスコ品番206-3548質量(kg)9.2ねじ径M56基本使用荷重(t)縦吊り:34 / 90°、横吊り:16寸法A(mm)147寸法F(mm)124寸法D(mm)43寸法E(mm)84寸法B(mm)102寸法C(mm)40寸法W(mm)178ボルト径M56寸法M(mm)M56アズワン品番64-8389-74
  • 建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター

    建設機械用エアーフィルターASSY

    KSフィルター
    15,980税込17,578
    1セット
    4日以内出荷
  • タイミングツールセット JTC

    タイミングツールセット

    JTC
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    VOLVO用
    主な適合純正品番9997768タイプVOLVO V60 Cross Country(19~)、V90(17~) 適合エンジン:B4204T20・B4204T23・B4204T26・B4204T27・B4204T34・B4204T35・B4204T39・B4204T44・B4204T45・B4204T46・B4204T48・B4204T49・B4204T50・B420T2
  • バイメタル式温度計(アクリル) 佐藤計量器製作所

    バイメタル式温度計(アクリル)

    佐藤計量器製作所
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメタル温度計です。石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。板面はアクリル仕様
    材質アクリル(透明板)SUS304(ケース、感温部、ネジ)寸法(mm)8精度±1目盛1目盛(℃)2接続ねじR1/2(PT1/2)ケース外径(Φmm)103温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1相当温度計の種類バイメタル式
  • 6カクボルト BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト

    BIGM(丸山製作所)
    749税込824
    1個
    8日以内出荷
    規格M14X90X34-8T部品名称6カクボルト図解NoMJI-1010 車輪部品_No.20、BSM-640SLT-B 12M マスト部品_No.2、BSM-640SLT-B 14M マスト部品_No.2、BSM-640SLT 14M マスト ノズル部品_No.4、MJI-1000 車軸部品_No.29、BSM-640SLT 12M マスト ノズル部品_No.4
  • スイッチ BIGM(丸山製作所)

    スイッチ

    BIGM(丸山製作所)
    2,898税込3,188
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMS052T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.34、MS035T-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.34、MK058T-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.90、MS058T-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.90、MS058T-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.90、SD058T-20 本体部品 スイッチ_No.30、MS057ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.90、MS058T-25 本体部品_No.30、MK057T エンジン(クランクケース,シリンダ)AG25部品_No.90、MS058T-20 本体部品_No.30、SD057ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スイッチ_No.90、SD058T-25 本体部品 スイッチ_No.30、SD057T エンジン(クランクケース,シリンダ)BG25部品 スイッチ_No.90、MK058T-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.90、SD058T-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スイッチ_No.90、MK058T-25 本体部品_No.30、SD057T エンジン(クランクケース,シリンダ)AG25部品 スイッチ_No.90、SD058T-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スイッチ_No.90、MK057T エンジン(クランクケース,シリンダ)BG25部品_No.90、MK035T-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.34、MS057T エンジン(クランクケース,シリンダ)BG25部品_No.90、MK057ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.90、MS057T エンジン(クランクケース,シリンダ)AG25部品_No.90、SD35T-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スイッチ_No.34、MK058T-20 本体部品_No.30
  • バイメタル式温度計(ポリカーボネート) 佐藤計量器製作所

    バイメタル式温度計(ポリカーボネート)

    佐藤計量器製作所
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメタル温度計です。石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。板面はポリカーボネート仕様
    材質ポリカーボネート(透明板)SUS304(ケース、感温部、ネジ)寸法(mm)8精度±1目盛1目盛(℃)2接続ねじR1/2(PT1/2)ケース外径(Φmm)103温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1相当温度計の種類バイメタル式
  • オイルシールカバー BIGM(丸山製作所)

    オイルシールカバー

    BIGM(丸山製作所)
    929税込1,022
    1個
    8日以内出荷
    部品名称オイルシールカバー図解NoMRS30H-131 トランスミッション部品_No.57、MRS40HS-150 トランスミッション部品_No.18、MRS30-130 トランスミッション部品_No.43、MRS30HS-130 トランスミッション部品_No.18、MRS40H-150 トランスミッション部品_No.34、MRS40H-153 トランスミッション部品_No.34、MRS90-502BSLT ヤクエキハイカン2部品_No.43、MRS30-131 トランスミッション部品_No.43、MRS30-130T トランスミッション部品_No.43、MRS30-130-1 トランスミッション部品_No.43、MRS40H-152 トランスミッション部品_No.34、MRS30-132 トランスミッション部品_No.43、MRS40H-151 トランスミッション部品_No.34
  • スタータノブ BIGM(丸山製作所)

    スタータノブ

    BIGM(丸山製作所)
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMP8010E-M332163 マフラ,リコイルスタータ,フューエルタンク部品 スタータノブ_No.24、MS613R4T-M エンジン ファンカバー、フューエルタンク、スタータ、リコイルスタータ部品_No.34、MRS90-502BSLT エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、リコイルスタータ、スタータ部品_No.51、MSA613R4C(13) エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.33、MHL250 エンジン部 1999年 エンジン マグネト リコイルスタータ部品_No.33、MP8010E-5M332058 フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ部品 スタータノブ_No.28、MNC-100 コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.60、MSA615R8C-RV(13) エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.32、MSA615R8CG-RV(11.5) エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.32、HNJ-1250SB エンジン フューエルタンク、コックなど
  • ニギリ BIGM(丸山製作所)

    ニギリ

    BIGM(丸山製作所)
    749税込824
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMSV613-M-A マキトリソウチ部品_No.40、MSV413-M マキトリソウチ部品_No.40、MRS90-500 ソウコウクラッチ(1)部品_No.4、MS753DR4T2-Y オプション ソウコウクミタテ部品_No.56、SSA-E540DX 主変速レバー部品_No.2、MRS90D-500SLT ポンプレバー部品_No.3、BSA-420JEWG G-3 変換レバー 副変速部品_No.7、SSA-F617VT トランスミッション取付・シフトレバー部品_No.56、SSA-Z500MA-2 操作レバー ※~2017年2月部品_No.36、MSA513R2T-K 走行部組立部品_No.34、SSA-S611 シフトレバー部品_No.44、MRS90-500 ポンプレバー部品_No.3、MSV413-K マキトリソウチ部品_No.40、SSA-F505 トランスミッション操作レバー ※~1999年11月部品_No.38、MSA613R2T-K ソウコウブクミタテ部品_No.34、MSA415R8CG-RV(10) ソウコウブクミタテ部品_No.49など