ステンレス鋼製T型ハイジェニックハンドル
丸みを帯びた形状で鏡面研磨を施しているため、衛生レベルの高い場所に最適です。
汚れがついても拭き取りが簡単なため、清掃時間の短縮につながります。
外部シールは自然界では珍しいブルー色のため、万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。
付属の外部シールは、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した食品グレードのシリコーンゴムを使用しています。
IP65/67/69Kに適応しています。
90°回転のT型ハンドルです。
鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
鍵無しタイプもあります。
取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。
左右勝手兼用です。
- トラスコ品番
- 223-7778
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
注意
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。取手 の新着商品
カテゴリ