カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(326)
- 制御機器(81)
- 店舗什器・備品(43)
- メカニカル部品(42)
- 空調・照明・電設資材(32)
- パソコン/周辺機器(27)
- オフィス家具(22)
- 家電(19)
- 測定用品(18)
- 卓上消耗品(15)
- 厨房用品(15)
- 保管用品(14)
- 日用品(11)
- 建築金物(10)
- 事務用品(9)
- 自動車補修部品(8)
- 安全保護具(8)
- 科学研究・開発用品(7)
- 切削工具(7)
- 作業工具(7)
- 防犯用品(6)
- カー用品(6)
- 農業・園芸資材(6)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 清掃用品(4)
- 医療(4)
- 学童・教育用品(4)
- バイク部品(3)
- 介護用品(3)
- 電動工具(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 物流用品(2)
- 梱包用品(2)
- 電気材料(2)
- 自動車純正部品(2)
- 研磨材(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 理美容(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 防災用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- マスク(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農業機械(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- SMC(318)
- XP POWER(29)
- ストア・エキスプレス(28)
- 三菱電機(24)
- TRACO POWER(24)
- オカムラ(岡村製作所)(13)
- エスコ(11)
- ParkerTAIYO(8)
- メイキコウ(8)
- マキテック(7)
- 福井クラフト(7)
- ホームテイスト(7)
- アイリスオーヤマ(6)
- アズワン(6)
- イスカル(6)
- ELPA(6)
- オリエンタルモーター(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- イチネンTASCO(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「90w40」の検索結果

玄関台(木製) 90W-40
シコク¥15,980税込¥17,5781台12日以内出荷天板に特殊塗料による滑り止め加工を施し、滑りにくくなっています。アジャスターで高さ約2cm調整でき、安定した設置が可能です。固定金具により、玄関台を上がりかまちにしっかり固定できます。また、玄関台は、固定金具から簡単に取り外しができるので、掃除や収納がお手軽に行えます。材質本体:天然木(ウレタン塗装)、他質量(kg)約6.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×40×12
シュレッドミルP290 ヘリカルエンドミルホルダ
イスカル¥149,800税込¥164,7801本翌々日出荷から9日以内出荷セレーション切れ刃エンドミルです。 高い切り屑排出性は長い突出し時の加工においても、加工中の振動を大幅に抑制し高い効果を発揮します。 セレーション切刃フライス工具です。用途90度ヘリカルカッター、P290セレーション切刃は、山の位置がラップしない、位相をずらした形でセットされ、チップを有効に活かした壁面加工が可能仕様3刃列セット内容レンチ、スクリュー材質スチール刃径(Φmm)40適合チップP290ACKT/ACCT1806…
シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 天板 W90 D40cmタイプ
ストア・エキスプレス¥1,598~税込¥1,758~1枚翌日出荷天枠に上からはめ込むだけで簡単に設置できます。材質木製/低圧メラミン化粧板幅(cm)87.8耐荷重(kg)30棚板厚さ(mm)9奥行き(cm)39.3
コンベヤスタンド RAF
メイキコウ¥10,880税込¥11,9681台16日以内出荷から26日以内出荷軽・中荷重用コンベヤ専用スタンドです。(※ALC19R-ASは除く) 高さ調節±40mm、ブラケットの角度調節が可能です。
コンベヤスタンド RAS
メイキコウ¥39,980税込¥43,9781台16日以内出荷ステンレス製ローラコンベヤ専用スタンドです。 ご注文例および構造は、RAF型スタンドと同じです。 スタンドの材質は、SUS304(ヘアーライン仕上げ)です。
シリーズ什器「ラテラル・ロコ」WHITE W90cm D40cm 本体
ストア・エキスプレス¥27,980~税込¥30,778~1台翌日出荷洗練された機能美で自由自在にカスタマイズできるシリーズ什器。組立パーツが少ないシンプル構造のため、本体・連結の組立が簡単で時間短縮できます。店内を明るく彩るホワイトフレームで、洗練された売場づくりが可能です。セット内容サイドフレーム×2、ジョイントバー×1、ジョイナーセット×1、天枠×1材質/仕上スチール/粉体塗装色ホワイト耐荷重(kg)150奥行き(cm)41.9商品タイプ本体間口(cm)95.4
シリーズ什器「ラテラル・ロコ」WHITE W90cm D40cm 連結用
ストア・エキスプレス¥19,980~税込¥21,978~1台翌日出荷洗練された機能美で自由自在にカスタマイズできるシリーズ什器。組立パーツが少ないシンプル構造のため、本体・連結の組立が簡単で時間短縮できます。店内を明るく彩るホワイトフレームで、洗練された売場づくりが可能です。【連結タイプの注意】連結フレームだけでは自立しませんので、必ず別途本体フレームをご購入ください。セット内容サイドフレーム×1、ジョイントバー×1、ジョイナーセット×1、天枠×1材質/仕上スチール/粉体塗装色ホワイト耐荷重(kg)150奥行き(cm)41.9商品タイプ連結間口(cm)92.9
シリーズ什器「ラテラル・ロコ」GRAY W90cm D40cm 連結用
ストア・エキスプレス¥19,980~税込¥21,978~1台翌日出荷洗練された機能美で自由自在にカスタマイズできるシリーズ什器。組立パーツが少ないシンプル構造のため、本体・連結の組立が簡単で時間短縮できます。新定番のグレー色が登場!モルタル調の売場づくりが可能です。【連結タイプの注意】連結フレームだけでは自立しませんので、必ず別途本体フレームをご購入ください。セット内容サイドフレーム×1、ジョイントバー×1、ジョイナーセット×1、天枠×1材質/仕上スチール/粉体塗装色グレー耐荷重(kg)150奥行き(cm)41.9商品タイプ連結間口(cm)92.9
シリーズ什器「ラテラル・ロコ」BLACK W90cm D40cm 本体
ストア・エキスプレス¥27,980~税込¥30,778~1台翌日出荷洗練された機能美で自由自在にカスタマイズできるシリーズ什器。組立パーツが少ないシンプル構造のため、本体・連結の組立が簡単で時間短縮できます。クールでスタイリッシュなブラックフレームで、お店の個性を引き出します。セット内容サイドフレーム×2、ジョイントバー×1、ジョイナーセット×1、天枠×1材質/仕上スチール/粉体塗装色ブラック耐荷重(kg)150奥行き(cm)41.9商品タイプ本体間口(cm)95.4
シリーズ什器「ラテラル・ロコ」BLACK W90cm D40cm 連結用
ストア・エキスプレス¥19,980~税込¥21,978~1台翌日出荷洗練された機能美で自由自在にカスタマイズできるシリーズ什器。組立パーツが少ないシンプル構造のため、本体・連結の組立が簡単で時間短縮できます。クールでスタイリッシュなブラックフレームで、お店の個性を引き出します。【連結タイプの注意】連結フレームだけでは自立しませんので、必ず別途本体フレームをご購入ください。セット内容サイドフレーム×1、ジョイントバー×1、ジョイナーセット×1、天枠×1材質/仕上スチール/粉体塗装色ブラック耐荷重(kg)150奥行き(cm)41.9商品タイプ連結間口(cm)92.9
シリーズ什器「ラテラル・ロコ」GRAY W90cm D40cm 本体
ストア・エキスプレス¥27,980~税込¥30,778~1台翌日出荷洗練された機能美で自由自在にカスタマイズできるシリーズ什器。組立パーツが少ないシンプル構造のため、本体・連結の組立が簡単で時間短縮できます。新定番のグレー色が登場!モルタル調の売場づくりが可能です。セット内容サイドフレーム×2、ジョイントバー×1、ジョイナーセット×1、天枠×1材質/仕上スチール/粉体塗装色グレー耐荷重(kg)150奥行き(cm)41.9商品タイプ本体間口(cm)95.4
1/90 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
エスコ¥9,350税込¥10,2851個翌日出荷仕様40W用エスコ品番EA968CY-90寸法(mm)90タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:9.8、60Hz:9.8
シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 ガラス棚セット W90cm D40cmタイプ
ストア・エキスプレス¥9,798税込¥10,7781セット翌日出荷ブラケットは跳ね上げ防止仕様です。逆ツメタイプのブラケットで落下防止・安全性を確保しています。セット内容ガラス棚×1、補強用スペーサー・受け金具×各2耐荷重(kg)15寸法(幅W×奥行D)(cm)ガラス実寸:89.8×39.6
シリーズ什器「ラテラル・ロコ」BLACK用 木棚セット W90cm D40cmタイプ
ストア・エキスプレス¥5,598~税込¥6,158~1セット翌日出荷ブラケットは跳ね上げ防止仕様です。逆ツメタイプのブラケットで落下防止・安全性を確保しています。セット内容木棚×1、受け金具×2材質棚:木製、強化コート紙貼り/受け金具:スチール製、粉体塗装耐荷重(kg)30棚板厚さ(mm)26寸法(幅W×奥行D)(cm)89.8×40
シリーズ什器「ラテラル・ロコ」WHITE用 木棚セット W90cm D40cmタイプ
ストア・エキスプレス¥5,598~税込¥6,158~1セット翌日出荷ブラケットは跳ね上げ防止仕様です。逆ツメタイプのブラケットで落下防止・安全性を確保しています。セット内容木棚×1、受け金具×2材質棚:木製、強化コート紙貼り/受け金具:スチール製、粉体塗装耐荷重(kg)30棚板厚さ(mm)26寸法(幅W×奥行D)(cm)89.8×40
シリーズ什器「ラテラル・ロコ」GRAY用 木棚セット W90cm D40cmタイプ
ストア・エキスプレス¥5,598~税込¥6,158~1セット翌日出荷ブラケットは跳ね上げ防止仕様です。逆ツメタイプのブラケットで落下防止・安全性を確保しています。セット内容木棚×1、受け金具×2材質棚:木製、強化コート紙貼り/受け金具:スチール製、粉体塗装耐荷重(kg)30棚板厚さ(mm)26寸法(幅W×奥行D)(cm)89.8×40
インダクションモーター ワールドKシリーズ 40W 取付角90mm
オリエンタルモーター(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から14日以内出荷モーター取付角寸法(mm)90ギアヘッド取付角寸法(mm)90
シリーズ什器「ブロックフレーム」本体W40cmタイプ H90cm
ストア・エキスプレス¥22,980税込¥25,2781台翌日出荷横に繋ぐ、縦に積む、組み合わせ自在のブロックフレーム。 アジャスターを取り外して付属のジョイントボルトを使えば、H90・120cmの上に2連結まで取付できます。 中間棚(別売61-424-66-1、61-424-68-1)は2.5cm間隔で高さを調節できます。種別H90cm材質フレーム:スチール製 粉体塗装寸法(mm)角柱:25角耐荷重(kg)60ボルト径3/8w(アジャスター付き)高さ(cm)90奥行き(cm)47商品タイプ本体間口(cm)41.3
ノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRSC 水冷冷凍式タイプ
SMC¥2,598,000税込¥2,857,8001台30日以内出荷から40日以内出荷空輸可能。CO2冷媒(R744)を採用。GWPを大幅に削減。フロン回収、廃棄コスト不要。フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要タイプ【循環液】清水、エチレングリコール水溶液15%、脱イオン水(純水)冷却方式水冷冷凍式使用冷媒R744(CO2、GWP:1)温度設定範囲(℃)5~40RoHS指令(10物質対応)対応
2穴パンチ
ナカバヤシ(15件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷ハンドルロック機能付でコンパクトに収納できます。PN-401のみ3段階奥行調整ゲージ付色マットブルー穴数2RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ギヤヘッド GN-S 40W 取付角90mm
オリエンタルモーター¥8,898~税込¥9,788~1台7日以内出荷から15日以内出荷GN-Kギヤヘッドより長寿命・低騒音のギヤヘッドです。用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用出力(W)40シャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)90ギヤヘッドの種類長寿命・低騒音GN-Sギヤヘッド
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
エアコン洗浄カバー 排水チューブ3m
YAMAZEN(山善)(12件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から5日以内出荷【家庭用エアコンタイプ YAK-90 / YAK-120 / YAK-90S / YAK-120S】。家庭用エアコンに最適なエアコン掃除カバー。ゴム付きなので被せるだけで簡単に取り付けられます。3mの排水チューブ付きなので、エアコン掃除の際に汚れをキャッチし、壁を汚しません。取り扱いが簡単なPEフィルムなのでお手入れも簡単。【業務用エアコンタイプ YAK-T】。天井用。テープで貼るだけ取付簡単。広い開口部と長めのホースで洗浄しやすい設計。3mの排水チューブ付きなので、エアコン掃除の際に汚れをキャッチし、壁を汚しません。扱いやすいPEフィルムなのでお手入れも簡単。用途家庭用エアコン・業務用エアコンの掃除に。洗浄用カバー 大掃除 ゴム入り 排水チューブ3m 壁掛けエアコン用 天井用エアコンチューブ長さ(m)排水:3
扉付タップ 安全 いたずら防止 感電事故防止 ほこり防止シャッター付 配線 180°回転式プラグ
ELPA(10件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷プラグの部分が 180度スイング。 耐トラッキングカバー付。 熱に強い。 使用していないコンセントの刃受口を封じて幼児のいたずらによる感電予防となります。 安全の保護被ふくスイッチなし定格電力(W)1500まで定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15定格容量(W)1500マグネット×プラグ形状スイングUSBポートなし雷ガード×耐トラッキング○
延長ケーブル 延長コード 電源タップ 1個口 スイッチなし 熱に強い 180°角度調整 プラグ
ELPA(8件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷180°スイングプラグ 耐トラッキングカバー色ホワイト定格電力(W)1500まで定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付プラグ形状2P・スイングプラグ
スイッチ付延長コード 延長ケーブル 電源コード 180°角度調整 プラグ スイッチ付き LEDスイッチランプ
ELPA(11件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷180°スイングプラグ。 耐トラッキングカバー。 スイッチを「入」にすると、LEDが点灯しますので、一目で使用状況が確認できます。 よじれにくい、だ円状コード。色ホワイト定格電力(W)1500まで定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P定格電流(A)15プラグ形状2P・スイングプラグ
キーボックス
カール事務器(9件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷収納スペース内は鍵以外にも、カードや印鑑、硬貨やメモなどの保管が可能です。本体内部に保管できるため、外観からは保管物が見えなく、屋外に取り付けても安心してご使用いただけます。また、本体は衝撃に強いアルミニウム合金製。耐腐食性、対候性が高くより安全にご使用いただけます。4桁のダイヤル錠は可変式でお好きな番号を組み合わせて選べます。10,000通りの番号を選べるので高いセキュリティを維持します。ダイヤル部を目隠しできるダイヤルカバー付きです。カバーを閉めることでほこりの侵入も防ぎます。初期暗証番号は「0000」のため、変更してご使用ください。定期的にパスワードを変更することで、より安全にご使用いただけます。付属品壁取り付け用ネジ×4、プラグ×4
メタルミニ棚板
アイリスオーヤマ(15件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081枚当日出荷から3日以内出荷メタルミニ専用の棚板です。固定部品4組付きです。付属品取り付けに必要な棚板固定部品(4個)材質スチール、ABS樹脂表面処理クロムメッキ適合ポール径(Φmm)約19
手元スイッチコード
ELPA(17件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷手元にスイッチがあるからその場でON・OFFできます。にぎりやすいエッグ型。ほこり、ゴミの侵入を防ぐ扉付。黒い部分でトラッキング火災を予防。色ホワイト定格125V 15A 合計1500Wまで
...