カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(206)
- FA担当者のオススメ新商品(196)
- 切削工具(28)
- 自動車補修部品(26)
- 作業服(17)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- 洗車・清掃(15)
- 建材・エクステリア(12)
- 自転車部品(12)
- メカニカル部品(10)
- 建築金物(10)
- 空調・照明・電設資材(9)
- カー用品(9)
- バッテリー・電装(6)
- 梱包用品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 縫製用品(5)
- 作業工具(5)
- 制御機器(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 家電(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 溶接用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- バイク部品(2)
- 機構部品(2)
- 清掃用品(2)
- 測定用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(204)
- フェリック(17)
- イスカル(14)
- SHIMANO(シマノ)(13)
- 東洋国際(12)
- エスコ(11)
- フジテック・ジャパン(10)
- エスアンドエスサイクル(8)
- 弘進ゴム(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- CKD(4)
- 三ツ星ベルト(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- BRAHMS(4)
- 京セラ(3)
- 千代田通商(3)
- ノーブランド(3)
- ミヅシマ工業(3)
- 三菱マテリアル(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「910-m」の検索結果

ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップ
TOWA(東和コーポレーション)(79件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781袋(10双)当日出荷特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ)加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。手のひら側のニトリルゴムは二重コーティングですので、油の浸透を防止します。背抜きコーティングのため手にピッタリとフィットし、通気性にも優れています。13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て。土木建築、運搬作業、農業など。厚さ(mm)約1.4
ブレードホース
(133件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷耐圧性に優れ、柔軟性があります。用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC色透明使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気・水特性耐圧/柔軟性材質(補強材)ポリエステル糸
シリコンチューブ
(716件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781巻(10m)当日出荷熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム色半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360
スターロープ
三ツ星ベルト(79件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から10日以内出荷耐摩耗性、耐油性に優れています。 熱溶着によりジョイントが簡単です。 高硬度で弾力性に富み、耐候性にも優れています。 食品衛生法合格タイプ丸ベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)10以下
コロナ22 910mmX25m
ミヅシマ工業¥35,980~税込¥39,578~1巻当日出荷から3日以内出荷多目的に使用可能なパンチカーペットです。 ホルムアルデヒド対策品。用途床材保護。 パンチカーペット。 屋内用。 ホルムアルデヒド対策品。幅(mm)910厚さ(mm)3.3質量(kg)16.5タイプロールタイプ
バンコード丸ベルト#480(橙色)
バンドー化学(87件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から5日以内出荷丸ベルトの標準品(オレンジ)です。 熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。 多軸伝動、立体伝動が可能。RoHS指令(10物質対応)対応
MIDオイルホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)(17件のレビュー)¥5,124~税込¥5,636~1本当日出荷から3日以内出荷横浜ゴムの代用的耐油ホースです。 内面ゴムは、耐油性に富んでおり、また外面ゴムは耐油性、耐候性、耐久性に優れています。用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送使用温度範囲(℃)-30~+80
水・油・エアー用耐圧ホース《MEGA耐油サンブレーホース》
十川産業(13件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から5日以内出荷『万能耐油耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐油耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~50mmまで豊富なサイズバリエーション用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水仕様カットマーク入り使用温度範囲(℃)-5~+60使用流体水、空気、粉体、油特性耐油
CR(クロロプレインラバー)スポンジ丸紐
ノーブランド(27件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から16日以内出荷隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。材質CR(クロロプレインラバー)色黒タイプ丸紐
人工芝生KG3000S 910mmX20M
ミヅシマ工業¥29,980税込¥32,9781巻当日出荷トラスコ品番449-7295幅(mm)910厚さ(mm)7質量(kg)16.5色グリーン長さ(m)20
910mmx10m オイルクリーンマット(グレー)
エスコ¥30,000税込¥33,0001個翌日出荷工場内のオイルを強力吸収、床への染み出しやスリップを防止します。 使い捨てタイプです。エスコ品番EA997RL-11材質PP+PE+PET幅(mm)910厚さ(mm)3色グレー長さ(m)10質量(g/m2)650
SR(シリコンラバー)スポンジ丸紐・橙
ノーブランド(5件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷から13日以内出荷隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。材質SR(シリコンラバー)色橙タイプ丸紐
910mmx10m オイルクリーンマット(グリーン)
エスコ¥30,000税込¥33,0001個4日以内出荷工場内のオイルを強力吸収、床への染み出しやスリップを防止します。エスコ品番EA997RL-10A材質PP+PE+PET幅(mm)910厚さ(mm)3色グリーン長さ(m)10質量(g/m2)約650
ビニール被覆亀甲金網(黒) 910巾×3m
田中金網¥3,698税込¥4,0681本当日出荷隙間を埋めたり、丸めてねずみの通り道を封鎖種別侵入防止幅(mm)910寸法(mm)0.85(線型)長さ(m)3網目(mm)10
3/8サイズ高圧洗浄機ホース(1005+ニップル付)
中部高圧ホース(5件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から3日以内出荷従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ホース両端金具+ニップル+スプリングを従来の鉄製かステンレス製に選択できるようになりました。一般的に据置き型高圧洗浄機で使用されています。自動車修理工場やガソリンスタンド等。温水80℃まで使用可常用圧力(MPa)23材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)9.5最小破壊圧力(MPa)70補強層高抗張力鋼線ホース外径(Φmm)15.6危険物の類別非危険物ねじサイズG3/8適合メーカー安全自動車・洲本整備機製作所などスパナサイズ(mm)3/8(先端六角部分)
ソフトテトブレホース
弘進ゴム(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本(10m)3日以内出荷内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の効率が上がります。 耐候性に優れ長持ちします。 透明性が良く流体の様子を透視できるので、保守管理が容易です。 メーター表示付きの為、配管時にホース長の計測が不要で作業効率が上がります。用途【汎用耐圧ホース】水、エアー、粉体、一部の薬品 工場設備配管・工場機械組込み用(工作機械、成形機等)材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水、エアー、粉体、一部の薬品色調透明RoHS指令(10物質対応)対応
L35(中圧3.5Mpa)ホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)¥10,811~税込¥11,892~1本当日出荷から3日以内出荷軽量で、柔軟性に優れた信頼のおける合成繊維補強層ホースです。 ISO4079-R6,SAE100R6規格合格品。用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送材質内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)3.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14
セラミックピンゲージ
SK(新潟精機)¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から3日以内出荷鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
ソフトテトブレSPカバー
弘進ゴム(2件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781本(10m)3日以内出荷軟質耐圧ホース(ソフトテトブレホース)に断熱材を被覆した、断熱性、保温性に優れたホースです。 ホース表面に水滴がつきにくく、結露による床面の濡れ、汚れを防ぎます。 ホースと断熱材が密着しているので、層間にも水滴が溜まりません。 柔軟性に富み、取り扱いが容易です。用途【冷却水給排水配管】印刷機、成形機等の冷却水配管用材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水色調黒RoHS指令(10物質対応)対応
GSサクションNS型
弘進ゴム¥11,980税込¥13,1781本(10m)3日以内出荷内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。 軟質部が透明で内部流体の確認が出来ます。 カットマーク付きです。用途一般のデリバリー・サクション用途。土木、かんがい、工業用途の吸・排水、送水用。色ブルー使用流体水
MPホース
弘進ゴム¥26,980税込¥29,6781本(10m)3日以内出荷内面層が4フッ化フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。 非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。また、流体物の付着が極めて少ない為、塗装用途での塗料の色変えが容易に行えます。 外面は柔軟性のある樹脂使用しておりますので作業操作性が良好です。 流体等に嫌な味や臭いが付きにくく食品用に最適です。 食品衛生法・食品添加物等の規格基準 昭和34年厚生省告示第370号(改正 平成18年厚生労働省告示第201号)に適合しています。 透明性があり内部流体の確認が可能です。用途【多用途配管耐圧ホース】薬品、溶剤、塗料、油、食品、飲料、粉体、水、純水など。工場設備配管(塗装ロボット、食品・化学プラント、半導体洗浄など)。工場機械組込み用(塗装機、理化学機器、飲料自動販売機など)。材質4フッ化フッ素樹脂(ETFE)、軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)使用温度範囲(℃)-5~60RoHS指令(10物質対応)対応
ホースクリップ 11.0mmタイプ(スチール・クイック脱着タイプ)
JUBILEE(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2個)当日出荷から9日以内出荷材質スチール(亜鉛コート処理)厚さ(mm)0.82バンド幅(mm)11締付トルク(N・m)4.5
ビニール被覆亀甲金網(黒) 910巾×30m
田中金網¥29,900税込¥32,8901本3日以内出荷隙間を埋めたり、丸めてねずみの通り道を封鎖種別侵入防止幅(mm)910寸法(mm)0.85(線型)長さ(m)30網目(mm)10
GSサクションNS型グレー
弘進ゴム¥11,980税込¥13,1781本(10m)3日以内出荷内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。 軟質部が透明で内部流体の確認が出来ます。 カットマーク付きです。用途一般のデリバリー・サクション用途。土木、かんがい、工業用途の吸・排水、送水用。色グレー
フロアーブラシ 純馬毛
ノーブランド¥26,980税込¥29,6781本当日出荷動物毛は革製品・メッキ製品の手入れに最適です。洗浄・木目出しや革艶出し・水回り作業に使用できます。用途艶出し・汚れ落とし用。仕様フロアーブラシ種類刷毛材質(毛)純馬毛主な用途掃除用毛色白色刷毛幅(mm)910
1/4サイズ高圧洗浄機ホース(1005+ニップル付)
中部高圧ホース¥9,898~税込¥10,888~1本当日出荷から6日以内出荷従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ホース両端金具+ニップル+スプリングを従来の鉄製かステンレス製に選択できるようになりました。一般的に据置き型高圧洗浄機で使用されています。自動車修理工場やガソリンスタンド等。温水80℃まで使用可常用圧力(MPa)23材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)6.3最小破壊圧力(MPa)70補強層高抗張力鋼線ホース外径(Φmm)11.5危険物の類別非危険物ねじサイズG1/4適合メーカー安全自動車・洲本整備機製作所などスパナサイズ(mm)3/8(先端六角部分)
...