カテゴリ
- バイク純正部品(12)
- エンジン工具(4)
- 農具(2)
- 作業工具(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「91002-08012」の検索結果

ガーデン万能鋏 サック
千吉(19件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷サビにくいステンレス刃だから多用途に使えます。滑りにくいギザ刃付で、アルミ線・ビニタイ・PPバンド・厚紙・ダンボール切等にも使用できます。用途園芸鋏。全長(mm)170刃長(mm)80切断能力(mm)(生木)6仕様ギザ刃材質刃部:ステンレス、ハンドル:PP・TPR板厚(mm)2.5使用目的園芸鋏
はさみ 園芸用
(81件のレビュー)¥399税込¥4391丁当日出荷園芸全般に使用できる便利なハサミです。用途お庭での園芸鋏に。農作業に。全長(mm)約153刃長(mm)約61切断能力(mm)(生木)2材質(刃部)ステンレス、(柄部)PVC質量(g)約49使用目的園芸鋏、農作業硬度HRC45±2
強力万能はさみ コンパクト
(110件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。 ギザ刃ですべらずカーブ刃でスムーズにカット。 ノッチ部で針金・アルミ線のカットが可能。用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断。全長(mm)205(先端キャップ除く)材質ステンレス鋼(420J2)質量(g)142切断能力(mm)(アルミ板)0.8まで・(トタン板・ブリキ板)0.4まで・(プラ板)1.2まで・(ゴム板)5.0まで・(アルミ線)2.5まで・(水道ホース)22まで
ボルト フランジ (JN5) 95817-08016
YAMAHA(ヤマハ)(5件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷主な適合純正品番95807-08016主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
ワッシャ プレート 90201-08087
YAMAHA(ヤマハ)(5件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
ガスケット(583 OIL PIPE 90430-08119
YAMAHA(ヤマハ)(35件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷サイズM8主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
鉄腕ハサミGT
ENGINEER(エンジニア)(9件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1丁当日出荷4つの刃(ストレート刃・ギザ刃・ワイヤーカッター・ダンボールオープナー)で特殊な素材も逃さずカットできます。グリップを閉じた時に指を詰めることがないように、ガードが取り付けられています。(PAT.)。多様な素材をザクザク切断できるギザ刃で高硬度の特殊極細繊維にも対応します。グリップの外側からもしっかりと握り込めるようにグリップにスリットを入れています。デザイン的なアクセントにもなっているS字ラインは、握力を刃先に無駄なく伝えます。落下防止のストラップを取り付けられるストラップホール付です。ブレードを保護するための保護キャップ付です。刃が濡れたまま収納しても水が溜まらないようにスリットがあり、通気性にも優れています。用途工房や現場でのプロユースから、アウトドア、DIY、キッチンワーク等の切断作業に便利です。全長(mm)160刃長(mm)56±3仕様S字形状、換気・水抜き用スリット、滑り止め、フィンガーガード質量(g)120全幅(mm)83切断能力(mm)マイクロセレーション(トラロープ:Φ10、綿被覆コード:Φ8、ベルト・革製品:厚み4、純アルミ板:厚み0.5、キャプタイヤ:Φ9、枝:Φ5、CD・カード:厚み1.2)、ワイヤーカッター(銅線:Φ1.6/#16、針金:Φ1.2/#18)(参考値)材質(グリップ)PBT刃厚(mm)3材質(キャップ)PBT材質(センターピン)SUS303材質(ブレード)刃物用特殊ステンレス
ワッシャ プレート 90201-081R9
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥179税込¥1971個4日以内出荷主な適合純正品番90201-08753主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
ボルト フランジ 95817-06016
YAMAHA(ヤマハ)(5件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷主な適合純正品番95807-06016主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5SU7)_CV50A(5SU8)
ボルト ワッシャベースドヘッド 90105-10638
YAMAHA(ヤマハ)(9件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷主な適合純正品番90105-10850主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
ボルト フランジ 95817-06030
YAMAHA(ヤマハ)¥99税込¥1091個当日出荷主な適合純正品番95806-06030主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)