カテゴリ

  • バイク純正部品(14)
  • 機構部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「91201-km1」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(91201)オイルシール ホンダ(91201)オイルシールホンダ(6件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から4日以内出荷
オイルシール 10X20X5 91202HC0003 ホンダオイルシール 10X20X5 91202HC0003ホンダ(2件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
主な適合純正品番91202-HC0-003
オイルシール NOKオイルシールNOK(108件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から6日以内出荷
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製
オイルシール 25X38X8(アラ 91201KM4003 ホンダオイルシール 25X38X8(アラ 91201KM4003ホンダ
829税込912
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番91201-KM4-003
ベアリング ラジアルボール 961006000000 ホンダベアリング ラジアルボール 961006000000ホンダ(9件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
25x38x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ25x38x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
510税込561
1個
翌日出荷
保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)38材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線型式TB仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-25軸径(Φmm)25厚さ(mm)8適合温度(℃)-25~120
オイルシール TC型 NOKオイルシール TC型NOK(163件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から6日以内出荷
オイルシール 12X21X4 91201035015 ホンダオイルシール 12X21X4 91201035015ホンダ(5件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
主な適合純正品番91201-035-010
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)
239税込263特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
シール メカニカル 19217KV3831 ホンダシール メカニカル 19217KV3831ホンダ(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
OIL SEAL,10X20X5  91201KM1003 ホンダOIL SEAL,10X20X5 91201KM1003ホンダ
479税込527
1個
5日以内出荷
ベアリング ラジアルボール 961006201300 ホンダベアリング ラジアルボール 961006201300ホンダ(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
主な適合車種(ホンダ)GYRO X
ベアリング ラジアルボール 961006004000 ホンダベアリング ラジアルボール 961006004000ホンダ(1件のレビュー)
439税込483
1個
4日以内出荷
ベアリング ラジアルボール 961006202300 ホンダベアリング ラジアルボール 961006202300ホンダ
329税込362
1個
当日出荷
オイルシール NOKオイルシールNOK(32件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から6日以内出荷
回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
ベアリング ラジアルボール 961006203010 ホンダベアリング ラジアルボール 961006203010ホンダ(1件のレビュー)
409税込450
1個
4日以内出荷
オイルシール Koyo(光洋シーリングテクノ)オイルシールKoyo(光洋シーリングテクノ)(173件のレビュー)
149税込164特価
1枚
当日出荷から3日以内出荷
軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
ベアリング ラジアルボール 961006001000 ホンダベアリング ラジアルボール 961006001000ホンダ(4件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
主な適合純正品番96100-60010-00主な適合車種(ホンダ)400X
ベアリング ラジアルボール 961006207000 ホンダベアリング ラジアルボール 961006207000ホンダ(1件のレビュー)
819税込901
1個
5日以内出荷
ワッシャー 7.2X13X1.2 90423KJ9000 ホンダワッシャー 7.2X13X1.2 90423KJ9000ホンダ(1件のレビュー)
149税込164
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番90423-KJ9-000
ワッシャー スラスト 11X20X 90405KV3000 ホンダワッシャー スラスト 11X20X 90405KV3000ホンダ
179税込197
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番90405-KV3-000