カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(24)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • メカニカル部品(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 制御機器(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • バイク部品(5)
  • 切削工具(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 梱包用品(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 厨房用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全標識(2)
  • 作業服(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農具(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「912b」の検索結果

関連キーワード
127件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 延長コードX(安全設計扉・パッキン付) Panasonic(パナソニック)

    延長コードX(安全設計扉・パッキン付)

    Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    延長コードにも、ザ・タップXの安全設計を搭載。 一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガード。
    仕様1コロスナップキャップ付定格15A 125V 1500Wコンセント形状2P機能安全設計扉・パッキン付プラグ形状2P
  • Oリング AS568型 NOK

    Oリング AS568型

    NOK(43件のレビュー)
    75税込83特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • カンタッチ TH型 BsBM リガルジョイント

    カンタッチ TH型 BsBM

    リガルジョイント
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。
    用途ブレードホース用継手形状カンタッチ TH型使用流体最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R材質ボディ・ナット/BsBM(C3604)、インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレンねじ規格インチサイズ
  • ネグロック(吊り鉄線・吊りボルト・丸鋼用) ネグロス電工

    ネグロック(吊り鉄線・吊りボルト・丸鋼用)

    ネグロス電工
    2,298税込2,528
    1箱(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
    他製品との組み合わせで、電線管やケーブルの支持にも応用できます。 合成樹脂製ボックスにも使用できます。
    表面処理ダクロタイズド塗装ねじ:電気亜鉛めっき(C)
  • さらさらメッシュスリッパ オクムラ

    さらさらメッシュスリッパ

    オクムラ
    1,098税込1,208
    1足
    当日出荷から20日以内出荷
    ゆったり履けるスタンダードなスリッパ。通気性に優れたメッシュ素材を使用。洗濯機でも手洗いでも洗えてきれいに使用できます。底がEVA素材なので固い床でも対応可能。外国人など足の大きな人にもご対応できるようにサイズも取り揃えております。ホテルや旅館、寮などにも。
    材質表:ポリエステル、底:ポリエチレン樹脂靴タイプスリッパ
  • マシューズテープ12ミリブラック オリエントEP

    マシューズテープ12ミリブラック

    オリエントEP
    429税込472
    1巻
    当日出荷
    テープ幅(mm)12
  • レデューシングユニオン PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    レデューシングユニオン

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオン最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
  • マシューズテープ12ミリブルー オリエントEP

    マシューズテープ12ミリブルー

    オリエントEP
    429税込472
    1巻
    当日出荷
    テープ幅(mm)12
  • サインキュート2 ユニット

    サインキュート2

    ユニット(1件のレビュー)
    15,980税込17,578特価
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。 注水ウェイトと一体型のコンパクト設計です。
    取付方式スタンド式
  • バイク用 防風 偏光サングラス RS912 RIDEZ(ライズ)

    バイク用 防風 偏光サングラス RS912

    RIDEZ(ライズ)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バイク・自転車用に専用設計したライダー偏光サングラス。 UV99%カット防風パット付き。 滑り止めパット付き。 スモールジェット愛用のバイカーや自転車には必須アイテムのサングラス。 RIDEZ(ライズ)のサングラスシリーズはレンズにも拘り、偏光レンズを採用しております。 ツーリングやロングライドの際には、ストレス無く運転に集中する事ができます。 デザイン性も高く普段使いでもお使い頂けるように、黒に拘りかっこいい、クールなデザインになっています。 アメリカンのクルーザーのハーレー、ネイキッド、カフェレーサー、レブルなどのネオレトロバイクにも相性ばっちりです。 偏光サングラスとは 乱反射による、まぶしさ、ギラツキなどを抑える偏光サングラスシリーズです。 1.構造 ブラインドカーテンのような構造の偏光フィルムを2枚のレンズで挟み込んだレンズ 2.特性&効果 変更レンズを通して一定方向の光のみを透過させ、水面からの太陽光の照り返しや車のフロントガラスへの映り込みなど、乱反射による、まぶしさ、ギラツキなどを抑えます。 フロントパネルからテンプルをワイドめに成型することで保護範囲を広くします。 99%UVカットレンズ使用 ※VLT=Visible Light Transmittance(可視透過率)
  • ”MEGAタッチ” 真鍮製 十川産業

    ”MEGAタッチ” 真鍮製

    十川産業
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    MEGAサンブレーホースSBタイプ専用継手です。 漏れず、抜けず、外れず安心して使用できます。
    材質ボディナット部:真鍮、インサート部:ステンレス
  • 塗装スイッチボックス カバー付 Panasonic(パナソニック)

    塗装スイッチボックス カバー付

    Panasonic(パナソニック)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕上カオチン電着塗装仕上げ板厚(mm)1.6
  • スーパーロックV型(本体・クリップ一体型) 因幡電工

    スーパーロックV型(本体・クリップ一体型)

    因幡電工
    4,398税込4,838
    1セット(10個)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ワンタッチでボルトに取り付けできます。 ヒンジ方式のため配管の仮置きができます。 ボルト取り付け時の高さ調整が容易です。
    用途W3/8ボルトに取り付けて配管保持に使用します。表面処理ユニクロ許容静荷重(N[kgf])196[20]厚さ(mm)(本体)1.0、(フタ)1.0タイプ全ねじボトル取付タイプ仕様位置ズレ防止穴付き
  • 養生クッションマット SK11

    養生クッションマット

    SK11
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    様々なシーンで活躍する、便利なマルチマットです。農作業の敷物や車のトランク養生にも最適です。ポリエステルと再生綿を使用しているので緩衝力があり軽量です。
    用途運搬時の荷物保護・作業時のキズ防止など。材質生地;ポリエステル,中綿;ポリエステル・再生綿
  • ダンボール運搬補助パッド DAN-Grip TRUSCO

    ダンボール運搬補助パッド DAN-Grip

    TRUSCO
    449税込494
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番116-1368質量(g)60縦(mm)124横(mm)90
  • ハイアラーム YEC

    ハイアラーム

    YEC
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    過酷な使用条件に対する3段切替タイプです。
    質量(g)1680周波数(Hz)700~1500
  • バッグシーラー用替刃 TRUSCO

    バッグシーラー用替刃

    TRUSCO
    439税込483
    1枚
    当日出荷
    材質焼入鋼(SK-5)
  • レデューシングユニオンエルボ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    レデューシングユニオンエルボ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    16,980税込18,678特価
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオンエルボ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
  • パイプクリーナー イチネンTASCO

    パイプクリーナー

    イチネンTASCO
    8,198税込9,018
    1個(2L)
    翌々日出荷
    仕様排水管に注ぐだけで汚れを落とし、つまりや悪臭を解消します。なまゴミやフロ釜のヘドロ処理、又お湯循環機のパイプ洗浄にも最適です。2L
  • 強力油汚れ洗浄剤(グリラーNEO)4kg イチネンTASCO

    強力油汚れ洗浄剤(グリラーNEO)4kg

    イチネンTASCO
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷
    厨房内のステンレス・セラミック製グリスフィルター及び ダクト、その他厨房機器などの油汚れ洗浄に。使用希釈倍率…原液~10倍率希釈。液性…アルカリ性内容量4kg
    液性アルカリ性
  • サインキュートⅡ ユニット

    サインキュートⅡ

    ユニット(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    小型なのに、しっかり主張。とってもキュートなサインです。 人や車にやさしく、屋外設置に適した樹脂製です。 注水ウェイトと一体型のコンパクト設計です。
    付属品プラスチックビス×8寸法(mm)Φ340×1017本体質量(kg)2.3(満水時:約10.3)表示寸法(mm)606×230×1厚
  • 強力油汚レ洗浄剤(グリラーNEO)20kg イチネンTASCO

    強力油汚レ洗浄剤(グリラーNEO)20kg

    イチネンTASCO
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    厨房内のステンレス・セラミック製グリスフィルター及び ダクト、その他厨房機器などの油汚れ洗浄に。使用希釈倍率…原液~10倍率希釈。液性…アルカリ性。内容量…20kg
    液性アルカリ性
  • スピンロック イマオコーポレーション

    スピンロック

    イマオコーポレーション
    5,398税込5,938特価
    1個
    当日出荷
    軽いノブ操作で確実にロックします。
    用途シートカッターの回転方向の動きを固定。
  • 陳枝記 カラー中華包丁 陳枝記

    陳枝記 カラー中華包丁

    陳枝記
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
    陳枝記は1920年創業より香港で代々伝わる老舗ブランドです。高い技術を持った職人が一本一本手作業で作り上げております。頑丈で扱いやすく、長持ちする道具として香港の料理人に使用されており今では世界中の中華料理人に愛用される中華料理道具です。陳枝記シリーズは手作りの為、サイズ、重量は多少異なります。材質:刃身/ステンレスハンドル/ポリプロピレン
    全長(mm)316質量(g)292背厚(mm)1.6
  • 強力油汚れ洗浄剤 イチネンTASCO

    強力油汚れ洗浄剤

    イチネンTASCO
    12,980税込14,278
    1個(10kg)
    4日以内出荷
    仕様強力な洗浄力で作業効率大幅UP 厨房内のステンレス・セラミック製グリスフィルター及びダクト、その他厨房機器などの油汚れ洗浄に 使用希釈倍率…原液~10倍率希釈 液性…アルカリ性10kg
  • ポケット付き半袖Tシャツ SK11

    ポケット付き半袖Tシャツ

    SK11
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    吸汗速乾、超軽量で大容量のポケットが付いた半袖Tシャツです。薄着になる夏場でもポケットが多いので困りません。
    用途ワークウェア。材質本体:ポリエステル100%機能吸汗速乾、軽量
  • LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)

    LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】

    ODELIC(オーデリック)
    94,980税込104,478
    1台
    4日以内出荷
    FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型。ハイパワーな屋内外兼用フレキシブルテープライト。屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃
    仕様電源装置・調光器・信号線別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付種別LED間接照明材質樹脂(透明)幅(mm)19高さ(mm)12種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型構造防雨型保護等級IP65使用周囲温度(℃)-20~40ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間入数1台調光方式連続調光 100-5%・PWM取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ
  • 菊松 薄鎌 ステンレス 竹本鎌製作所

    菊松 薄鎌 ステンレス

    竹本鎌製作所
    1,398税込1,538
    1本
    翌々日出荷
    播州鎌が全国に知れ渡るきっかけになった鎌です。薄い鋼付材を使用し、片刃で切れ味は最高、研ぎ直しも簡単な草刈鎌の基本です。薄く作った刃をさらにスキ仕上げで薄くし、切れ味を向上させています。柔らかい草や収穫にも使用できます。
    用途草刈り材質ステンレスグリーン購入法適合
  • 埋込スイッチボックス(カバー付)ノックアウト付 Panasonic(パナソニック)

    埋込スイッチボックス(カバー付)ノックアウト付

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    2~5コ用付属のカバーは裏返すと平カバーとしても使用できます。
    仕様3分スタット付適合規格(PS)EJIS規格JIS 8435色(マンセル値)ブラック(N-1)
  • レデューシングユニオンティ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    レデューシングユニオンティ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオンティ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA、PTFE最高使用温度(℃)200適合流体
  • CoroCut(R) 1・2 突切り・溝入れ加工用シャンクバイト サンドビック

    CoroCut(R) 1・2 突切り・溝入れ加工用シャンクバイト

    サンドビック
    20,980税込23,078
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
  • タブレットケース サンワサプライ

    タブレットケース

    サンワサプライ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ショルダーベルト付きで立ったままiPadを操作できるケースです。3段階の角度調節スタンド機能付きです。ベルトを付け替えることで、縦・横どちらでもiPadを操作できます。背面にはハンドベルト付きで片手で操作可能です。機器の管理に便利な、名刺ポケット付きです。ペンフォルダー付きです。フラップの開閉でスリープ機能のON/OFFが連動します。カメラ・TypeCコネクタ接続などケースに入れたまま、iPadの全ての機能を使えます。
    ベルト長さ(mm)1390(ショルダーベルト)
  • テグス 友屋

    テグス

    友屋
    7,998税込8,798
    1セット(20箱)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質ナイロン
  • LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)

    LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】

    ODELIC(オーデリック)
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型。リモコンで調光・調色ができる屋内外兼用テープライト。屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃
    仕様電源装置・Bluetoothドライバー別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付、調光器不可適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627種別LED間接照明材質樹脂(透明)幅(mm)19高さ(mm)12種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型構造防雨型平均演色評価数(Ra)82保護等級IP65色温度(K)2700~6500使用周囲温度(℃)-20~40ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間適合ドライバー(別売)OA253393(Bluetooth)リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)入数1台光色電球色~昼光色調光方式連続調光 100-1%・調色取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ
  • フルボーダー ハーフジップ SK11

    フルボーダー ハーフジップ

    SK11
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    表裏の両面を縦縞フリースで暖かく、ハーフジップで好みに合わせて調節できます。防寒インナーの上から着用できる大き目なサイズです。左ペン差しポケットと左ポケット(反射ロゴ)付です。袖口と裾は伸縮性の有るパイピングでフィット感を向上しています。
    用途寒冷時の屋内・屋外作業などでの防寒対策。材質本体;ポリエステル100%,ポケット;ナイロン100%
  • アルミパーティション パネル(配送組立サービス付) アイリスチトセ

    アルミパーティション パネル(配送組立サービス付)

    アイリスチトセ
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    樹脂パーツによって連結を行うため、従来品のようにL字の連結金具の取付は不要です。また、しなりのある樹脂パーツによって連結を行うことで、重量のあるパネルを持ち上げる必要もありません。
    サービス分類組立・設置・取付
  • 冬用サイクルグローブ S091 ROCKBROS(ロックブロス)

    冬用サイクルグローブ S091

    ROCKBROS(ロックブロス)
    2,598税込2,858
    1双
    3日以内出荷
    冷気をシャットアウト。暖かさと機能性を兼ね備えた冬用サイクルグローブ。
    用途冬のサイクリングに欠かせない、防寒性と機能性を両立した裏ボアグローブ。内側はふんわりとしたボア素材でしっかり保温し、裾部分にはベルベット生地を採用。ファスナー内側の水かきマチ構造が冷気の侵入を防ぎ、手元の暖かさをキープします。表面は撥水加工が施されており、雨や雪にも強い仕様。指先には導電生地を使用しているため、手袋をしたままスマホやタブレットの操作も可能です。さらに、デザインプリント部分には反射素材を採用し、夜間走行時の安全性をサポート。防風・防寒・撥水・タッチ対応と、冬のライドを快適にする機能が詰まった一双です。
  • レシートプリンター EPSON

    レシートプリンター

    EPSON
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    TMシリーズ最速の最大500mm/秒の印字速度と52dBの静音性を実現。愛され続けるTM-T88シリーズは遂に第7世代へ。TMシリーズ最高速印刷・静音設計・見やすいLEDインジケーター採用。安心の2年保証。置き換えもスムーズに
    仕様●MCBF:7000万行●MTBF:36万時間●オートカッター:パーシャルカット(左端1点切り残し)●オートカッター寿命:300万カット●ニアエンドセンサー:あり●バーコード規格:UPC-A、UPC-E、JAN8(EAN8)、JAN13(EAN13)、CODE39、ITF、CODABAR(NW-7)、CODE93、CODE128(EAN128)、GS1-128、GS1 DataBar(各種)、QR Code、PDF417、MaxiCode、DataMatrix、 Aztec Code、Two-dimensional GS1 DataBar、Composite Symbology●ペーパーエンド:あり●印字可能領域:紙幅80mm時/標準桁モード時:512ドット、48桁モード時:480ドット、紙幅58mm時/標準桁モード時:360ドット、48桁モード時:360ドット●印字桁数:【紙幅80mm時】標準桁モード時 42/56桁(ANK)、21桁(漢字)、 48桁モード時 48/53桁(ANK)、24桁(漢字)【紙幅58mm時】標準桁モード時30/40桁(ANK)、15桁(漢字)、 48桁モード時36/40桁(ANK)、18桁(漢字)●受信バッファー:4Kバイト●文字種:英数字95文字、国際文字18セット、拡張グラフィックス文字128文字×43ページ(ユーザー定義ページ含む)、【Shift_JIS選択時】漢字JIS第一・第二水準(JIS X 0208-1990)6879文字、特殊文字845文字、【Shift_JIS-2004選択時】漢字JIS第一・第二・第三・第四水準(JIS X 0213:2004)11233文字、特殊文字1文字、【UTF-8選択時】日本語11234文字、簡体字中国語28553文字、繁体字中国語13502文字、韓国語8224文字付属品ロール紙(動作確認用)、コネクターカバー、コネクターカバー取り付け用ネジ ×1、コネクターカバー下、コネクターカバー下取り付け用ネジ ×2、ロール紙ガイド、ロール紙ガイド取り付け用ネジ ×1、パワースイッチカバー、AC アダプター、AC ケーブル、TM-T88Ⅶ ユーザーズガイド質量(kg)1.7消費電力(W)動作時/約27.9、 待機時/約1.4 ※メーカー動作条件による平均消費電力です。使用条件により変動します。電源電圧AC100V(ACアダプター、ACケーブル同梱)印字密度180dpi×180dpi印字方式ラインサーマル印字速度紙幅80mm時 最大500mm/秒(初期設定値は最大450mm/秒)、紙幅58mm時 最大450mm/秒フォント【標準桁モード時】12×24/9×17(ANK)、24×24(漢字)【48桁モード時】10×24/9×17(ANK)、20×24(漢字)用紙サイズサーマルロール紙 紙幅80mm時 79.5±0.5(W) mm×Φ83.0mm、紙幅58mm時 57.5±0.5(W) mm×Φ83.0mmサイズ(mm)145×195×148インターフェイス【通信】RS-232Cシリアル(RS-232C)/USB2.0準拠(12Mbps)(Type-B)/有線LAN(100BASE-TX/10BASE-T)/無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n/ac)(OT-WL06使用時)※オプションの無線LANユニット「OT-WL06」が必要です。カスタマーディスプレイ(DM-D70W201/B211、DM-D30シリーズ)を使用する場合USBポートを使用するため、無線LAN接続はできません。、【周辺機器】USB(Type-A)×1/ドロアーキックor外付けブザーインターフェイス文字サイズ(mm)【標準桁モード時】1.41(W)×3.39(H)/0.99(W)×2.40(H)(ANK)、3.39(W)×3.39(H)(漢字)、【48桁モード時】1.27(W)×3.39(H)/0.99(W)×2.40(H)(ANK)、2.82(W)×3.39(H)(漢字)紙幅(mm)80・58幅ロール紙(選択可)
  • コロカット1・2 突切り・溝入れ加工用シャンクバイト サンドビック

    コロカット1・2 突切り・溝入れ加工用シャンクバイト

    サンドビック
    20,980税込23,078
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
  • ラフレイングローブ ラフアンドロード

    ラフレイングローブ

    ラフアンドロード(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1双
    4日以内出荷から6日以内出荷
    とにかく憂鬱になりがちな雨天のライディングを天気に煩わされずに使える全天候型のグローブ。透湿防水素材HIPORAで外からの雨を防ぎながら、体から発せられる蒸気(汗)を排出するという優れた性質に加え、内装を吸汗速乾素材のクールマックスにすることでサラサラな快適さをキープ。左手親指にはシリコンワイパー付きでシールドの水滴を弾き視界を確保し、雨天走行の負担を軽減、曇りがちな気分を晴れやかにしてくれるレイングローブです。
    材質甲側/タスラン、クロロプレン 掌側/合成皮革、インナー/ハイポーラグローブインサート 裏地/クールマックス機能リフレクター、雨天用ワイパー(左手親指)