カテゴリ
- バイク純正部品(18)
- 機構部品(4)
- バイク部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- メカニカル部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「91401 20012」の検索結果

ピン コッタ(648) 91490-20015
YAMAHA(ヤマハ)(7件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷主な適合純正品番91402-20012主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
ピン コッタ 91490-30030
YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷主な適合純正品番91401-30030主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
ピン コツタ 91401-30025
YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷主な適合純正品番91402-30025主な適合車種(ヤマハ)ギア BX50(10BK/10BL/10BM)
オイルシール UE型
武蔵オイルシール工業(321件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から14日以内出荷形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
ステンレスコッターピンSET
K-CON(キタコ)(8件のレビュー)¥399税込¥4391セット(10個)当日出荷便利なコッターピンのセットセット内容1.6mm×5、1.5mm×3、4mm×2寸法(A×B)(mm)1.6×20、2.5×20、4×35
スプリング コンプレッション 90501-10245
YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
ナット ウイング(1K5) 90175-06013
YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
オイルシール
NOK(108件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール材質はめあい部(外周)/ゴム製接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール S型 NBR
(9件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷軸作動が回転用として使用。用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)販売区分業務用
(140200120)200-9137 ハンドル・ノブ用専用インサート
LAMP(スガツネ工業)¥459税込¥5051個4日以内出荷ハンドル・ノブ用の専用インサートです。トラスコ品番574-7576材質亜鉛合金RoHS指令(10物質対応)対応