カテゴリ
- 自動車純正部品(11)
- 制御機器(3)
- 作業服(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「91528-1」の検索結果

CCII CMNL PIN SKT 24-18 ASSY
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥189,800税込¥208,7801個4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
WIND ZONE ワンウォッシュコットン・ベスト (服のみ)
CUC(中国産業)(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281着4日以内出荷国産生地にワンウォッシュを施した風合い豊かな綿100%の高密度織り。 風漏れしにくく生地薄ながら耐久性も備える。 襟裏刺し子使用、デザイン胸ポケット、ステッチ糸がきいた仕様など遊び心のある商品。 左右バッテリー専用内ポケット付き。 専用別売りDiVaiZファン、バッテリーを取付け別格の快適作業に。 5色展開。 ファスナーはYKK金属。用途熱中症対策、猛暑対策仕様内側垂れ防止ループ、左右デザイン胸外ポケット(内側ケーブル通し穴付)、左右マジック付バッテリー用内ポケット(風漏れ防止シレー加工)、左右脇外ポケット(内側ケーブル通し穴付)、コードストッパー、リベット、風漏れ防止袖ぐりパイピング、オリジナル刻印胸ポケットボタン、襟刺し子模様デザイン、風漏れ防止裾総ゴム仕様材質綿100%
コンポーネント端子台
ワゴジャパン¥129,800税込¥142,7801箱(100個)30日以内出荷WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!色グレー取付DIN35レール種類接続可能電線:銅段数1定格電圧250方向フロントエントリ配線材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)測定電位範囲1燃焼性V0
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 1-917511-3
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥599,800税込¥659,7801袋(5000個)7日以内出荷オス/メス メス。併用可能製品 Dynamic 3000コネクタハウジング。シリーズ Dynamic 3000。適合電線サイズmm2 Min 1.25mm2。結線方法 圧着mm2。表面処理:コンタクト 金AWG。適合電線サイズAWG Max 14AWG。メーカー型番:(175216-2) 、(175216-3) 、(1-175216-2) 、(1-175216-3) 、(1-175216-5) 、(175287-2) 、(175287-3) 、(175287-5) の専用圧着工具(91565-1) メーカー型番:(175217-2) 、(175217-3) 、(1-175217-2) 、(1-175217-3) 、(1-175217-5) 、(175288-2) 、(175288-3) 、(175288-5) の専用圧着工具はメーカー型番:(91559-1) (RS品番: 439-4309 439-4309 )をご覧ください。 メーカー型番:(175218-2) 、(175218-3) 、(1-175218-2) 、(1-175218-3) 、(1-175218-5) 、(175289-2) 、(175289-3) 、(175289-5) の専用圧着工具はメーカー型番:(91558-1) (RS品番: 439-4359 439-4359 )をご覧ください。 メーカー型番:(917511-2) 、(917511-3) 、(1-917511-2) 、(1-917511-3) 、(1-917511-5) 、(917512-2) 、(917512-3) 、(917512-5) の専用圧着工具(91560-1) メーカー型番:(353717-2) 、(353717-3) 、(1-353717-2) 、(1-353717-3) 、(1-353717-5) 、(353718-2) 、(353718-3) 、(353718-5) の専用圧着工具(91561-1). TE Connectivity DYNAMIC D-3000シリーズコンタクト. DYNAMIC D-3000シリーズタブとレセプタクルコンタクトはDYNAMIC D-3000シリーズコネクタハウジング用です。D-3000 シリーズのコンタクトは同シリーズのすべてのハウジングで使用でき、最大 15 の高電流を流すことができます。ハウジングに挿入すると、ハウジングのランスがコンタクトを所定の位置に固定し、クリック音がして確実なロックを知らせます。また、専用工具で取り外が簡単です。DYNAMIC D-3000シリーズ端子はタブ構造を備えたこじりに強い箱形レセプタクルで、3点接触方式により高い電気的信頼性を実現しています。挿抜耐久性や多極の用途には標準接点圧品、振動のある用途には高接点圧品と、用途に応じて2種類の接点圧品が用意されています。各種用途向けに金めっき品とスズめっき品が用意されています。. 特長. 高電流容量: 15 こじりに強い箱形設計 3点接触方式により高い電気的信頼性を実現 標準品と高圧品があります スズめっきと金めっきオプションがあります. 用途. DYNAMIC D-3000コネクタシリーズは産業機器の信号・電源混在用途で使用します。