ワゴジャパン
コンポーネント端子台
WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
色
グレー
取付
DIN35レール
種類
接続可能電線:銅
段数
1
定格電圧
250
方向
フロントエントリ配線
材質(絶縁体)
ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
測定電位範囲
1
燃焼性
V0
内容量
1箱(100個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
適合ユニット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82775126
2002-1411/1000-411
5.2/0.205インチ
7.9
69.9/2.752インチ
クランピング:4
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
82778215
280-915/281-410DIODE
5/0.197インチ
6
53/2.087インチ
クランピング:2
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください