カテゴリ
- 物流用品(4)
- バイク部品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 機構部品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
「915ma」の検索結果

915MA・自在車(ゴム(B入)車)トータルロック付
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷旋回部のボールレース径(P.C.D.)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウによる新機構と、高級クロームメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。材質(車輪)ゴム(ラジアルボールベアリング入)形状自在車T型式915MA自在車車輪幅(mm)32金具仕上クロームメッキ六角対辺(mm)23ストッパートータルロック付寸法V(mm)114キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター 920MA・915MA
ハンマーキャスター¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から8日以内出荷車輪幅(mm)32金具仕上ステンレス軸長L(mm)40キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスター 915MA・自在車(ウレタン(B入)車)トータルロック付
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷旋回部のボールレース径(P.C.D)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウによる新機構と、高級クロームメッキ仕上により堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入)形状自在車T型式915MA自在車車輪幅(mm)32金具仕上クロームメッキ六角対辺(mm)23ストッパートータルロック付寸法V(mm)114キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
Mega Alloy X PAD シンタード
RK JAPAN(80件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷から5日以内出荷用途こちらの商品は車種によってはフロント用、リア用に使用できます。 スズキは全てフロント用 カワサキはKDX200 '89-'94はフロント用、エストレヤ '92-'99はフロント、リア両方用、その他のカワサキは全てリア用です。
重量用自在キャスター(ストッパー付)
TAKIGEN(タキゲン)¥4,498~税込¥4,948~1個5日以内出荷から8日以内出荷旋回部のボールレース径が大きく、幅広車輪により優れた旋回性、走行安定性を備えています。 ストッパー付は旋回と車輪を同時にトータルロック ストッパーの解除はレバー踏込式と優れた操作性を備えています。用途医療機器・ワゴン材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)材質(車輪)ゴム表面仕上げクロムめっき(MFCr)リフォーム向け DAIKEN(旧:大建工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64376149-240412-02.jpg)
造作部材 ハピア 巾木J[気密](MDF基材)リフォーム向け
DAIKEN(旧:大建工業)¥5,998税込¥6,5981箱(2本)7日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)3900厚さ(mm)7基材MDF表面オレフィンシート
車輪(ゴム(B入)車輪) 434M-RB
ハンマーキャスター(6件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷スリーブ入り。 カバー付(クロームメッキ)。材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)車輪幅(mm)32適合品番920M、915M、920MA、915MA、920MK、915MKボス幅H(mm)37穴径d(Φmm)8.2許容荷重(daN)100
樹脂食器 タカノクリエイト Kibi 滝アイボリーΦ150mm×50mm 5枚 10391-3
タカノクリエイト¥4,998税込¥5,4981箱(5枚)5日以内出荷樹脂製なので割れにくい。落ち着いた色の塗りが特徴のマットシリーズ用途KIBiは毎日、毎回使い続けられる使い心地の食器です。使いやすさを考慮した機能美と細部までこだわったフォルムにより、毎日の食卓に使う喜びや見る楽しさを提供します。家庭用電子レンジ、食器洗浄機共に対応しております。材質PET樹脂、ABS樹脂色アイボリタイプマット寸法(Φ×mm)150×50電子レンジ対応:○食器洗浄機使用








リフォーム向け DAIKEN(旧:大建工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64376149-240412-02.jpg)