「91px-52e」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オレゴンチェンソー替 SK11

    オレゴンチェンソー替

    SK11(8件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    切れ味が鋭く、キックバック軽減機能付き、軽量化チェーンです。旧製品91VGに比べ軽量化をはかり、さらに作業効率もアップしました。キックバックを防ぐバンパータイストラップを廃止し、さらに刃付け法を改良した事で切削性能が9パーセントアップしました(91VGとの比較)。新設計のバンパードライブリンクによってキックバックを減少させ、米国安全基準のANSI・B175.1に合致してます。刃持ちが良く、お手入れも簡単なので長くご愛用いただけます。山林作業や造園作業、趣味の木材加工に適してます。
    用途チェーンソー用の交換用替刃。材質鉄鋼材ピッチピッチ:3/8・ゲージ:.050加工ブルースチール加工
  • チェンソー替刃 オレゴン(OREGON)

    チェンソー替刃

    オレゴン(OREGON)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    切れ味が鋭くキックバックが少ない標準タイプです。
    用途木材の切断に。トラスコ品番147-1493材質ピッチ3/8(in)ゲージ0.05コマ数52
  • 350mm充電式チェンソー マキタ

    350mm充電式チェンソー

    マキタ(15件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    高出力+高回転。30mLエンジン式と同等の使用感! 工具レスチェーン調整。360°どの位置でもレバーを収納。 ワンタッチで電源ON。サッと使える。 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓 定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。 主電源スイッチ・オートオフ バッテリ残容量表示(LED3灯×2) キックバックブレーキ
    長さ(mm)(ガイドバー)350質量(kg)5.2(バッテリ含む)電圧(V)18×2本本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)773×215×235チェーンスピード(m/s)[m/分]0~1200チェーン形式91PX-52E振動3軸合成値(m/s2)4.8
  • チェーンソー(電動式) マキタ

    チェーンソー(電動式)

    マキタ(21件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    「新・工具レス調整機構」搭載 チェーンオイルの安定供給 ハイパワー1430W
    用途薪作り、枕木の切断等に。付属品チェーンオイル、チェーンカバー仕様二重絶縁、チェーンブレーキ付、自動給油質量(kg)3.9電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430コード長さ(m)1.25チェーンスピード(m/s)[m/分]14.5[870]振動3軸合成値(m/s2)4.7
  • ソーチェン 京セラインダストリアルツールズ

    ソーチェン

    京セラインダストリアルツールズ(10件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    チェーンソーの交換用ソーチェンです
    用途チェンソーのガイドバーに取り付けて木材・丸太等の伐採
  • エンジンチェンソー(トップハンドル) BIGM(丸山製作所)

    エンジンチェンソー(トップハンドル)

    BIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    環境に優しいECOエンジン。独自のリサーキュレーター技術で燃費約33%向上。スプリングとゴムの2つの組合せによるハイブリッド防振装置で低振動を実現。 エンジン始動の楽なRスタート方式(リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動がラクです)。 エンジン高回転対応により切削スピードが向上。 インテンズバー採用によりチェン貼りが簡単。エンジン始動後、スロットルを握ると自動的にチョークが戻る『オートリターンチョーク』装備。
    付属品プラグレンチ寸法(mm)(ガイドバー)350/14インチ質量(kg)3.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)237×580×212排気量(mL)30.1使用燃料25:1混合燃料燃料タンク容量(L)0.24オイルタンク(L)0.18スパークプラグCJ-8Yエンジン形式2サイクルエンジン始動方式Rスタート(リコイル方式)エンジン総排気量(cm3)30チェーン形式91PX-52E
  • ソーチェーン EARTH MAN

    ソーチェーン

    EARTH MAN(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ピッチ3/8ゲージ.050"(1.3mm)
  • シャープチェンソー替刃 SK11

    シャープチェンソー替刃

    SK11
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    高品質チェーンソー用替え刃です。樹木の伐採用替え刃です。
    用途エンジンや電動のチェーンソーの交換用の替え刃。材質特殊鋼
  • エンジンチェーンソー EARTH MAN

    エンジンチェーンソー

    EARTH MAN(6件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    使用燃料潤滑油混合ガソリン始動方式リコイルスターター給油方式自動給油式点火プラグNGK BPMR7A(CHAMPION RCJ7Yも使用可)混合比25(無鉛ガソリン):1(2サイクル専用オイル)エンジン型式単気筒空冷2サイクルガソリンエンジン
  • シャープチェンソー替刃3本 SK11

    シャープチェンソー替刃3本

    SK11
    8,998税込9,898
    1セット(3本)
    当日出荷
    高品質チェーンソー用替え刃のお買い得3本入りです。樹木の伐採用替え刃です。
    用途エンジンや電動のチェーンソーの交換用の替え刃。材質特殊鋼
  • エンジンチェンソー(リアハンドル) BIGM(丸山製作所)

    エンジンチェンソー(リアハンドル)

    BIGM(丸山製作所)
    38,980税込42,878
    1台
    4日以内出荷
    環境に優しいECOエンジン。 独自のリサーキュレーター技術で燃費約33%向上。 スプリングとゴムの2つの組合せによるハイブリッド防振装置で低振動を実現。 エンジン始動の楽なRスタート方式(リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動がラクです)。 エンジン高回転対応により切削スピードが向上。 インテンズバー採用によりチェン貼りが簡単。 エンジン始動後、スロットルを握ると自動的にチョークが戻る『オートリターンチョーク』装備。
    付属品プラグレンチ寸法(mm)(ガイドバー)350/14インチ質量(kg)3.4タンク容量(L)燃料/0.24、オイル/0.18排気量(mL)30使用燃料25:1混合燃料本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×230×241スパークプラグCJ-8Yエンジン形式2サイクルエンジン始動方式Rスタート(リコイル方式)チェーン形式91PX-52E
  • 電気チェンソー 京セラインダストリアルツールズ

    電気チェンソー

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    ●スイッチを切ると停止する電気ブレーキ付で丸太や太い角材の切断が安全にできるチェンソーです ●切味の良いチェン刃を採用しています ●力の入れやすいリヤハンドルタイプです ●スイッチを切ると瞬時にソーチェンが停止する電気ブレーキ付で安全に作業ができます ●切れ味が鋭くキックバックの少ない91PXタイプのソーチェンを標準付属しています ●オイルが無駄なく使用できるオイルリターン機構を採用しています
    用途枝打ち、丸太・木材の切断電流(A)12消費電力(W)1150コード長さ(m)2機能二重絶縁構造、セフティスイッチ、自動給油、ブレーキ付
  • efco137  入組み品部 シングウ(新宮商行)

    efco137 入組み品部

    シングウ(新宮商行)
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • GS371クラ  クラッチ・チェンブレーキ シングウ(新宮商行)

    GS371クラ クラッチ・チェンブレーキ

    シングウ(新宮商行)
    5,298税込5,828
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • 電動チェーンソー 新ダイワ

    電動チェーンソー

    新ダイワ
    24,980税込27,478
    1台
    6日以内出荷
    手動チェーンブレーキ付、自動給油、二重絶縁オフロックスイッチ付。
    その他A-150のマイナーチェンジ機種。質量(kg)3.4電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)636×215×201コード長さ(m)3動力源電動オイルタンク(L)0.12バー全長(mm)350チェーンスピード(m/s)[m/分]8.7チェーン形式91PX-52E
  • マルヤマ ソーチエン91PX-52EC BIGM(丸山製作所)

    マルヤマ ソーチエン91PX-52EC

    BIGM(丸山製作所)
    6,498税込7,148
    1個
    8日以内出荷
    図解NoCSR351S(14) ハリマーク、ガイドバー、付属品部品 マルヤマ ソーチエン91PX-52EC_No.2、JH311CSR ハリマーク、ガイドバー、付属品部品_No.2、CST311S ラベル、付属品部品 マルヤマ ソーチエン91PX-52EC_No.2、CSR311S ラベル、付属品部品 マルヤマ ソーチエン91PX-52EC_No.2、CST311M ラベル、付属品部品 マルヤマ ソーチエン91PX-52EC_No.2、CSR311M ラベル、付属品部品 マルヤマ ソーチエン91PX-52EC_No.2