「91px052」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チェーンソーセイバー91PX52互換 トライリンク

    チェーンソーセイバー91PX52互換

    トライリンク
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    鋭角なフルチゼルカッターが素材に食い込みセミチゼルカッターと比較し切削スピードが上昇。さらにチゼル刃にチタニウムコーティングを施して耐摩耗性もアップし、高耐久も実現。
    用途OREGON:91PX052EC相当ピッチ3/8インチLPドライブリンク数52寸法(inch)ヤスリ:5/32(4.0mm)ゲージ050インチ
  • ソーチェーン 91PX オレゴン(OREGON)

    ソーチェーン 91PX

    オレゴン(OREGON)(103件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    切れ味が鋭くキックバックが少ない標準タイプ。 キックバックを防ぐバンパータイストラップをなくし、さらに刃付け方法を改良したことで切削性能が一段と向上。カッターは切れ味に定評のあるシャンファーチゼルで、二つの切削コーナーが作業を快適にするため、チェンソー初心者からベテランの方まで幅広い用途で気軽にお使いいただけます。刃持ちが良く、お手入れも簡単なので長くご愛用いただけます。
  • マルヤマ ソーチエン91PX-52EC BIGM(丸山製作所)

    マルヤマ ソーチエン91PX-52EC

    BIGM(丸山製作所)
    6,498税込7,148
    1個
    8日以内出荷
    図解NoCSR351S(14) ハリマーク、ガイドバー、付属品部品 マルヤマ ソーチエン91PX-52EC_No.2、JH311CSR ハリマーク、ガイドバー、付属品部品_No.2、CST311S ラベル、付属品部品 マルヤマ ソーチエン91PX-52EC_No.2、CSR311S ラベル、付属品部品 マルヤマ ソーチエン91PX-52EC_No.2、CST311M ラベル、付属品部品 マルヤマ ソーチエン91PX-52EC_No.2、CSR311M ラベル、付属品部品 マルヤマ ソーチエン91PX-52EC_No.2
  • オレゴンチェンソー替 SK11

    オレゴンチェンソー替

    SK11(8件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    切れ味が鋭く、キックバック軽減機能付き、軽量化チェーンです。旧製品91VGに比べ軽量化をはかり、さらに作業効率もアップしました。キックバックを防ぐバンパータイストラップを廃止し、さらに刃付け法を改良した事で切削性能が9パーセントアップしました(91VGとの比較)。新設計のバンパードライブリンクによってキックバックを減少させ、米国安全基準のANSI・B175.1に合致してます。刃持ちが良く、お手入れも簡単なので長くご愛用いただけます。山林作業や造園作業、趣味の木材加工に適してます。
    用途チェーンソー用の交換用替刃。ピッチピッチ:3/8・ゲージ:.050材質鉄鋼材加工ブルースチール加工
  • 350mm充電式チェンソー マキタ

    350mm充電式チェンソー

    マキタ(15件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    高出力+高回転。30mLエンジン式と同等の使用感! 工具レスチェーン調整。360°どの位置でもレバーを収納。 ワンタッチで電源ON。サッと使える。 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓 定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。 主電源スイッチ・オートオフ バッテリ残容量表示(LED3灯×2) キックバックブレーキ
    チェーン形式91PX-52E振動3軸合成値(m/s2)4.8長さ(mm)(ガイドバー)350本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)773×215×235質量(kg)5.2(バッテリ含む)電圧(V)18×2本チェーンスピード(m/s)[m/分]0~1200
  • チェーンソー(電動式) マキタ

    チェーンソー(電動式)

    マキタ(21件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    「新・工具レス調整機構」搭載 チェーンオイルの安定供給 ハイパワー1430W
    用途薪作り、枕木の切断等に。電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1430コード長さ(m)1.25チェーンスピード(m/s)[m/分]14.5[870]振動3軸合成値(m/s2)4.7仕様二重絶縁、チェーンブレーキ付、自動給油付属品チェーンオイル、チェーンカバー質量(kg)3.9
  • ソーチェーン HiKOKI(ハイコーキ)

    ソーチェーン

    HiKOKI(ハイコーキ)(5件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    エンジンチェーンソー・充電式チェーンソー・電気チェーンソー 替刃
    用途エンジン式・充電式のチェンソー対応 ソーチェン(替刃)
  • ソーチェン 京セラインダストリアルツールズ

    ソーチェン

    京セラインダストリアルツールズ(10件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    チェーンソーの交換用ソーチェンです
    用途チェンソーのガイドバーに取り付けて木材・丸太等の伐採
  • エンジンチェンソー(120e Mark II ) ハスクバーナ

    エンジンチェンソー(120e Mark II )

    ハスクバーナ(7件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    使いやすく、始動も簡単。小木の伐採や薪つくりを時々行うホームオーナーに最適なガーデンチェンソー。 低排ガス、低燃費のX-Torq(R)エンジンテクノロジーとフィルターを清潔に保つエアインジェクションの特長を備えています。 安全性を高めるためのローキックバックチェン付き。サイドチェンテンショナーにより、チェン張りも工具を使わず、簡単に行えます。SmartStart(R)で、始動性も抜群。
    用途薪割、剪定、日曜大工スパークプラグチャンピオン RCJ7Y質量(kg)5.1排気量(mL)38.2チェーン形式3/8[91PX]、52コマ
  • エンジンチェンソー(トップハンドル) BIGM(丸山製作所)

    エンジンチェンソー(トップハンドル)

    BIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    環境に優しいECOエンジン。独自のリサーキュレーター技術で燃費約33%向上。スプリングとゴムの2つの組合せによるハイブリッド防振装置で低振動を実現。 エンジン始動の楽なRスタート方式(リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動がラクです)。 エンジン高回転対応により切削スピードが向上。 インテンズバー採用によりチェン貼りが簡単。エンジン始動後、スロットルを握ると自動的にチョークが戻る『オートリターンチョーク』装備。
    寸法(mm)(ガイドバー)350/14インチスパークプラグCJ-8Y付属品プラグレンチ質量(kg)3.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)237×580×212排気量(mL)30.1使用燃料25:1混合燃料燃料タンク容量(L)0.24オイルタンク(L)0.18エンジン形式2サイクルエンジン始動方式Rスタート(リコイル方式)エンジン総排気量(cm3)30チェーン形式91PX-52E
  • チェンソー替刃 オレゴン(OREGON)

    チェンソー替刃

    オレゴン(OREGON)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    切れ味が鋭くキックバックが少ない標準タイプです。
    用途木材の切断に。トラスコ品番147-1493材質ピッチ3/8(in)ゲージ0.05コマ数52
  • シャープチェンソー替刃 SK11

    シャープチェンソー替刃

    SK11
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    高品質チェーンソー用替え刃です。樹木の伐採用替え刃です。
    用途エンジンや電動のチェーンソーの交換用の替え刃。材質特殊鋼
  • エンジンチェーンソー 京セラインダストリアルツールズ

    エンジンチェーンソー

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    ●面倒なソーチェンの張り調整がマイナスドライバーで簡単にできる取り回しやすく作業性の良いエンジンチェンソーです ●排出ガス自主3次規制適合エンジンを搭載しており環境にもやさしいです ●取り回しのしやすいトップハンドル仕様です ●キックバック時にハンドガードが前に倒れるとソーチェンの回転を停止させるチェンブレーキ付です ●取り回しのしやすいトップハンドル仕様です ●本体とハンドルの接続部に防振ゴムやバネを入れておりハンドルの不快な振動を防止しています
    用途枝打ち、丸太・木材の切断排気量(mL)30.1質量(kg)(本体)3.4、(全装備)4.0付属品ソーチェン×1・ガイドバー×1・プラグレンチ×1・チェンカバー×1・工具袋×1材質ハウジング:PA6-GF30/ガイドバー:工具鋼/燃料タンク:PA6-GF30型番ES-3035ハンドルトップハンドル使用燃料混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級)機能簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ燃料タンク容量(L)0.25オイルタンク(L)0.15点火方式電子制御キャブレターダイヤフラム式給油方式自動給油式電源タイプエンジン式点火プラグNGK BPM8Yソーチェーン91PX-52E振動3軸合成値(m/s2)4.2ガイドバー長さ(mm)350
  • ソーチェーン EARTH MAN

    ソーチェーン

    EARTH MAN(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ピッチ3/8ゲージ.050"(1.3mm)
  • エンジンチェーンソー EARTH MAN

    エンジンチェーンソー

    EARTH MAN(6件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    点火プラグNGK BPMR7A(CHAMPION RCJ7Yも使用可)使用燃料潤滑油混合ガソリン始動方式リコイルスターター給油方式自動給油式混合比25(無鉛ガソリン):1(2サイクル専用オイル)エンジン型式単気筒空冷2サイクルガソリンエンジン
  • シャープチェンソー替刃3本 SK11

    シャープチェンソー替刃3本

    SK11
    8,998税込9,898
    1セット(3本)
    当日出荷
    高品質チェーンソー用替え刃のお買い得3本入りです。樹木の伐採用替え刃です。
    用途エンジンや電動のチェーンソーの交換用の替え刃。材質特殊鋼
  • エンジンチェンソー(リアハンドル) BIGM(丸山製作所)

    エンジンチェンソー(リアハンドル)

    BIGM(丸山製作所)
    38,980税込42,878
    1台
    4日以内出荷
    環境に優しいECOエンジン。 独自のリサーキュレーター技術で燃費約33%向上。 スプリングとゴムの2つの組合せによるハイブリッド防振装置で低振動を実現。 エンジン始動の楽なRスタート方式(リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動がラクです)。 エンジン高回転対応により切削スピードが向上。 インテンズバー採用によりチェン貼りが簡単。 エンジン始動後、スロットルを握ると自動的にチョークが戻る『オートリターンチョーク』装備。
    寸法(mm)(ガイドバー)350/14インチスパークプラグCJ-8Y付属品プラグレンチ質量(kg)3.4タンク容量(L)燃料/0.24、オイル/0.18排気量(mL)30使用燃料25:1混合燃料本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×230×241エンジン形式2サイクルエンジン始動方式Rスタート(リコイル方式)チェーン形式91PX-52E
  • 電気チェンソー 京セラインダストリアルツールズ

    電気チェンソー

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    ●スイッチを切ると停止する電気ブレーキ付で丸太や太い角材の切断が安全にできるチェンソーです ●切味の良いチェン刃を採用しています ●力の入れやすいリヤハンドルタイプです ●スイッチを切ると瞬時にソーチェンが停止する電気ブレーキ付で安全に作業ができます ●切れ味が鋭くキックバックの少ない91PXタイプのソーチェンを標準付属しています ●オイルが無駄なく使用できるオイルリターン機構を採用しています
    用途枝打ち、丸太・木材の切断消費電力(W)1150電流(A)12コード長さ(m)2機能二重絶縁構造、セフティスイッチ、自動給油、ブレーキ付
  • エンジンチェーンソー(リアハンドル) BIGM(丸山製作所)

    エンジンチェーンソー(リアハンドル)

    BIGM(丸山製作所)
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    持ち手が本体後方についているタイプ、両手の間が広く安定感があります/コツのいらないマジックスタート(リコイルロープを一定の位置までゆっくり引き、戻すだけでエンジンがかかります。始動がとてもラクな新リコイル方式です。特許取得済)
    用途枝打ちにソーチェーン(適用)オレゴン 91PX-52
  • エンジンチェーンソーパワーシャープ付 BIGM(丸山製作所)

    エンジンチェーンソーパワーシャープ付

    BIGM(丸山製作所)
    39,880税込43,868
    1台
    4日以内出荷
    パワーシャープ(自動目立):5秒で目立てが可能な『パワーシャープ』仕様のチェンソー/持ち手が本体後方についているタイプ、両手の間が広く安定感があります/コツのいらないマジックスタート(リコイルロープを一定の位置までゆっくり引き、戻すだけでエンジンがかかります。始動がとてもラクな新リコイル方式です。特許取得済)
    用途枝打ちにソーチェーン(適用)オレゴン 91PX-52
  • エンジンチェーンソー(トップハンドル) BIGM(丸山製作所)

    エンジンチェーンソー(トップハンドル)

    BIGM(丸山製作所)
    35,980税込39,578
    1台
    4日以内出荷
    本体上部と側面を握るタイプ、軽量・コンパクトで枝打ちに最適です/コツのいらないマジックスタート(リコイルロープを一定の位置までゆっくり引き、戻すだけでエンジンがかかります。始動がとてもラクな新リコイル方式です。特許取得済)
    用途枝打ちにソーチェーン(適用)オレゴン 91PX-52
  • エンジンチェーンソーパワーシャープ付 BIGM(丸山製作所)

    エンジンチェーンソーパワーシャープ付

    BIGM(丸山製作所)
    37,880税込41,668
    1台
    4日以内出荷
    パワーシャープ(自動目立):5秒で目立てが可能な『パワーシャープ』仕様のチェンソー/本体上部と側面を握るタイプ、軽量・コンパクトで枝打ちに最適です/コツのいらないマジックスタート(リコイルロープを一定の位置までゆっくり引き、戻すだけでエンジンがかかります。始動がとてもラクな新リコイル方式です。特許取得済)
    用途枝打ちにソーチェーン(適用)オレゴン 91PX-52
  • efco137  入組み品部 シングウ(新宮商行)

    efco137 入組み品部

    シングウ(新宮商行)
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • GS371クラ  クラッチ・チェンブレーキ シングウ(新宮商行)

    GS371クラ クラッチ・チェンブレーキ

    シングウ(新宮商行)
    5,298税込5,828
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • 電動チェーンソー 新ダイワ

    電動チェーンソー

    新ダイワ
    24,980税込27,478
    1台
    6日以内出荷
    手動チェーンブレーキ付、自動給油、二重絶縁オフロックスイッチ付。
    電源(V)単相100電流(A)12消費電力(W)1150コード長さ(m)3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)636×215×201動力源電動その他A-150のマイナーチェンジ機種。オイルタンク(L)0.12バー全長(mm)350質量(kg)3.4チェーンスピード(m/s)[m/分]8.7チェーン形式91PX-52E