カテゴリ
- バイク純正部品(19)
- 接着剤・補修材(1)
絞り込み
「92002-1344」の検索結果

ボルト(コガタツバツキ) 6X25 132BA0625
Kawasaki(2件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷代表車種BJ250LGF主な適合純正品番132G0625主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
ボルト 6X25 92150-1779
Kawasaki(2件のレビュー)¥259税込¥2851個4日以内出荷代表車種ZX1000E9F主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999、BALIUS-1996
ボルト(コガタツバツキ) 6X25 132BB0625
Kawasaki¥139税込¥1531個4日以内出荷代表車種EX250LGF主な適合純正品番132BB0625主な適合車種(カワサキ)ZX1000WKF
液状ガスケット1105
スリーボンド(36件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(150g)当日出荷塗布乾燥後、剥離性に優れた薄いフィルム状の弾性皮膜を形成します。 振動の激しい接合面にも効果あり。 液状ガスケットは、固形シートガスケットと全く異なった概念と漏洩防止理論に基づいて開発されたものです。機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面からの”もれ”を防止します。用途その他一般シール剤使用温度範囲(℃)-40~150液色黒色粘稠液状トラスコ品番126-3196種類溶剤タイプ主成分合成ゴム比重0.92(25℃)耐薬品性耐水性%(95℃):+0.3耐ガソリン性%(50℃):-5.2耐油性%(100℃):+6.9不揮発分26%粘度(25℃)(Pa・s[P])3.5(35)取り外し性良好耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:8.5(85)80℃:6.5(65)150℃:5.5(55)耐冷熱性(MPa[kgf/cm2])5.5(55)乾燥後の状態乾性剥離皮膜ゴム弾性の有無有り肉盛性普通粘着性なし希釈溶液2802溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
ボルト(コガタツバツキ) 6X20 132BA0620
Kawasaki(1件のレビュー)¥119税込¥1311個6日以内出荷代表車種ZR1200DGF主な適合純正品番132G0620主な適合車種ZEPHYR X-2004主な適合車種(カワサキ)ZX1000WKF