カテゴリ
- バイク部品(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「92020-003」の検索結果

チャンネルブラシ ナイロン J型
ハンディ・クラウン(3件のレビュー)¥429税込¥4721本当日出荷さび落し塗膜剥し、下地研磨、溶接面の仕上げなどに。材質ナイロン全長(mm)約232毛丈(mm)約15毛幅(mm)約5ヘッド形状J型有効寸法(mm)約87RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステル製カジュアル空調ベスト KU92020
空調服¥4,698税込¥5,1681着当日出荷から9日以内出荷作業着などの上から着用可能なデジタルカモフラージュ柄のベストで、ワークシーンからスポーツ・アウトドアまで幅広く活用できます。専用バッテリーを使用して長時間・高出力の風を送ります。低ランニングコストの商品です。作業着などの上から著供養可能なベストタイプです。作業に最適です。軽くて透湿性、撥水性、紫外線カットに優れたポリエステル100%素材です。デジタルカモフラージュを用いたカジュアルタイプのベストで、ワークからデイリーユースまで使い勝手のいいアイテムです。「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。材質ポリエステル100%
フォークオイルシール Φ43
アリート(ariete)¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.118。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:MONSTER400/620/S2R/BANDIT1250等 純正品番:[APRILIA:890396, 856042/BMW:31428521942, 31427702837/DUCATI:34920211A/HONDA:51490-MFL-003/KAWASAKI:92049-0119/SUZUKI:51553-47H00/TRIUMPH:T2048424, T2046232]。タイプ:DCY。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ43 [43x54x11]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:54。内径:43。フォーク径:Φ43mm。高さ:11。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:MONSTER 400(2005)/620(2005)/695(06-07)/S2R(04-07)材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ43 [43×54×11]高さ(mm)11タイプDCY径(Φmm)フォーク:43外径(mm)54内径(mm)43