カテゴリ
- バイク純正部品(15)
- バイク部品(4)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
「92022-1336」の検索結果

ワッシャ 6.1X12X1 92022-077
Kawasaki(3件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷主な適合純正品番92022-077主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999代表車種EN650AGF主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
ワッシャ 92200-1065
Kawasaki(7件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷代表車種BJ250LGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999、ESTRELLA-2012
ナット 92015-1963
Kawasaki(6件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷主な適合純正品番92015-1963代表車種VN900BGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)KLE250BJF
ワッシャ 12.5X21X1.2 92022-072
Kawasaki¥249税込¥2741個当日出荷代表車種EX250LGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999
リング(スナップ) 22MM 92033-025
Kawasaki(2件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷主な適合純正品番92033-025代表車種ZR1200DGF主な適合車種(カワサキ)ZR1200DGF
シールチェーン ZVM-Xシリーズ
DID(36件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本5日以内出荷から9日以内出荷ライダーの感性を重要視した新設計コンセプト「DIRECT」が生み出すレスポンス。 スーパースポーツが持つ底知れぬパワーや加速感を思うままに操る為に、実用域である「実使用域動剛性」を重視、卓越した加速効率とコントロール性に優れた新世代チェーンです。
ドライブスプロケットナット
PMC(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷フロントドライブスプロケットを確実にマウントする為の、ゆるみ止めU-ロック付きスプロケットナットです。サイズはM20で、ネジピッチは1,50mmとなっており、'72~'80までのZ系車輌に対応しています。ナット自体の厚みは10mmとなっており、スタンダードのスプロケットはもちろん、チェーンラインをオフセットさせた際に使用する厚みの増したスプロケットにも対応します。クロームメッキ仕上げ。サイズM20 PC1.50mm 厚み10mm
オイレスサーメットM
オイレス工業(3件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷から9日以内出荷オイレスサーメットMは、二硫化モリブデンを主体とする固体潤滑剤を、焼結合金の組織中へ均一に分散させた自己潤滑性軸受です。無給油で使用できますが、潤滑油を併用すると、さらに優れた性能を発揮します。往復運動・断続運転・揺動運動のように油膜構成の困難な個所で優れた耐磨耗性を発揮します。種別サーメットM使用温度範囲(℃)【無潤滑】-40~+200、【定期潤滑】-40~+150