カテゴリ
- バイク純正部品(15)
- バイク部品(2)
- メカニカル部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「92027 251」の検索結果

(I/X)ボルト(ツバツキ) 6X25 130BB0625
Kawasaki(3件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷主な適合純正品番130BB0625代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
カラー 6.8X10(16)X6.6 92152-0842
Kawasaki(1件のレビュー)¥369税込¥4061個4日以内出荷主な適合純正品番92152-0422代表車種EX250LGF主な適合車種(カワサキ)EX400GJF
ダンパ 92075-1690
Kawasaki(10件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷主な適合純正品番92075-1690代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
カラー フランジ L=12.1 92027-1651
Kawasaki(1件のレビュー)¥419税込¥4611個5日以内出荷主な適合純正品番92027-1651代表車種KLX250SGF主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
定着カラー
フカガワ(30件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷角ダクト等にスパイラルダクトを接続するときに使用します。材質亜鉛鋼板タイプ定着カラー外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L)板厚t(mm)0.6
ツバ付カラー(スチール)
KITACO(9件のレビュー)¥299~税込¥329~1セット(2個)当日出荷●樹脂パーツ取り付けの際、ボルトの食い込みやクラックを防止出来ます。又、メーカー取り扱いのラバーカラーと併用することにより、防振ラバーとして使用することが出来ます。 ●スチール製クロメート
オイレス#80 フランジブッシュ
オイレス工業(93件のレビュー)¥41~税込¥45~1個当日出荷から9日以内出荷オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。種別#80フランジブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80潤滑方式無潤滑許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]
グライトロンFフランジブッシュ
オイレス工業(13件のレビュー)¥269~税込¥296~1個ほか当日出荷から7日以内出荷オイレスグライトロンFは、四ふっ化エチレン樹脂をベース材料として、耐摩耗充填剤・固体潤滑剤を添加した無給油軸受です。 完全無給油で使用できます。 運転時のスティックスリップを起こしません。 高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。 耐薬性に優れ、食品衛生法に適合しています。 鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。 軟質金属(アルミ等)を相手軸として使用できます。 切削加工性に優れています。用途OA、情報機器、医療機器、食品機器。使用温度範囲(℃)-200~+200RoHS指令(10物質対応)対応
カラー フランジ 8.8X10.6 92027-1653
Kawasaki¥599税込¥6591個4日以内出荷主な適合純正品番92027-1653主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999代表車種KX250ZGF主な適合車種(カワサキ)KX450JKF