カテゴリ
- バイク純正部品(18)
- バイク部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
「92037-1985」の検索結果

クランプ 92171-0179
Kawasaki(5件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷主な適合純正品番92170-1284代表車種ZR1200DGF主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
ホースバンド 傷防止10mmタイプ(オールステンレス)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1セット(10個)当日出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。 バンドのエッジ部分にR加工がされているのでホースを傷つけにくいです。 シール性とトルクのバランスが優れています。用途自動車、ゴム、バイク、建機、大型車などに。材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)10締付トルク(N・m)4.08ボルト(mm)(6角)7mm
ワッシャ カップ タイプ 92200-1201
Kawasaki(1件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷代表車種ZR400G8F主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999
クールテック TYPE-S
プロト(23件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷純正のラジエターキャップと交換するだけ!ラジエターキャップの圧力調整弁のスプリングを強化することで、ラジエター内の圧力を高め、ラジエターの冷却性能を最大限に引き出します。ばね力(N)11
キャップアッシ(プレッシャ) 49085-1066
Kawasaki(6件のレビュー)¥2,788税込¥3,0671個当日出荷主な適合純正品番49085-1003代表車種ZR1200DGF主な適合車種(カワサキ)ZX1000WKF