カテゴリ
- バイク純正部品(2)
- バイク部品(1)
絞り込み
「92043-0004」の検索結果

フォークオイルシール Φ41
アリート(ariete)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.056。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:GSXR1100倒立、ZX-10、ZEP750ALL、TDM850-93等 純正品番:[KAWASAKI:92049-1356, 92049-1043/SUZUKI:51153-44B00, 51153-05A00, 51153-06C00/WP:455052/YAMAHA:3SP-23145-L0, 4FM-23145-40]。タイプ:TCY。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ41 [41x53x8/9.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:53。内径:41。フォーク径:Φ41mm。高さ:8 to 9.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:ZX10/GSXR1100/GSXR1100倒立、ZX-10、ZEP750ALL、TDM850-93材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ41 [41×53×8/9.5]高さ(mm)8 to 9.5タイプTCY径(Φmm)フォーク:41外径(mm)53内径(mm)41