カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(8)
- テープ(2)
- バイク純正部品(1)
- 機構部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「92043-096」の検索結果

自動車用 ハーネステープ
JTC(3件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781セット(10個)当日出荷エンジンルームで使用してもベトつきません。色黒タイプナシジタイプ主な用途車用RoHS指令(10物質対応)対応
ハイテクX1 ボディーコート剤-5000
クリスタルプロセス(8件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本(200mL)当日出荷3年以上の持続性及び光沢のある被膜ができるガラスコーティング剤。タイプ撥水性有効成分50%危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性施工可能台数約2~3(二度塗り)
ラバーチッピング
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(226件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(420mL)当日出荷速乾性タイプです。ゴム質の柔軟性を有した、凹凸仕上げの耐チッピング塗料です。他の色を上塗りしても、にじんだり、侵されたりしません。(塗装後充分乾燥させてから上塗り塗装して下さい。)。密着性、耐水性、防錆性、耐衝撃性に優れています。用途自動車のフロントフェンダー、クォーターパネルの下部、ロッカーパネルの凹凸部分の塗装。タイプ大凸凹タイプ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量252mL危険物の性状非水溶性
平行ピン 硬質(ステンレス)(パック品)
大陽ステンレススプリング(17件のレビュー)¥529税込¥5821パック(5個)ほか当日出荷から翌々日出荷切断後センターレス研削し、真直度、真円度、外径寸法を仕上げています。ステンレス製ですので、家電、医療、食品関連に向いています。用途回転軸、ヒンジ軸に使用します。材質ステンレスタイプ硬質種類平行ピン寸法R約0.2表面粗さ0.2a以下
スーパーシャフト(公差h7)
KSSC(ケーエス産業)(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1袋(5個)ほか当日出荷から7日以内出荷この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。
ナシジテープ ハーネス結束用
(111件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋(10巻)当日出荷自動車のワイヤーハーネスの結束用のPVCテープです。表面に梨地加工がされています。用途ワイヤーハーネス結束用主な用途結束用連続耐熱温度(℃)105引張強度(N/cm)10.3