カテゴリ

  • バイク純正部品(17)
  • メカニカル部品(3)
絞り込み

「92045-1212」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 (開放形) NTN(エヌティーエヌ)

    ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 (開放形)

    NTN(エヌティーエヌ)(53件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ミニチュア玉軸受は寸法範囲が、呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mmの玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。 一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ベアリング(ボール) 92045-1235 Kawasaki

    ベアリング(ボール) 92045-1235

    Kawasaki(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番92045-0067代表車種EN650AGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)KX65AKF
  • ベアリング(ボール) 626MC3 92045-1304 Kawasaki

    ベアリング(ボール) 626MC3 92045-1304

    Kawasaki
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番92045-1304代表車種KDX220-B3主な適合車種(カワサキ)KX85CKF
  • シール(オイル) MHSD8X18X10J-1 92049-1366 Kawasaki

    シール(オイル) MHSD8X18X10J-1 92049-1366

    Kawasaki
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番92049-1366代表車種KDX250-D1主な適合車種(カワサキ)KX85CKF
  • ベアリング(ボール) 92045-1209 Kawasaki

    ベアリング(ボール) 92045-1209

    Kawasaki(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    代表車種KDX125-A5
  • (I/X)ガスケット ウォータ ポンプ カバー 11061-0123 Kawasaki

    (I/X)ガスケット ウォータ ポンプ カバー 11061-0123

    Kawasaki
    579税込637
    1個
    4日以内出荷
    代表車種KDX200-H10
  • ベアリング(ボール),608MC3  92045-1497 Kawasaki

    ベアリング(ボール),608MC3 92045-1497

    Kawasaki
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92045-1497
  • ベアリング(ボール) #6205NX3 92045-1013 Kawasaki

    ベアリング(ボール) #6205NX3 92045-1013

    Kawasaki(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    代表車種EX250LGF
  • ベアリング(ボール) 92045-1239 Kawasaki

    ベアリング(ボール) 92045-1239

    Kawasaki
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    代表車種KLX250SGF
  • シール(オイル) 92049-1478 Kawasaki

    シール(オイル) 92049-1478

    Kawasaki(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    4日以内出荷
    代表車種KDX125-A5
  • シール(オイル) TC20376.5 92049-1257 Kawasaki

    シール(オイル) TC20376.5 92049-1257

    Kawasaki(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番92049-1257代表車種KDX125-A5主な適合車種(カワサキ)KX85CKF
  • シール(オイル) TC32457 92049-1159 Kawasaki

    シール(オイル) TC32457 92049-1159

    Kawasaki(4件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999代表車種BJ250JDF
  • (I/X)ガスケット 11009-1880 Kawasaki

    (I/X)ガスケット 11009-1880

    Kawasaki
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番11009-1764代表車種KMX200-A3
  • ボールベアリング8mm22mm 深溝 NSK(日本精工)

    ボールベアリング8mm22mm 深溝

    NSK(日本精工)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    NSKメトリックボールベアリング - シールド付き。NSK単列深溝ボールベアリングは、最も一般的なタイプの転がりベアリングです。これらのシールド(2Z又はZZ)ベアリングには、ゴミや異物の侵入を防ぐ2つの金属製ダストシールドが装着されています。さまざまなメートルサイズが揃っており、多くの業界の幅広い用途で使用されています。特長と利点。ラジアル方向荷重とスラスト方向荷重に対応。高速動作。主に、ベアリング内輪が回転する場所で使用。外輪が回転すると、高速時にベアリングからグリースが失われる可能性があり。
    仕様●内径:8mm●外径:22mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:7mm●エンドタイプ:シールド●行数:1●静定格荷重:1.37kN●材質:スチール●ケージ材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:3.3kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:408-9883アズワン品番65-8051-04
  • ベアリング(ボ-ル),TMB305  92045-1137 Kawasaki

    ベアリング(ボ-ル),TMB305 92045-1137

    Kawasaki
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92045-1137
  • シール(オイル) 92049-1262 Kawasaki

    シール(オイル) 92049-1262

    Kawasaki(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番92049-1262代表車種BX250AGF主な適合車種(カワサキ)KX252AKF
  • シール(オイル) SB16244 92049-002 Kawasaki

    シール(オイル) SB16244 92049-002

    Kawasaki(2件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番92049-002代表車種KDX125-A5主な適合車種(カワサキ)KX85CKF
  • ベアリング(ボール) 92045-1236 Kawasaki

    ベアリング(ボール) 92045-1236

    Kawasaki
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    代表車種BX250AGF
  • シール(オイル) 92049-1301 Kawasaki

    シール(オイル) 92049-1301

    Kawasaki(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    代表車種KDX125-A5
  • 小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 608 NSK(日本精工)

    小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 608

    NSK(日本精工)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    ・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    外径D(Φmm)22幅B(mm)7番号【NSK】608MC3E内径d(Φmm)8呼び番号608許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑34000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑40000基本定格荷重Cor(N)1370基本定格荷重Cr(N)3300シール・シールド開放形