カテゴリ

  • バイク純正部品(3)
  • バイク部品(1)
  • 作業服(1)

「92046-0034」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (I/X)ベアリング(ニードル) HK1210FM 92046-0034 Kawasaki

    (I/X)ベアリング(ニードル) HK1210FM 92046-0034

    Kawasaki(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番92046-1010代表車種EN650AGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
  • ベアリング ニードル HK1210 K9204-60034 スズキ

    ベアリング ニードル HK1210 K9204-60034

    スズキ
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
  • ベアリング(ニードル) K30X34X13. 92046-1222 Kawasaki

    ベアリング(ニードル) K30X34X13. 92046-1222

    Kawasaki
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    代表車種KX250-K1
  • 空調風神服 ツナギ (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス

    空調風神服 ツナギ (プロモデルファン&バッテリーセット 2024)

    サンエス
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    脚にも空気が巡るツナギタイプの風神服。
    セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022)股下(cm)76素材ブロード ポリエステル75%・綿25%
  • フォークオイルシール Φ27 アリート(ariete)

    フォークオイルシール Φ27

    アリート(ariete)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.009。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[APRILIA:8203918/HONDA:90756-118-003/KAWASAKI:92049-1006/SUZUKI:51153-03400, 51153-46100/YAMAHA:2M6-23145-00]。適合情報:。ホンダ[HONDA] CRF100F 05-07。ホンダ[HONDA] CRF70F 05-07。ホンダ[HONDA] CRF80F 05-07。タイプ:TC4。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ27 [27x39x10.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:39。内径:27。フォーク径:Φ27mm。高さ:10.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
    付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:KH125/AR80材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ27 [27×39×10.5]高さ(mm)10.5タイプTC4径(Φmm)フォーク:27外径(mm)39内径(mm)27