カテゴリ
- バイク純正部品(5)
- バイク部品(3)
- 空圧工具(1)
絞り込み

シール(オイル) BJN-C2 32X47X5 92049-0050
Kawasaki(2件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷主な適合純正品番92049-0050代表車種ZR1200DGF主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
フォークオイルシール Φ38
アリート(ariete)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.021。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:マルゾッキ/セリアーニのΦ38フォーク等 純正品番:[APRILIA:8103908/DUCATI:090537560/GILERA-GUZZI:90403851/HONDA:51490-KA3-711/KAWASAKI:92049-1180/MARZOCCHI:528035/SUZUKI:51153-14140/WP:455044/YAMAHA:2YK-23145-00]。タイプ:TC4。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ38 [38x50x10.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:50。内径:38。フォーク径:Φ38mm。高さ:10.5。備考:マルゾッキ・セリアーニ製Fフォーク[Φ38]。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:DUCATI MHR.etc材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ38 [38×50×10.5]高さ(mm)10.5備考マルゾッキ・セリアーニ製Fフォーク[Φ38]タイプTC4径(Φmm)フォーク:38外径(mm)50内径(mm)38
フォークオイルシール Φ33
アリート(ariete)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個9日以内出荷メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.073。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:DCタイプ 他,CB250RS等 純正品番:[HONDA:51490-473-005/KAWASAKI:92049-1524/SUZUKI:51153-02B00]。タイプ:DCY。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ33 [33x46x11]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:46。内径:33。フォーク径:Φ33mm。高さ:11。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:GT380/CB250RS材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ33 [33×46×11]高さ(mm)11タイプDCY径(Φmm)フォーク:33外径(mm)46内径(mm)33
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら