カテゴリ
- バイク純正部品(18)
- 機構部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「92049-1174」の検索結果

シール(オイル) BJN30427-C3 92049-1057
Kawasaki(13件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷主な適合純正品番92049-1057代表車種BJ250KDF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
ガスケット 12.5X18X1.5 11009-1376
Kawasaki(2件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷主な適合純正品番11009-1376代表車種ZR1200DGF主な適合車種(カワサキ)ZR1200DGF
シール(オイル) BJN28475 92049-1056
Kawasaki(5件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷主な適合純正品番92049-1056代表車種EX250LGF主な適合車種ZEPHYR X-2004主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
オイルシール UE型
武蔵オイルシール工業(321件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から14日以内出荷形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
リング(0) 31.7X2.4
Kawasaki(15件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷主な適合純正品番92055-049代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
O リング(コテイヨウ) 90MM
Kawasaki(21件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷内径(mm)90代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004線径(mm)3.1