カテゴリ
- バイク純正部品(1)
- バイク部品(1)
絞り込み
「92049-1506」の検索結果

フォークオイルシール Φ35
アリート(ariete)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.024。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:HD FX ショーワフォーク 76-84等 純正品番:[HONDA:51490-KE1-305/KAWASAKI:92049-1006/SUZUKI:51153-34010/WP:455031/YAMAHA:1T3-23145-00]。タイプ:TC4。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ35 [35x48x10.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:48。内径:35。フォーク径:Φ35mm。高さ:10.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:H-D XL-XLCH/XS650XG/SE材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ35 [35×48×10.5]高さ(mm)10.5タイプTC4径(Φmm)フォーク:35外径(mm)48内径(mm)35