カテゴリ
- バイク純正部品(14)
- 自動車純正部品(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- バイク部品(1)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
「92057-1161」の検索結果

ブッシング 92028-1656
Kawasaki(2件のレビュー)¥949税込¥1,0441個4日以内出荷主な適合純正品番92028-1656代表車種KL250H7F主な適合車種(カワサキ)KX85CKF
Z/KZカムシャフトブッシュセット
PMC(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781セット5日以内出荷DOHCエンジンの心臓部であるカムシャフトメタル。O/H時には必ず交換することをおすすめします。1台分16PCでのデリバリー。
サーマロイDタイプ DMシリーズ
大同メタル工業¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から32日以内出荷青銅ベース金属中に固体潤滑剤(黒鉛)を微細で均一に分散させた金属系無給油軸受です。 Dタイプは広範な使用条件で使用できるサーマロイの一般グレードです。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 異物の侵入に強い軸受です。 耐食性に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。 電気伝導性に優れています。長さ公差(mm)0/-0.3