カテゴリ

  • バイク純正部品(10)
  • 機構部品(6)
  • バイク部品(1)
  • 電気材料(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建築金物(1)
  • 研磨材(1)

「92075-056」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グロメット 92071-056 Kawasakiグロメット 92071-056Kawasaki(16件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
代表車種ZR1200DGF主な適合純正品番92071-056主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
膜付グロメット 栃木屋膜付グロメット栃木屋(72件のレビュー)
46税込51
1個
当日出荷から9日以内出荷
通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。
用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等黒色種類グロメット硬度50度±5度膜厚(mm)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応
グロメット 栃木屋グロメット栃木屋(56件のレビュー)
24税込26
1個
当日出荷から4日以内出荷
機器のシャーシにワンタッチで取付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
用途コンピュータ・測定機・通信機・電気製品等黒色種類グロメット硬度55°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
膜付グロメット モノタロウ膜付グロメットモノタロウ(58件のレビュー)
70税込77
1パック(5個)
当日出荷
膜を破ることでケーブル通すことができます。穴埋めや防塵対策に有効です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・計測器等の配線保護に材質EPDM使用温度範囲(℃)70まで硬度55販売区分業務用
グロメット KK920-71056 スズキグロメット KK920-71056スズキ
229税込252
1個
4日以内出荷
膜付グロメット ジョー・プリンス竹下膜付グロメットジョー・プリンス竹下(35件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
グロメットNG 型 ジョー・プリンス竹下グロメットNG 型ジョー・プリンス竹下(19件のレビュー)
129税込142
1袋(10個)
当日出荷
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
膜付グロメット SGシリーズ タカチ電機工業膜付グロメット SGシリーズタカチ電機工業(4件のレビュー)
239税込263
1袋(10個)
当日出荷
穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護する膜付グロメットです。 膜によりケーブル穴の隙間が塞がれますので、通常のグロメットより防塵性があります。
材質EPDMブラック硬度55°±5°入数1袋=10個RoHS指令(10物質対応)対応
グロメットB型 栃木屋グロメットB型栃木屋(43件のレビュー)
41税込45
1個
当日出荷
ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。
用途計測機器・通信機器・電気製品等材質EPDM黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
メット,15X20  92071-0056 Kawasakiメット,15X20 92071-0056Kawasaki
199税込219
1個
4日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:92071-0056
グロメット サイド カバー 92071-1043 Kawasakiグロメット サイド カバー 92071-1043Kawasaki(6件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
代表車種ZX1000E9F主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999
コード差込口 アトムリビンテックコード差込口アトムリビンテック(14件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
材質ゴム寸法(Φmm)40
リング(0) 92055-1112 Kawasakiリング(0) 92055-1112Kawasaki(34件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
代表車種KL110A8F主な適合純正品番92055-1112主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)KL110A8F
グロメット               Z1 92071-064 Kawasakiグロメット Z1 92071-064Kawasaki
859税込945
1個
当日出荷
ダンパ サイド カバー 92075-1634 Kawasakiダンパ サイド カバー 92075-1634Kawasaki(7件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
代表車種ZR1200DGF主な適合純正品番92075-1634主な適合車種(カワサキ)ZX1000WKF
Z1/Z2サイドカバーグロメットセット PMCZ1/Z2サイドカバーグロメットセットPMC
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
ラバーの劣化によりサイドカバーがしっかりと固定できない場合や、逆にサイドカバーの取り外しが窮屈な状態では、サイドカバーの破損という事態にもなりかねません。早めの交換をお勧めいたします。
SG 鏡面一発ディスクキット ヤナセ(柳瀬)SG 鏡面一発ディスクキットヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
セット内容SG クールトップ #120(SG-CTOPA7)、SG 鏡面一発ディスク #240(SG-K10)・#400(SG-K12)、SG サイザルディスク(SG-SD100)、SG フェルトディスクソフト(SG-FD100S)、白棒 小(WK-70)、青棒 小(BK-70)、センターキャップ(SSCLL) 各1RoHS指令(10物質対応)対応
ダンパ 92075-1629 Kawasakiダンパ 92075-1629Kawasaki(4件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
代表車種EJ800AGF
フエンダ(フロント),  35038-0013-290 Kawasakiフエンダ(フロント), 35038-0013-290Kawasaki
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:35038-0013-290
ダンパ 92161-0860 Kawasakiダンパ 92161-0860Kawasaki
719税込791
1個
4日以内出荷
代表車種EX250KBF