カテゴリ

  • バイク純正部品(14)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 機構部品(3)

「92075-216」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロック ワッシャ 92088-019 Kawasaki

    ロック ワッシャ 92088-019

    Kawasaki
    329税込362
    1個
    5日以内出荷
    代表車種AR125-A5
  • ノルトロックワッシャー TRUSCO

    ノルトロックワッシャー

    TRUSCO(4件のレビュー)
    929税込1,022
    1パック(8個)ほか
    当日出荷
    あらゆる振動に強く、潤滑油などにも影響されない緩み止めです。 着脱が非常に簡単です。 市販されているあらゆるねじで使用可能です。
    材質スチール(SC材)種類ノルトロックワッシャー
  • ダンパ シート            S2-A 92075-156 Kawasaki

    ダンパ シート S2-A 92075-156

    Kawasaki(3件のレビュー)
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
  • ロック ワッシャ 92088-005 Kawasaki

    ロック ワッシャ 92088-005

    Kawasaki
    359税込395
    1個
    当日出荷
    代表車種EX250-C5
  • ロック ワッシャ             H2 92088-013 Kawasaki

    ロック ワッシャ H2 92088-013

    Kawasaki(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
  • ワッシャ ロック 92022-1372 Kawasaki

    ワッシャ ロック 92022-1372

    Kawasaki
    319税込351
    1個
    4日以内出荷
    代表車種KH125-K1
  • ロック ワッシャ             KZ900-A4 92088-023 Kawasaki

    ロック ワッシャ KZ900-A4 92088-023

    Kawasaki
    589税込648
    1個
    5日以内出荷
  • ダンパ 92075-1564 Kawasaki

    ダンパ 92075-1564

    Kawasaki
    329税込362
    1個
    4日以内出荷
    代表車種ZX750-A3
  • ガススプリング ナベヤ

    ガススプリング

    ナベヤ(30件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。 バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。 用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。
    寸法E(mm)8.6
  • ノルトロックワッシャー 鉄(SC焼入れ材) ノルトロックジャパン

    ノルトロックワッシャー 鉄(SC焼入れ材)

    ノルトロックジャパン(31件のレビュー)
    529税込582
    1パック(2組)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
    種類ノルトロックワッシャー
  • ロック ワッシャ             H1 92088-007 Kawasaki

    ロック ワッシャ H1 92088-007

    Kawasaki
    729税込802
    1個
    4日以内出荷
  • ダンパ シート Z1 Kawasaki

    ダンパ シート Z1

    Kawasaki(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
  • ガススプリング ジョー・プリンス竹下

    ガススプリング

    ジョー・プリンス竹下(20件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。 1.小さなバネ定数が得られます。 2.広範囲なバネ特性が得られます。 3.大きなストロークが得られます。 4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
    用途車両、事務機器、各種扉開閉用材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
  • ノルトロックワッシャー(ステンレス) ノルトロックジャパン

    ノルトロックワッシャー(ステンレス)

    ノルトロックジャパン(2件のレビュー)
    479税込527
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
  • ダンパ フューエル タンク      AV50-A5 92075-044 Kawasaki

    ダンパ フューエル タンク AV50-A5 92075-044

    Kawasaki
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
  • ダンパ                VN750-A1 92075-1747 Kawasaki

    ダンパ VN750-A1 92075-1747

    Kawasaki
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
  • オイルレスガススプリング(100N) ジョー・プリンス竹下

    オイルレスガススプリング(100N)

    ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
    用途車両、事務機器、各種扉開閉用付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応ガス反力(N[kgf])最適最大長時:100[10.2]、最小長時:125[12.8]
  • インレット パイプ          S2 11015-024 Kawasaki

    インレット パイプ S2 11015-024

    Kawasaki(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
  • ガスケット シリンダ ベース    S2 11060-1380 Kawasaki

    ガスケット シリンダ ベース S2 11060-1380

    Kawasaki
    719税込791
    1個
    5日以内出荷
  • ダンパ フューエル タンク ZX1000-A1 Kawasaki

    ダンパ フューエル タンク ZX1000-A1

    Kawasaki
    669税込736
    1個
    5日以内出荷