カテゴリ
- バイク純正部品(2)
- バイク部品(2)
絞り込み
「92093-0035」の検索結果

シール ダスト 92093-0035
Kawasaki(1件のレビュー)¥1,290税込¥1,4191個当日出荷主な適合純正品番92093-0035代表車種ZX600RBF主な適合車種(カワサキ)ZX1000WKF
シール SDO29X35X4.5 92093-1434
Kawasaki¥519税込¥5711個5日以内出荷主な適合純正品番92093-1434代表車種KX250ZGF主な適合車種(カワサキ)KX450JKF
フォークダストシール Φ41
アリート(ariete)¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.153。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[DUCATI:34914531A/HONDA:51490-MER-R61, 51490-MKA-D81/KAWASAKI:92093-0035]メーカー適合表をご確認ください。タイプ:Y CAP。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ41 [41x54.3x5.8/15]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:54.3。内径:41。フォーク径:Φ41mm。高さ:5.8 to 15。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:Z1000 04-19/Ninja650 16-19等材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ41 [41×54.3×5.8/15]高さ(mm)5.8 to 15タイプY CAP径(Φmm)フォーク:41外径(mm)54.3内径(mm)41
フロントフォークO/Hキット
NTB(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット(2個)4日以内出荷セット内容FOS-04(92049-0058/-0125/-1370)、FDH-10(92093-0035/-1268/-1323)、SR-FF04(92033-1222)、BWK-04(11060-1180)適合車種Ninja ZX-6R(ZX600P ZX600P7F/P8F ZX636C)、Ninja ZX-6RR(ZX600N)