カテゴリ

  • バイク部品(2)
  • バイク純正部品(1)
絞り込み

「92093-1367」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シール フォーク アウタ 92093-1367 Kawasaki

    シール フォーク アウタ 92093-1367

    Kawasaki
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    代表車種EX250LGF
  • フォークダストシール Φ37 アリート(ariete)

    フォークダストシール Φ37

    アリート(ariete)
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.162。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:オイルシールはARI044です 純正品番:[KAWASAKI:920093-1367/SUZUKI:51173-28H40]。適合情報:。ホンダ[HONDA] CBR250RR [MC22] 90-94。ホンダ[HONDA] CBR250R [MC41] 11-13。タイプ:Y-2 CAP。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ37 [37x50.5x5.6/12.8]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:50.5。内径:37。フォーク径:Φ37mm。高さ:5.6 to 12.8。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
    付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:CBR250R/CBR250RR(MC22)材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ37 [37×50.5×5.6/12.8]高さ(mm)5.6 to 12.8タイプY-2 CAP径(Φmm)フォーク:37外径(mm)50.5内径(mm)37