カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 研磨材(1)

「92150-1835」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーチェーンルブ 呉工業(クレ)スーパーチェーンルブ呉工業(クレ)(187件のレビュー)
699税込769
1本(180mL)ほか
当日出荷
耐水・耐磨耗性にすぐれ、長期間潤滑効果を発揮する、プレミアム性能のチェーン専用潤滑剤。 高純度有機モリブデンとフッ素樹脂(PTFE)配合により、すぐれた潤滑性、耐磨耗性、耐水性を実現。潤滑効果が長時間持続します。 スプレー後の走行でも飛散しません。 シールチェーンにも使用できます。 有機則規制外商品。
用途オートバイ、自転車、農機具用チェーンの潤滑・保護質量(g)189使用温度範囲(℃)-10~200主成分合成油、潤滑添加剤危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
シリコンソフトポリッシャ 10本入 NSK(ナカニシ)シリコンソフトポリッシャ 10本入NSK(ナカニシ)
4,898税込5,388
1セット(10本)
当日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)1.6形状砲弾幅(mm)7質量(g)11最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)20砥粒WA外径(mm)3