カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(19)
  • 厨房用品(1)

「927-22-22-01」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NT洗瓶 B型 カラーcap 500mL 安元化成

    NT洗瓶 B型 カラーcap 500mL

    安元化成(7件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷
    カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。 使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。
    容量(mL)500高さ(mm)241口内径(Φmm)31胴径(Φmm)78
  • サンプラ(R) 丸型洗浄瓶(広口タイプ) サンプラテック

    サンプラ(R) 丸型洗浄瓶(広口タイプ)

    サンプラテック(37件のレビュー)
    359税込395
    1本
    当日出荷
    もっとも標準的な洗浄瓶。キャップは広口で洗浄液が入れ易く、大変便利です。先端ノズルは取り外し可能で、紛失防止のためにキャップ側面にノズルポケットが標準装備されています。
    材質(本体)LDPE口内径(Φmm)39.5材質(キャップ)HDPE
  • NT洗瓶 B型 弁付 安元化成

    NT洗瓶 B型 弁付

    安元化成(10件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    液の注入に便利な広口タイプのB型洗浄瓶は瓶の上部にあるコックのワンタッチ操作で、室温の上昇によって生じるノズルの滴下を防止する気圧調整機構構を備えています。
    材質(本体)ポリエチレン口内径(Φmm)31材質(キャップ)硬質ポリエチレン材質(ノズル)軟質ポリエチレン材質(チップ)軟質ポリエチレン
  • 桐山ロート用ろ紙 No.5B 桐山製作所

    桐山ロート用ろ紙 No.5B

    桐山製作所(2件のレビュー)
    849税込934
    1箱(50枚)
    当日出荷
    保持性が良い
    用途普通の沈殿に厚さ(mm)0.22ろ紙No.5B保留粒子径(μm)4灰分0.00004gろ過速度やや速い
  • NT洗瓶 BⅡ型 カラーcap 広口 250mL 安元化成

    NT洗瓶 BⅡ型 カラーcap 広口 250mL

    安元化成
    369税込406
    1本ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。 使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。
    容量(mL)250高さ(mm)199材質(本体)ポリエチレン口内径(Φmm)31胴径(Φmm)64
  • NT洗瓶 BⅡ型 カラーcap 広口 500mL 安元化成

    NT洗瓶 BⅡ型 カラーcap 広口 500mL

    安元化成(2件のレビュー)
    439税込483
    1本ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。 使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。
    容量(mL)500高さ(mm)241材質(本体)PE(ポリエチレン)口内径(Φmm)31胴径(Φmm)78
  • ガス抜き洗瓶 サンプラテック

    ガス抜き洗瓶

    サンプラテック(34件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    液垂れ防止タイプの洗浄瓶です。揮発性薬液の保存時の液垂れを防止します。エタノールやアセトンなどの揮発性薬液は保存時に容器内圧が上がり薬液が垂れますが、洗浄瓶キャップに装着している栓を緩めることにより圧力が逃げます。それにより、保存時の液垂れを防止することができます。先端ノズルを取り外しすることにより、薬液注入量を大きくできます。先端ノズルは自由に取り外し可能になっており、取り外した先端ノズルは、洗浄瓶キャップの側面に装着しているノズルポケットに収納することができますので、紛失の恐れがありません。
    材質(本体)LDPE目盛付き口内径(Φmm)Φ40材質(キャップ)LDPE材質(ノズル)HDPE
  • NT洗瓶 B型 カラーcap 1L 安元化成

    NT洗瓶 B型 カラーcap 1L

    安元化成
    699税込769
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。 使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。
    容量(mL)1000高さ(mm)303口内径(Φmm)31胴径(Φmm)90
  • NT洗瓶 B型 カラーcap 250mL 安元化成

    NT洗瓶 B型 カラーcap 250mL

    安元化成(1件のレビュー)
    429税込472
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。 使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。
    用途純水・水用容量(mL)250高さ(mm)199材質(本体)ポリエチレン口内径(Φmm)31材質(キャップ)硬質ポリエチレン材質(ノズル)軟質ポリエチレン胴径(Φmm)64材質(チップ)軟質ポリエチレン
  • 広口洗浄瓶 SBWシリーズ アズワン

    広口洗浄瓶 SBWシリーズ

    アズワン
    307税込338
    1本
    当日出荷
    ノズル先端が細長く、洗浄しやすいです。ボトルが広口タイプなため、内容液の注入が容易です。
    材質本体・ノズル/LDPE、キャップ/HDPE耐熱温度(℃)本体・ノズル/約80、キャップ/約100
  • NT洗瓶 BⅡ型 カラーcap 広口 1L 安元化成

    NT洗瓶 BⅡ型 カラーcap 広口 1L

    安元化成(1件のレビュー)
    619税込681
    1本ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。 使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。
    容量(mL)1000高さ(mm)303材質(本体)PE(ポリエチレン)口内径(Φmm)31胴径(Φmm)90
  • あふれま洗瓶 サンプラテック

    あふれま洗瓶

    サンプラテック(25件のレビュー)
    579税込637
    1本
    当日出荷
    アセトンやエタノールなどの揮発性の高い薬液でも勝手に垂れることはありません。 保管時はオートガスベント(液垂防止)のはたらきで自動的にガスが抜けます。 揮発性の高い薬液でも安心して保管できます。
  • メジャーカップ Kartell(カルテル)

    メジャーカップ

    Kartell(カルテル)(47件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    PP(ポリプロピレン)製、オートクレーブ可能です。 目盛りが刻印された頑丈な枡。 液体を入れたときに透明度が増します。 流し口とハンドル付き。
    仕様オートクレーブ可能材質PP(ポリプロピレン)目盛あり持ち手あり
  • 薬品識別安全洗浄瓶 NALGENE(ナルゲン)

    薬品識別安全洗浄瓶

    NALGENE(ナルゲン)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CAS番号を表記。 本体のカラーバーとキャップ/ノズルがそれぞれの色で統一されているため、取り付け間違いによるコンタミネーションを防止。 ノズルからの液だれ防止。 次亜塩素酸ナトリウム用の容器は、ホワイトLDPE製とHDPE製のキャップで280~450nmの光から保護。
    材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン)目盛なし
  • エコノ 丸型洗浄ビン サンプラテック

    エコノ 丸型洗浄ビン

    サンプラテック(24件のレビュー)
    239税込263
    1本
    当日出荷
    経済的に優れるポリエチレン製。 ノズルとキャップを一体成形する事により、低価格が実現。
    材質(本体)LDPE口内径(Φmm)20.5材質(キャップ)HDPE(ノズル付)
  • 洗浄瓶 BS型 BSシリーズ アズワン

    洗浄瓶 BS型 BSシリーズ

    アズワン
    198税込218
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    ノズル先端が細長く、洗浄しやすいです。
    材質本体・ノズル/LDPE、キャップ/HDPE耐熱温度(℃)本体・ノズル/約80、キャップ/約100
  • FINE NT洗瓶 BⅡ型 広口 TGK(東京硝子器械)

    FINE NT洗瓶 BⅡ型 広口

    TGK(東京硝子器械)(5件のレビュー)
    349税込384
    1本
    当日出荷
    B型洗浄瓶と同様の広い口径を持つ瓶体で気圧調整が必要のない場合にはこちらがリーズナブルです。
    材質(本体)ポリエチレン1目盛(mL)100目盛あり口内径(Φmm)31材質(キャップ)硬質ポリエチレン材質(ノズル)軟質ポリエチレン材質(チップ)軟質ポリエチレン
  • 桐山ロート用ろ紙 No.5C 桐山製作所

    桐山ロート用ろ紙 No.5C

    桐山製作所
    839税込923
    1箱(50枚)
    当日出荷
    きわめて微細な保留性を持つため、微細な沈殿のろ過に適しています。
    厚さ(mm)0.21ろ紙No.5C保留粒子径(μm)1灰分0.00004gろ過速度遅い
  • カラーキャップ洗浄瓶(細口) 安元化成

    カラーキャップ洗浄瓶(細口)

    安元化成(2件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    ノズル先端をカットすることができ、カットする位置で口径を1.0・1.5・2.5・3.0mmΦに調節可能です。
  • FINE NT洗瓶 細口 TGK(東京硝子器械)

    FINE NT洗瓶 細口

    TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)
    259税込285
    1本
    当日出荷
    ノズル先端の機能性を向上し、更に使い易くなりました。 カットして口径を調節できます。 ノズルチップは取り外して交換できます。
    材質(本体)ポリエチレン目盛あり口内径(Φmm)19