カテゴリ
- 科学研究・開発用品(15)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「927-22-22-03」の検索結果

NT洗瓶 B型 カラーcap 500mL
安元化成(7件のレビュー)¥489税込¥5381本当日出荷カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。 使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。容量(mL)500高さ(mm)241口内径(Φmm)31胴径(Φmm)78
NT洗瓶 B型 弁付
安元化成(10件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷液の注入に便利な広口タイプのB型洗浄瓶は瓶の上部にあるコックのワンタッチ操作で、室温の上昇によって生じるノズルの滴下を防止する気圧調整機構構を備えています。材質(本体)ポリエチレン口内径(Φmm)31材質(キャップ)硬質ポリエチレン材質(ノズル)軟質ポリエチレン材質(チップ)軟質ポリエチレン
サンプラ(R) 丸型洗浄瓶(広口タイプ)
サンプラテック(37件のレビュー)¥359~税込¥395~1本当日出荷もっとも標準的な洗浄瓶。キャップは広口で洗浄液が入れ易く、大変便利です。先端ノズルは取り外し可能で、紛失防止のためにキャップ側面にノズルポケットが標準装備されています。材質(本体)LDPE口内径(Φmm)39.5材質(キャップ)HDPE
NT洗瓶 BⅡ型 カラーcap 広口 500mL
安元化成(2件のレビュー)¥439~税込¥483~1本ほか当日出荷から10日以内出荷カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。 使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。容量(mL)500高さ(mm)241材質(本体)PE(ポリエチレン)口内径(Φmm)31胴径(Φmm)78
ガス抜き洗瓶
サンプラテック(34件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷液垂れ防止タイプの洗浄瓶です。揮発性薬液の保存時の液垂れを防止します。エタノールやアセトンなどの揮発性薬液は保存時に容器内圧が上がり薬液が垂れますが、洗浄瓶キャップに装着している栓を緩めることにより圧力が逃げます。それにより、保存時の液垂れを防止することができます。先端ノズルを取り外しすることにより、薬液注入量を大きくできます。先端ノズルは自由に取り外し可能になっており、取り外した先端ノズルは、洗浄瓶キャップの側面に装着しているノズルポケットに収納することができますので、紛失の恐れがありません。材質(本体)LDPE目盛付き口内径(Φmm)Φ40材質(キャップ)LDPE材質(ノズル)HDPE
NT洗瓶 B型 カラーcap 1L
安元化成¥699~税込¥769~1本ほか当日出荷から7日以内出荷カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。 使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。容量(mL)1000高さ(mm)303口内径(Φmm)31胴径(Φmm)90
NT洗瓶 BⅡ型 カラーcap 広口 250mL
安元化成¥369~税込¥406~1本ほか当日出荷から10日以内出荷カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。 使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。容量(mL)250高さ(mm)199材質(本体)ポリエチレン口内径(Φmm)31胴径(Φmm)64
NT洗瓶 BⅡ型 カラーcap 広口 1L
安元化成(1件のレビュー)¥619~税込¥681~1本ほか当日出荷から10日以内出荷カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。 使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。容量(mL)1000高さ(mm)303材質(本体)PE(ポリエチレン)口内径(Φmm)31胴径(Φmm)90
広口洗浄瓶 SBWシリーズ
アズワン¥307~税込¥338~1本当日出荷ノズル先端が細長く、洗浄しやすいです。ボトルが広口タイプなため、内容液の注入が容易です。材質本体・ノズル/LDPE、キャップ/HDPE耐熱温度(℃)本体・ノズル/約80、キャップ/約100
PCRラック
アズワン¥27,720~税込¥30,492~1セット(20個)当日出荷から12日以内出荷0.2mlシングル・8連・12連PCRチューブ、PCRプレートの収納に便利です。 水平に連結したり、垂直に積み重ね可能です。仕様オートクレーブ可、フタ付材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)130×90×30耐熱温度(℃)-90~121
PCRチューブラック
ケニス¥1,198税込¥1,3181個当日出荷0.2mL用の96穴PCRチューブ用ラックです。 8×12列の96穴で、8連及び12連のPCRチューブが使用できます。 -90℃から121℃まで使用できますので、オートクレーブや凍結保存が可能です。 縦列に英字、横列に数字の刻印付で、試料管理が簡単です。材質PP寸法(mm)126×87×32架数0.2mL×96(8連×12、12連×4)
あふれま洗瓶
サンプラテック(25件のレビュー)¥579~税込¥637~1本当日出荷アセトンやエタノールなどの揮発性の高い薬液でも勝手に垂れることはありません。 保管時はオートガスベント(液垂防止)のはたらきで自動的にガスが抜けます。 揮発性の高い薬液でも安心して保管できます。
エコノ 丸型洗浄ビン
サンプラテック(24件のレビュー)¥239~税込¥263~1本当日出荷経済的に優れるポリエチレン製。 ノズルとキャップを一体成形する事により、低価格が実現。材質(本体)LDPE口内径(Φmm)20.5材質(キャップ)HDPE(ノズル付)
18-8 深型角バット
AG(赤川器物製作所)(62件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷全13アイテムと豊富なサイズを揃えたバットです。テーパー付なので保管時に場所を取りません。用途食品の保存材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。商品タイプバット
洗浄瓶 BS型 BSシリーズ
アズワン¥198~税込¥218~1本当日出荷から12日以内出荷ノズル先端が細長く、洗浄しやすいです。材質本体・ノズル/LDPE、キャップ/HDPE耐熱温度(℃)本体・ノズル/約80、キャップ/約100
コピー用紙 KB用紙(共用紙) 普通色 白色度85%
コクヨ¥1,298~税込¥1,428~1冊(500枚)当日出荷酸化による紙の劣化を防ぎ、保存性に優れている中性紙を使用。PPC複写機のほか、インクジェットプリンタ・熱転写プリンタなどいろいろな方式のプリンタに使用できる共用紙。入数(枚)500紙質中性紙坪量(g/m2)70紙厚(μm)90