カテゴリ
- バイク純正部品(13)
- 機構部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 作業服(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「93101-32088」の検索結果

ワッシャ プレート(33N) 90201-094G1
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
オイルシール UE型
武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から14日以内出荷形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール
NOK(108件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール材質はめあい部(外周)/ゴム製接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
ワッシャ プレート(8A7) 90201-08609
YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷主な適合純正品番90201-08609主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)主な適合車種(ヤマハ)XC125SR
オイルシール S型 NBR
(9件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷軸作動が回転用として使用。用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)販売区分業務用
オイルシール
(41件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります用途水、油仕様ダブルリップ材質ゴム最大圧力(MPa)0.03接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
ナット セルフロッキング(3Y2) 90185-08089
YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷主な適合純正品番90185-08054主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
ワッシャ プレート 90201-08087
YAMAHA(ヤマハ)(5件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
FAN FIT 空調服(R) 長袖ブルゾン FF91810
空調服¥5,500税込¥6,0501着当日出荷から6日以内出荷まるで空気をまとうような一体感「FAN FIT シリーズ」 綿・ポリ混紡の帯電防止素材を使用した、洗濯耐久性、イージーケア性の高い切替え配色モデルです。 ファン動作時の膨らみを低減し、ファンのブラつきも解消し、狭い場所でも動きやすく。混率(%)高密度ブロード(ポリエステル75・綿25)、◎プラスチックドットボタン対応コントローラー機能帯電防止素材