カテゴリ

  • バイク純正部品(8)
  • 機構部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「93105 47007」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルシール 93105-47007 YAMAHA(ヤマハ)オイルシール 93105-47007YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
OIL SEAL (93105-47007) (L2S,YT 93105-47807 YAMAHA(ヤマハ)OIL SEAL (93105-47007) (L2S,YT 93105-47807YAMAHA(ヤマハ)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
ダストシール 21X37X7 91251KPH901 ホンダダストシール 21X37X7 91251KPH901ホンダ(8件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
主な適合車種(ホンダ)DIO
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)
239税込263特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール (3TU) 93106-20033 YAMAHA(ヤマハ)オイルシール (3TU) 93106-20033YAMAHA(ヤマハ)(6件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
主な適合純正品番93106-20002
オイルシール Koyo(光洋シーリングテクノ)オイルシールKoyo(光洋シーリングテクノ)(173件のレビュー)
149税込164特価
1枚
当日出荷から3日以内出荷
軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
オイル シール (21X37X7) 93104-21016 YAMAHA(ヤマハ)オイル シール (21X37X7) 93104-21016YAMAHA(ヤマハ)
759税込835
1個
4日以内出荷
オイルシール NOKオイルシールNOK(108件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から6日以内出荷
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製
オイルシール S型 NBR モノタロウオイルシール S型 NBRモノタロウ(9件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
軸作動が回転用として使用。
用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)接点部シングルリップ(主リップ)使用圧力(MPa)0.03以下販売区分業務用
オイル シール (45X56X6) 93105-45017 YAMAHA(ヤマハ)オイル シール (45X56X6) 93105-45017YAMAHA(ヤマハ)(9件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
オイルシール モノタロウオイルシールモノタロウ(41件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります
用途水、油仕様ダブルリップ材質ゴム最大圧力(MPa)0.03接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール 21X37X7(アラ 90755229003 ホンダオイルシール 21X37X7(アラ 90755229003ホンダ(8件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
主な適合純正品番90755-229-003主な適合車種(ホンダ)スーパーカブ50プロ
オイル シール(18X37X8-109) 93102-18008 YAMAHA(ヤマハ)オイル シール(18X37X8-109) 93102-18008YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
589税込648