カテゴリ

  • 測定用品(3)
  • バイク純正部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)

「9318a」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 9318.A 10-50 デジタル付きトルクハンドル(箱入り) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    9318.A 10-50 デジタル付きトルクハンドル(箱入り)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番689-5940
  • シャワホース用アダプター(各社混合栓用) カクダイ

    シャワホース用アダプター(各社混合栓用)

    カクダイ(8件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    カクダイのシャワーホースと各社混合栓との接続用アダプター
    材質黄銅
  • ヒルシュマン 930318101 わに口クリップ 8A 4mm, 赤 Hirschmann Test & Measurement

    ヒルシュマン 930318101 わに口クリップ 8A 4mm, 赤

    Hirschmann Test & Measurement
    649税込714
    1個
    当日出荷
    仕様許容電流値 = 8Aジョー開口 = 4mmコンタクト材質 = 真鍮, 青銅絶縁 = あり色 = 赤絶縁体 = PPMA 1 CAT Iミニチュア絶縁わに口クリップ、圧着コンタクト. Hirschmann Test ; Measurement MA 1ミニチュア絶縁わに口クリップは、高強度絶縁、圧着ワイヤ終端、及びニッケルめっき黄銅ジョーを備えています。 ジョーの平らな部分は、ワイヤのどれほど細い部分でも締め付けるときに確実に接触できるようになっています。 これらのミニチュアわに口は、平らな部品や直径4 mmまでのワイヤを締め付けることが可能です。 圧着接続終端は、0.25 mm 2 ~0.5 mm 2 のワイヤに適合しています。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 8 A CAT I 最大クランプ直径: 4 mm 圧着終端RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリング 93310-218A6 YAMAHA(ヤマハ)

    ベアリング 93310-218A6

    YAMAHA(ヤマハ)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
  • ヒルシュマン 930318100 わに口クリップ 8A 4mm, 黒 Hirschmann Test & Measurement

    ヒルシュマン 930318100 わに口クリップ 8A 4mm, 黒

    Hirschmann Test & Measurement
    679税込747
    1個
    当日出荷
    仕様許容電流値 = 8Aジョー開口 = 4mmコンタクト材質 = 真鍮, 青銅絶縁 = あり色 = 黒絶縁体 = PPMA 1 CAT Iミニチュア絶縁わに口クリップ、圧着コンタクト. Hirschmann Test ; Measurement MA 1ミニチュア絶縁わに口クリップは、高強度絶縁、圧着ワイヤ終端、及びニッケルめっき黄銅ジョーを備えています。 ジョーの平らな部分は、ワイヤのどれほど細い部分でも締め付けるときに確実に接触できるようになっています。 これらのミニチュアわに口は、平らな部品や直径4 mmまでのワイヤを締め付けることが可能です。 圧着接続終端は、0.25 mm 2 ~0.5 mm 2 のワイヤに適合しています。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 8 A CAT I 最大クランプ直径: 4 mm 圧着終端RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒルシュマン 930318107 わに口クリップ 8A 4mm, 白 Hirschmann Test & Measurement

    ヒルシュマン 930318107 わに口クリップ 8A 4mm, 白

    Hirschmann Test & Measurement
    649税込714
    1個
    当日出荷
    仕様許容電流値 = 8Aジョー開口 = 4mmコンタクト材質 = 真鍮, 青銅絶縁 = あり色 = 白絶縁体 = PPMA 1 CAT Iミニチュア絶縁わに口クリップ、圧着コンタクト. Hirschmann Test ; Measurement MA 1ミニチュア絶縁わに口クリップは、高強度絶縁、圧着ワイヤ終端、及びニッケルめっき黄銅ジョーを備えています。 ジョーの平らな部分は、ワイヤのどれほど細い部分でも締め付けるときに確実に接触できるようになっています。 これらのミニチュアわに口は、平らな部品や直径4 mmまでのワイヤを締め付けることが可能です。 圧着接続終端は、0.25 mm 2 ~0.5 mm 2 のワイヤに適合しています。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 8 A CAT I 最大クランプ直径: 4 mm 圧着終端RoHS指令(10物質対応)対応