カテゴリ

  • バイク純正部品(14)
  • メカニカル部品(5)
  • バイク部品(1)

「93306-00506」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアリング 93306-00519 YAMAHA(ヤマハ)ベアリング 93306-00519YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
主な適合純正品番93306-00518主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
ベアリング 93306-00507 YAMAHA(ヤマハ)ベアリング 93306-00507YAMAHA(ヤマハ)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
深溝玉軸受 6000番台 開放形 止め輪付 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 開放形 止め輪付NTN(エヌティーエヌ)
529税込582
1個
当日出荷から7日以内出荷
単列深溝玉軸受 6000番台 開放形 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6000番台 開放形NSK(日本精工)(20件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から5日以内出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
サークリップ(583 CAM SHAF 93440-47044 YAMAHA(ヤマハ)サークリップ(583 CAM SHAF 93440-47044YAMAHA(ヤマハ)
599税込659
1個
4日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
アーム バルブロッカ 583-12151-00 YAMAHA(ヤマハ)アーム バルブロッカ 583-12151-00YAMAHA(ヤマハ)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
深溝玉軸受 6000番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 開放形NTN(エヌティーエヌ)(88件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
カムシヤフト 1 583-12171-02 YAMAHA(ヤマハ)カムシヤフト 1 583-12171-02YAMAHA(ヤマハ)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
チエーン (583) 94500-02106 YAMAHA(ヤマハ)チエーン (583) 94500-02106YAMAHA(ヤマハ)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
タコメーターケーブル PMCタコメーターケーブルPMC(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
タコメーター、スピードメーターに刻々と情報を送るメーターケーブルは、正確な速度、回転数を伝達する為に高精度が求められると同時に、消耗の激しい部品でもあります。フリクションを抑えたスムーズな作動と、高強度ワイヤーの採用による抜群の耐久性を兼ね備えたパフォーマンスメーターケーブルは、メーターに正確な情報を伝達します。
シャフト ロッカ 583-12156-02 YAMAHA(ヤマハ)シャフト ロッカ 583-12156-02YAMAHA(ヤマハ)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番583-12156-01主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
ワッシャ ロック(3Y3) 90215-06168 YAMAHA(ヤマハ)ワッシャ ロック(3Y3) 90215-06168YAMAHA(ヤマハ)
169税込186
1個
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
深溝玉軸受 6000番台 開放形 止め輪付 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6000番台 開放形 止め輪付NSK(日本精工)
379税込417
1個
当日出荷から6日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
ベアリングーボール #6005UU 601B6005UU Kawasakiベアリングーボール #6005UU 601B6005UUKawasaki(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
代表車種ZR1200DGF主な適合純正品番601B6005UU主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
ボルト(1J7) 90109-06468 YAMAHA(ヤマハ)ボルト(1J7) 90109-06468YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
ベアリング 93306-20204 YAMAHA(ヤマハ)ベアリング 93306-20204YAMAHA(ヤマハ)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番93306-252XA主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
ベアリング(22K) 93306-20446 YAMAHA(ヤマハ)ベアリング(22K) 93306-20446YAMAHA(ヤマハ)
1,198税込1,318
1個
欠品中
主な適合純正品番93306-20445
オイル シール (30X) 93102-08307 YAMAHA(ヤマハ)オイル シール (30X) 93102-08307YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
主な適合純正品番93101-08132主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
単列深溝玉軸受 6000番台 NR(止め輪付) NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6000番台 NR(止め輪付)NACHI(不二越)
329税込362
1個
4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ボール ベアリング #6005C3 601B6005 Kawasakiボール ベアリング #6005C3 601B6005Kawasaki
849税込934
1個
4日以内出荷
代表車種BJ250LGF