カテゴリ
- バイク純正部品(11)
- メカニカル部品(9)
絞り込み
エコロジープロダクト
「93311 42045」の検索結果

ソリッド形 針状ころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から6日以内出荷ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6200番台 開放形 止め輪付(NR)
NTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
オイル シール (35X62X6) 93102-35109
YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷主な適合純正品番93102-35054主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
深溝玉軸受 6300番台 開放形 止め輪付(NR)
NTN(エヌティーエヌ)(11件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥79,980~税込¥87,978~1個7日以内出荷から24日以内出荷シリーズEZSモーターAR取付角寸法(mm)74×66.5ドライバ種類パルス列入力タイプ
深溝玉軸受 6300番台 開放形 NRC3
NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)¥619~税込¥681~1個3日以内出荷から8日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
カラー(1AE) 90387-253M9
YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷主な適合純正品番90387-25192主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
深溝玉軸受 6300番台 止め輪付
NSK(日本精工)(2件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1軸アクチュエータ SE2302A(A0)
黒田精工¥47,980~税込¥52,778~1台45日以内出荷ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認くださいカバーなし型式SE23ボールねじリード(mm)2スライドブロックA(ロングブロック1個付)モータ取付部形状A0