カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • バイク純正部品(6)
  • メカニカル部品(6)
  • バイク部品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)

「93503 16003」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボール 93503-16003 YAMAHA(ヤマハ)

    ボール 93503-16003

    YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番93503-16010主な適合車輌型式(ヤマハ)YP125FI(5CAE)
  • 鋼球(ステアリングステムなど) NTB

    鋼球(ステアリングステムなど)

    NTB(23件のレビュー)
    99税込109
    1パック(10個)
    当日出荷
    ステアリングステム用鋼球
  • 鋼球(精密ボール) SUJ2 ミリサイズ ツバキ・ナカシマ

    鋼球(精密ボール) SUJ2 ミリサイズ

    ツバキ・ナカシマ(108件のレビュー)
    57税込63
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
  • ガンガムバンテージ 武蔵ホルト

    ガンガムバンテージ

    武蔵ホルト(30件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    包帯状のマフラー補修剤で、大きな穴から小さな穴まで、マフラーが簡単に補修できます。
    用途マフラーの穴・亀裂の補修。(穴の場合、直径3cm以内)(亀裂の場合、幅0.5cm以内)(タイコ部の外周76cmまで)仕様アイドリング加熱の場合30分(80℃)材質特殊耐熱素材テープ幅(mm)40テープ長さ(m)1.1耐熱温度(℃)700硬化時間(時間)8(20℃)危険物の類別非危険物作業温度範囲(℃)10~30
  • ボール 中谷金属工業

    ボール

    中谷金属工業(75件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(144個)
    当日出荷
    材質スチールシルバー
  • 鋼球 SUS304 ミリサイズ ノーブランド

    鋼球 SUS304 ミリサイズ

    ノーブランド(26件のレビュー)
    109税込120
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304
  • ステアリングステム用ボールレース NTB

    ステアリングステム用ボールレース

    NTB(30件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    リーズナブルで純正品同等の耐久性です。
  • 鋼球(精密ボール) SUJ2 インチサイズ ツバキ・ナカシマ

    鋼球(精密ボール) SUJ2 インチサイズ

    ツバキ・ナカシマ(71件のレビュー)
    53税込58
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    玉軸受(ボールベアリング)で自動車、家電機器、二輪車、一般機械の回転部分に使われます。
    用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
  • 鋼球(精密ボール) SUS440C ミリサイズ ツバキ・ナカシマ

    鋼球(精密ボール) SUS440C ミリサイズ

    ツバキ・ナカシマ(14件のレビュー)
    57税込63
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
    用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル材質SUS440C硬度HRC58~65
  • ボール 93501-04011 YAMAHA(ヤマハ)

    ボール 93501-04011

    YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
  • 鋼球(精密ボール) SUS440C インチサイズ ツバキ・ナカシマ

    鋼球(精密ボール) SUS440C インチサイズ

    ツバキ・ナカシマ(32件のレビュー)
    32税込35
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
    用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル材質SUS440C硬度HRC58~65
  • 鋼球 SUS304 インチサイズ ノーブランド

    鋼球 SUS304 インチサイズ

    ノーブランド(20件のレビュー)
    119税込131
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304硬度HRB80~95
  • ガンガムチューブ 武蔵ホルト

    ガンガムチューブ

    武蔵ホルト(63件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(150g)
    当日出荷
    チューブ式の耐熱パテです。耐熱温度700℃で、排気ガスの漏れを防ぎます。硬化後は石のように固くなり強度も抜群です。熱硬化タイプなので、排気熱で短時間で固めることが出来ます。
    用途幅約5mmのヒビの補修にグレー耐熱温度(℃)700危険物の類別非危険物
  • マフラーパテ SOFT99

    マフラーパテ

    SOFT99(40件のレビュー)
    839税込923
    1個(110g)
    当日出荷
    車のマフラーの穴あき、ヒビ割れ補修に。 排気熱で硬化する熱硬化パテです。 付属のセラミッククロスで大きな穴も補修OK。
    用途マフラーの穴あき、ひび割れの補修用(20mm未満)付属品ヘラ、セラミッククロス(110×200mm)成分ケイ酸アルカリ(50%)、充てん材、顔料トラスコ品番754-3875耐熱温度(℃)1000危険物の類別非危険物
  • マフラーコーキング スワンボンド

    マフラーコーキング

    スワンボンド(43件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(290mL)
    当日出荷
    マフラー交換の省力化商品!!固形分濃度が高く、乾燥後の容積収縮が非常に少ないので、良くシール出来ます。 耐熱性は1000℃で不燃性です。耐水性は低いので、常時水に浸る場所や、水のかかる場所には使用出来ません。
    用途排気ガス系統のガス漏れを防止するコーキング剤です。セット内容-使用方法接合部、補修部のオイル、グリース、ゴミ、サビ、泥塊等を除去した後、塗り込んで下さい。マフラーの接合部に使用の場合は、太い方のパイプの内側に5~6mmの厚みに塗って差し込み後、外側にも塗って仕上げて下さい。エンジンを始動し、20~30分アイドリング運転をすれば、排気ガスの熱で乾燥し走行可能強度に固まります。スワンボンドNo.8000を使用してマフラーを接合後、バンド締めが付いている場合はバンド締めを併用して下さい。適度の密着性はありますが接着剤ではありませんので、マフラー接合後マフラーを再度取り外す場合、木ハンマーでスワンボンドNo.8000の塗布個所に部分衝撃を与えると、固化したスワンボンドNo.8000は割れてはずれます。マフラーの腐食穴を補修する場合、大きい穴には、スワンボンドNo.8700マフラーパッチワークキットを併用して補修をして下さい。小さな穴を補修する場合は、直接スワンボンドNo.8000を塗り、トーチランプ等を使用して表面を少々乾燥させてからエンジンを始動し、排気ガスの熱で乾燥させて下さい。危険物の類別非危険物
  • マフラー耐熱バンド マルチ SOFT99

    マフラー耐熱バンド マルチ

    SOFT99(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    マフラーのパイプ接合部やサイレンサー(太鼓部分)との接合部など、直線や平面部以外の複雑な形状をした個所に対応できるマフラー耐熱バンド。
    用途マフラー等高温部の穴あき、ひび割れの補修用トラスコ品番754-4049幅(mm)110適合パイプ径(Φmm)32~50危険物の類別非危険物
  • ガンガム(缶) 武蔵ホルト

    ガンガム(缶)

    武蔵ホルト(25件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個(200g)
    当日出荷
    マフラー専用に開発された耐熱性の優れたマフラーパテです。 耐熱温度700℃で、排気ガスの洩れを防ぎます。 硬化後は石のように固くなり強度も抜群です。 熱硬化タイプなので、排気熱により短時間で固めることができます。
    用途ヒビの場合(幅5mm、長さ70~80mmのヒビに)。穴の場合(直径30mm以内の穴に)グレー耐熱温度(℃)700危険物の類別非危険物
  • マフラー高耐熱テープ SOFT99

    マフラー高耐熱テープ

    SOFT99(12件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    300℃の高温にも耐え、航空機エンジン補修用としても採用されている超耐熱粘着素材を使用しています。
    用途マフラー等高温部の穴あき、ひび割れの補修用トラスコ品番754-4081テープ幅(mm)50テープ長さ(m)1耐熱温度(℃)310危険物の類別非危険物
  • ガンガムアルミテープ 武蔵ホルト

    ガンガムアルミテープ

    武蔵ホルト(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    耐熱温度310℃で高温にも強力な接着力を持ち、テープとしての厚みもあるのでマフラーパテやバンテージ補修の補助材としても最適です。耐候性、耐老化性にも優れています。使いやすくシワにならないロールタイプです。
    用途マフラーメインパイプの穴、ひびわれの補修。サイレンサー部の穴、亀裂。エンジンルーム内のホース、ハーネスの保護テープとして適合ヒビの場合:幅5mm、長さ70~80mm穴の場合:直径40mm以内の穴にテープ幅(mm)38基材アルミテープ長さ(m)1厚さ50μ耐熱温度(℃)-50~310危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.08L
  • ヘッドリテーナー 中谷金属工業

    ヘッドリテーナー

    中谷金属工業(7件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(20個)
    10日以内出荷
    シルバーサイズ(inch)1/4
  • スクリュー パン 3X16 93500030160A ホンダ

    スクリュー パン 3X16 93500030160A

    ホンダ
    24税込26
    1個
    5日以内出荷
  • スクリュー パン 3X16 93500030160G ホンダ

    スクリュー パン 3X16 93500030160G

    ホンダ
    24税込26
    1個
    5日以内出荷
  • スクリュー パン 3X16 93500030160H ホンダ

    スクリュー パン 3X16 93500030160H

    ホンダ
    24税込26
    1個
    5日以内出荷
  • スクリュー パン 3X16 93500030160B ホンダ

    スクリュー パン 3X16 93500030160B

    ホンダ
    34税込37
    1個
    5日以内出荷