カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
- 自動車純正部品(9)
- バイク純正部品(8)
- 電気材料(6)
- 自動車補修部品(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 制御機器(5)
- トラック純正部品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 作業工具(2)
- バイク部品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 切削工具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(21)
- ホンダ(12)
- 若井産業(4)
- 神保電器(4)
- omron(オムロン)(3)
- 三菱ふそう(3)
- コンパクトツール(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ニッサン(2)
- イトーキマーケットスペース(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- スズキ(1)
- ナカバヤシ(1)
- SK(新潟精機)(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- TOKICO(トキコ)(1)
- 曙ブレーキ工業(1)
- JTC(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「935p」の検索結果

ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
リストレスト付きPUレザーマウスパッド
ナカバヤシ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から3日以内出荷荷重を分散してくれるやわらかクッション。ピタッとずれないノンスリップ加工。取り外し可能なマグネット式リストレスト。なめらかな肌触りPUレザー生地用途手首をサポートし、マウスの操作を快適に。仕様パッケージ寸法:W244×D20×H270mm材質PU(ポリウレタン)
パッキンダンバ(ユニクロ)
若井産業¥8,998税込¥9,8981箱(300本)4日以内出荷から5日以内出荷パッキンがはみ出しにくい頭部形状。しっかり防水、耐久性に優れたパッキン採用(ポリオレフィン系)用途C型鋼(1.2~2.3mm)+薄鋼板(0.5mm2枚重ねまで)0.6mm以上の薄鋼板を止め付ける場合は下穴を開けてからご使用ください。ねじ径(mm)4頭部径(Φmm)10
ダンバ ステンキャップ木下地用 ハイ&ロー(パッキン付き座金セット)
若井産業¥7,598税込¥8,3581箱(200本)4日以内出荷から5日以内出荷用途薄鋼板+木材材質鉄+SUS304(ねじ部/キャップ)、EPDM(パッキン)呼び径(Φmm)5
高耐食ドリルねじ六角No.5 MRX
MIYAGAWA¥999税込¥1,0991セット(6本)当日出荷SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。H鋼(最大板厚12mm)を下穴なしで打ち抜けます。六角頭によりトルク伝達力が大きく、カムアウトしにくいので作業性に優れています。用途耐食性が求められる環境で準防水用の厚鋼板工事・厚鋼板外壁取付に。材質特殊ステンレス(MRX[[(R)]])、表面処理:パシベイト頭部形状六角ねじの呼びM5.52018年トラスコ掲載ページ2 0471
鋼ピンゲージ PM プラス バラ
SK(新潟精機)¥1,898~税込¥2,088~1本3日以内出荷から31日以内出荷呼び寸法に対しプラス0~2μmに製造したピンゲージです。サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上)。プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に材質(本体)鋼硬度HV:650以上径精度(μm)0~+2RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1
直管LED40形3800LM系昼白色飛防
Panasonic(パナソニック)¥7,798税込¥8,5781個4日以内出荷種別40形口金GX16t-5全光束(Lm)3500定格ランプ電力(W)28.7W光色昼白色電球の種類LED
COVER-TAIL,LH,C.L.GREEN 36040-0119-35P
Kawasaki¥5,798税込¥6,3781個5日以内出荷メーカー名:カワサキ。メーカー品番:36040-0119-35P
セーフティライトカーテン F3SJ-A20シリーズ
omron(オムロン)¥359,800税込¥395,7801セット3日以内出荷から36日以内出荷指検出や特殊な用途に対応する高機能なADVANCEDタイプ。最小検出物体は指検出に対応。部分ミューティングやブランキングなど多彩な機能を搭載。PCツールで設定、状態確認が可能セット内容投光器、受光器ピッチ(mm)(光軸)15保護構造IP65(IEC60529)シリーズ形F3SJ-A20シリーズ適合規格IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE)IEC61496-2、EN 61496-2、UL61496-2(タイプ4 AOPD)IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3(SIL3)ISO13849-1:2015、EN ISO13849-1:2015(PLe/安全カテゴリ4)UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8レンズ径(Φmm)5材質(ケース)アルミ、亜鉛ダイキャスト(両端の金属部も含む)光源赤外LED材質(キャップ)ABS樹脂コード耐油性PVC絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)光学カバー周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95保護回路出力負荷短絡保護、電源逆接続保護使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下出力動作(受光器)制御出力1、2:入光時ON補助出力1:制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力1:ベーシックシステム時 制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)(投光器)補助出力2:通電時間が30000時間経過時にON(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力2:ベーシックシステム時 ロックアウト時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)干渉防止機能干渉光回避アルゴリズム、検出距離変更機能耐振動Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-30~70テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)耐電圧(V/min)AC1000、50/60Hz発光波長(nm)870開口角(°)(有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内アプリケーション手検出安全カテゴリカテゴリ4、3、2、1、Bの安全対策用