カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(20)
絞り込み

「93780e」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング TOTOOリングTOTO
689税込758
1個
当日出荷
Oリング TOTOOリングTOTO(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
Oリング TOTOOリングTOTO
169税込186
1個
当日出荷
小便器用自閉バルブ部 TOTO小便器用自閉バルブ部TOTO(2件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷
適合品番T600PNX、T600PFNKX、TG600PQRX付属品締付用スパナ
小便器用ダイヤフラムバルブ部 TOTO小便器用ダイヤフラムバルブ部TOTO(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
適合品番T600PNX、T600PFNKX、TG600PNX、TG600PFNKX、T600PQRX、T601PX
パッキン TOTOパッキンTOTO(10件のレビュー)
299税込329
1セット
当日出荷
Oリング TOTOOリングTOTO(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から62日以内出荷
Oリング【TH93336E】【th93336e】 TOTOOリング【TH93336E】【th93336e】TOTO(3件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
内径(Φmm)11.2
93262E Oリング 【zaiko】 TOTO93262E Oリング 【zaiko】TOTO(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
シャワー金具 Oリング TOTOシャワー金具 OリングTOTO(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
補修用Oリング カクダイ補修用Oリングカクダイ(25件のレビュー)
96税込106
1袋(2枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
補修用に必要な耐熱性、耐寒性、耐老化性に優れたゴム製Oリングです。
材質NBR使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80
パッキン TOTOパッキンTOTO(9件のレビュー)
279税込307
1セット
当日出荷
材質ゴム・樹脂質量(g)30
スペーサー TOTOスペーサーTOTO
439税込483
1個
当日出荷から4日以内出荷
小便器用ピストンバルブ部 TOTO小便器用ピストンバルブ部TOTO(15件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
用途T60R型用材質黄銅・樹脂質量(g)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×50×130
小便器フラッシュバルブ(13mm) TOTO小便器フラッシュバルブ(13mm)TOTO
8,998税込9,898
1個
当日出荷
仕様逆止弁付長さ(mm)147高さ(mm)209.5使用温度範囲(℃)1~40主な用途パフラリック/一般住宅小便器用適合流体水道水給水圧力(MPa)0.07(流動時)~0.75(静止時)
パッキン TOTOパッキンTOTO(4件のレビュー)
279税込307
1セット
欠品中
適合パッキン品番/93089E適合パイプ径(Φmm)13(テーパーリング用、TOTO専用(主に止水栓用))
フラッシュバルブ用シートパッキン部 TOTOフラッシュバルブ用シートパッキン部TOTO(3件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
適合品番T150NR、TV150NRN、TV750CS、T150N、T152N、TEF51B、TEF55、TEF56B、TEF57E、TH317、TH503、TV150N、TV750C、TV750DH、TV750L、TV750S、TV740Bほか
フラッシュバルブ T60型 TOTOフラッシュバルブ T60型TOTO(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
用途パブリック、一般住宅。小便器用使用可能温度範囲1~40供給水圧(MPa)最低必要0.07、最高0.75
小便器用自閉バルブ部 THG7 TOTO小便器用自閉バルブ部 THG7TOTO
8,198税込9,018
1個
当日出荷
適合品番T601PX
関連キーワード
水廻り部材カテゴリ