カテゴリ
- 手袋(2)
- 切削工具(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
「93892 18」の検索結果

ラテックス手袋 粉なし ストロング
¥1,998~税込¥2,198~1箱(100枚)ほか当日出荷指先までフィットする全面エンボス加工の天然ゴム手袋です。 粉なしでもスムーズに装着できる特殊加工(ダブルクロリネーション加工)を施しています。 ロングタイプなので、袖口までしっかりカバーします。用途家庭用から業務用まで幅広くお使い頂けます。材質天然ゴム厚さ(mm)(指先)0.2mm、(掌)0.18mm、(手首)0.16mm色ナチュラルタイプロング入数(枚)100全長(cm)30粉有無粉無エンボス加工全面エンボス加工
六角軸 座ぐりドリル
RELIEF(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から3日以内出荷深さ約40mmまでの穴あけが可能です。用途被削剤:木材、木材の止まり穴加工・貫通穴・斜め穴切りなどに便利です仕様斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限り使用可適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤(26386~26394、26399)、電気ドリル・ボール盤(26395~26398)材質カーボン鋼全長(mm)92タイプ正回転使用専用刃部硬度HRC45±2シャンク径(mm)6.35適正回転数(min-1)600~1300(26386~26394、26399)、600~700(26395~26398)