ラテックス手袋 粉なし ストロング
指先までフィットする全面エンボス加工の天然ゴム手袋です。
粉なしでもスムーズに装着できる特殊加工(ダブルクロリネーション加工)を施しています。
ロングタイプなので、袖口までしっかりカバーします。
- 用途
- 家庭用から業務用まで幅広くお使い頂けます。
- 材質
- 天然ゴム
- 厚さ(mm)
- (指先)0.2mm、(掌)0.18mm、(手首)0.16mm
- 色
- ナチュラル
- タイプ
- ロング
- 入数(枚)
- 100
- 全長(cm)
- 30
- 粉有無
- 粉無
- エンボス加工
- 全面エンボス加工
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。※体質によっては、天然ゴム由来のかゆみ水溶性タンパクによるかゆみ、かぶれ、発疹等のアレルギー症状を起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※天然ゴム製品と接触する機会が多い方はラテックスアレルギー発症のハイリスクグループと考えられるため、ご使用に際してはご自分の体質も考慮の上、ご注意願います。
※熱いものには触れないでください。火傷するおそれがあります。
※薬品、溶剤によっては膨潤したり浸透する場合がありますので、確認の上ご使用ください。
※爪、刃物等尖ったものに触れると、破れたり穴が開くことがありますのでご注意ください。
※感電のおそれがありますので、直接電気に触れる作業には使用しないでください。
※品質保持のため、直射日光、高温、多湿での保管は避け、涼しいところに保管してください。
※本製品は未滅菌です。
※使いきり製品のため、再使用はしないでください。
全6種類を絞り込む
サイズ
中指長(cm)
手の平幅(cm)
内容量
商品説明動画
【ラテックス手袋 粉なし ストロング】ラテックス手袋の全面エンボス加工とロングタイプのカバー力.
使いきり手袋 の新着商品
カテゴリ




























