カテゴリ

  • メカニカル部品(21)
  • 照明(8)
  • 防犯用品(6)
  • 制御機器(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み

「940nm 照明」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【光量センサー自動点灯】赤外線照明 LED強力4灯 ブロードウォッチ【光量センサー自動点灯】赤外線照明 LED強力4灯ブロードウォッチ
5,298税込5,828
1個
当日出荷
防犯カメラ撮影を補助する赤外線照明です。 暗くなると自動点灯し、約10~30m先まで有効です。
仕様防水:屋外使用可能(水没不可)付属品設置用ビス一式寸法(mm)約Φ65×60質量(g)約180電源(V)DC12_1Aセンサー光量センサー自動点灯(検知照度約10LUX)波長(nm)赤外線:850使用環境(温度)'-20~50、(湿度)10~80到達距離(m)目安:10~30
コンパクト型LED間接照明器具 SC3-LED DNライティングコンパクト型LED間接照明器具 SC3-LEDDNライティング
7,098税込7,808特価
1個
当日出荷
入力電圧(V)AC100タイプ屋内仕様LED一体型LED寿命(時間)40000時間調光方式PWM調光率(%)5~100調光の可否
赤外線ランプ100V 185W ケツト科学研究所赤外線ランプ100V 185Wケツト科学研究所(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
TGK品番257-68-03-01適合機種赤外線水分計FD-600/610用赤外線ランプ定格消費電力(W)185RoHS指令(10物質対応)対応
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
5,798税込6,378特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
スリムサイズ 全66サイズ(特寸58種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統2750mm以内) Ra96(高演色型)も受注生産可
電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統2750mm以内
赤外線電球(保温電球) 岩崎電気赤外線電球(保温電球)岩崎電気(8件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
赤外線をより効率よく放射する電球です。
用途加熱乾燥、脱水、焼付け、保温全長(mm)185口金E26定格寿命(時間)6000ガラス球径(mm)127
【光量センサー自動点灯】赤外線照明 LED強力6灯 照射角60度 ブロードウォッチ【光量センサー自動点灯】赤外線照明 LED強力6灯 照射角60度ブロードウォッチ(8件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
防犯カメラ撮影を補助する赤外線照明です。 暗くなると自動点灯し、約20~100m先まで有効です。
仕様防水:屋外使用可能(水没不可)付属品設置用ビス一式寸法(mm)約85×115×75質量(g)約400電源(V)DC12_1Aセンサー光量センサー自動点灯(検知照度約10LUX)波長(nm)赤外線:850使用環境(温度)'-20~50、(湿度)10~80到達距離(m)目安:20~100
赤外照明 IR2シリーズ CCS(シーシーエス)赤外照明 IR2シリーズCCS(シーシーエス)
113,858税込125,244
1個
7日以内出荷から13日以内出荷
IR-LED を使用した多様な照明ラインアップ 【赤外照明とは】 赤外は可視光の赤色より波長が長く、ヒトの目では見ることができない光です。 赤外は可視光の赤色と比べて、散乱率が低く透過率が高いため、印刷柄や液体を透過させた撮像に利用されています。 【赤外LEDのメリット】 LEDによる赤外光は、特定波長域のみのエネルギーのため、ハロゲンに比べると照射熱が極めて少なく、熱によるダメージを対象物に与えにくい性質があります。
用途表面柄をキャンセルしての外観検査/液体を透過させて内部の異物を検査/分光反射率の違いによる各種検査/パックされた食品の中身の検査 など電源PD3、PSB、POD照光種別直射光発光色赤外光源赤外線照射方式垂直投光
強紫外線ライト アルプス強紫外線ライトアルプス(9件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷
UV LEDライトを搭載した携帯用ペンライトで、強い紫外線(長波365~395nm)を発します。 長波紫外線に反応する様々な物質に有効です。
消費電力(W)0.2材質アルミニウム(アルマイト塗装)寸法(mm)Φ30×100質量(g)87電源単4電池3個波長(nm)375アズワン品番2-3772-01照射量(μW)3000(UV)電球の種類LED
現場用スコープ TSK(ティ・エス・ケイ)現場用スコープTSK(ティ・エス・ケイ)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
携帯、持ち運びに便利です。
タイプ現場用スコープ材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
赤外線電球ホルダ 岩崎電気赤外線電球ホルダ岩崎電気(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
屋外・屋内用
トラスコ品番805-2878材質アルミダイカスト質量(g)530口金E26(適合)キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.75使用場所屋外・屋内用口出線(mm)200適合ランプ赤外線電球IR125~375W
【光量センサー付き】赤外線補助照明 LED48灯 ブロードウォッチ【光量センサー付き】赤外線補助照明 LED48灯ブロードウォッチ(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
防犯カメラ撮影を補助する赤外線照明です。 暗くなると自動点灯し、約5~20m先まで有効です。
付属品設置用ビス一式質量(g)約200電源(V)DC12_1Aセンサー光量センサー自動点灯(検知照度約10LUX)寸法(Φ×mm)約65×50波長(nm)850(赤外線)使用環境(温度)-20~50、(湿度)10~80到達距離(m)5~20(目安)使用場所防水:屋外使用可能(水没不可)
エースラインランプ DNライティングエースラインランプDNライティング(8件のレビュー)
8,298税込9,128
1本
当日出荷から6日以内出荷
豊富なサイズ、色を持つラピッドスタート形ランプ
電球の種類蛍光ランプランプの種類ラピッドスタート形蛍光ランプランプ形状直管ランプ径6/8inch(≒20mm)
Vishay 940nm 赤外線LED, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) VISHAYVishay 940nm 赤外線LED, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4)VISHAY
999税込1,099
1袋(25個)
当日出荷
仕様ピーク波長 = 940nmパッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)放射束 = 40mW放射強度 = 170mW/sr実装タイプ = スルーホール実装指向半値角 = 20°LED数 = 1ピン数 = 2寸法 = 5 x 8.7mmレンズ形状 = 砲弾型LED材質 = GaAlAsVishay TSALシリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのTSALファミリは、スルーホール赤外線(IR)発光ダイオードで構成されています。 3 mm (T-1)又は5 mm (T-1 3/4)パッケージの製品が用意されています。 この高出力赤外線発光ダイオードにより、高放射強度の高放射出力が得られます。 TSALファミリは、赤外線リモートコントロールユニット、空気伝送システム、煙感知器の赤外線光源、光学式カウンタやカードリーダーの赤外線光源などの用途に適しています。. TSAL赤外線エミッタの特長: スルーホールプラスチックパッケージ T-1 (3 mm)パッケージ及びT-1 3/4 (5 mm)パッケージ 高い信頼性 高放射出力 高放射強度 低順方向電圧 高速 さまざまなピーク波長 各種ビーム角度RoHS指令(10物質対応)対応
シームレスラインランプ DNライティングシームレスラインランプDNライティング(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から5日以内出荷
端まで光り、継ぎ目のない光を演出するランプ
口金GX5d定格寿命(時間)12000ランプの種類シームレスラインランプT6ランプ径6/8inch(≒20mm)
LED省エネ バーライト ノア[照明]LED省エネ バーライトノア[照明](21件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
電圧(V)100電球の種類LED
あかりセンサースイッチ 明暗センサー 自動電源オン 防雨コンセント式 屋外 ELPAあかりセンサースイッチ 明暗センサー 自動電源オン 防雨コンセント式 屋外ELPA(31件のレビュー)
1,139税込1,253
1個
当日出荷
周囲が暗くなると自動で電源が入り、明るくなれば自動で電源が切れますので、イルミネーションや庭園灯・防犯灯・外灯につなぐことで、簡単に夜間連続灯器具として使用できます。 耐トラッキングカバー付プラグを採用していますので、電気火災を予防できます。
消費電力(W)0.8MAX(無負荷時)周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100センサー(周囲照度)【明設定】点灯:15~45ルクス、消灯:30~90ルクス、【暗設定】点灯:5~15ルクス、消灯:15~45ルクス遅延時間(センサー)3~6秒動作温度(℃)-10~50最大負荷(W)白熱灯:300、蛍光灯:45防水性防滴型
LEDシームレス照明 トライトLEDシームレス照明トライト
6,898税込7,588
1本
当日出荷
軽量なので取り付け場所の選択範囲が広いです。 連結部外付けのため施工便利です。 日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。
用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明仕様屋内専用セット内容連結パーツ1個、エンドキャップ1個、取付けクリップ2個、皿タッピングビス2個材質アルミニウム、ポリカーボネート幅(mm)25シルバー高さ(mm)33電源(V)AC100~200
電池式トレイルカメラ 人感センサー録画 防水IP66 夜間撮影可 オーム電機電池式トレイルカメラ 人感センサー録画 防水IP66 夜間撮影可オーム電機
13,980税込15,378
1個
当日出荷
人感センサー機能付きで、人や動物を検知すると自動で録画を開始します。防犯対策・害獣対策に。2.0インチカラーモニター内蔵。その場ですぐに画像を確認できます。300万画素の高画質赤外線LED搭載で夜間録画もOK(夜間の画像は白黒映像になります)保護等級IP66の防水防じん規格で、屋外使用が可能。人感センサー検知距離は15m静止画撮影、動画撮影モードが選べます。動画は音声も録音できます。乾電池式で配線不要
付属品USBケーブル×1、固定用ベルト×1、保証書付き取扱説明書形状防水・暗視電源単3形乾電池×4本(別売)角度(°)センサー検知:最大120本体質量(g)約190(電池を含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)92×122×57レンズF=1.8FOV=90°時間スタンバイ可能時間:6ヶ月(単3形アルカリ乾電池4本使用時)※別売照明夜間:940nm 赤外線LED液晶サイズ2.0インチTFTカラー液晶モニター解像度動画:1920×1080、1280×720、720×480、640×480、静止画:20MP、16MP、12MP、8MP、5MP使用環境温度(℃)-20~+60防塵防水性能IP66(粉じんの侵入が完全に防護されている。いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない。JISC0920:2003による。)センサー探知範囲15m(25℃環境下、PIRセンサーの感度設定:高)オートパワーオフ操作パネルでの入力がなければ2分経過後自動で電源オフ保存形式静止画:JPEG、動画:AVI接続端子microUSBポート動作モード日中…カラー撮影、夜間…モノクロ撮影※昼間/夜間判別仕様15Lux使用場所屋外使用環境湿度(%)5~85記録メディアSDカード(8MBから256GBまで)※別売取扱説明書(2.53MB)アラーム電池残量低下:モニターに表示イメージセンサー300万画素カラーCMOS
保温球 アサヒランプ(旭光電機工業)保温球アサヒランプ(旭光電機工業)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
観葉植物、温室園芸、小鳥や小動物の保温用品です。強化ガラスを使用し、割れにくい設計です(水をかけないでください)。
定格電圧(V)100質量(g)110全長(mm)145定格寿命(時間)4000仕上硬質ガラス径(Φmm)80口金E26
電池式トレイルカメラ 人感センサー録画 防水IP66 三脚付 オーム電機電池式トレイルカメラ 人感センサー録画 防水IP66 三脚付オーム電機
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷
人感センサーで検知して録画を開始静止画、動画、音声録音乾電池だから配線不要で簡単設置100万画素人感センサー検知距離15m防水・防じん規格IP662.0インチLCD昼・夜録画可能フレキシブル三脚付き防犯対策に、害獣対策に、駐車場の監視に
付属品USBケーブル×1、固定用ベルト×1、フレキシブル三脚×1、保証書付取扱説明書電源単3形乾電池×4本(別売)角度(°)センサー検知:最大120本体質量(g)約190(電池を含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)95×113×67レンズF=1.8 FOV=90°時間スタンバイ可能時間:6ヶ月(単3形アルカリ乾電池4本使用時)※別売照明夜間:940nm 赤外線LED液晶サイズ2.0インチ TFTカラー液晶モニター解像度動画:720P、1080FHD、2K、静止画:20MP、16MP、12MP、8MP、5MP、3MP、1MP使用環境温度(℃)-20~+60防塵防水性能IP66(粉じんの侵入が完全に防護されている。いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない。JIS C 0920センサー探知範囲15m(赤外線/温度検知)保存形式静止画…JPEG、動画…AVI接続端子Type-C USBポート動作モード日中…カラー撮影、夜間…モノクロ撮影 ※昼間/夜間判別仕様 15Lux使用環境湿度(%)5~85記録メディアmicroSDカード(8MBから32GBまで)※別売取扱説明書(2.35MB)アラーム電池残量低下:モニターに表示イメージセンサー100万画素カラー CMOS
ドーム照明(反射光) TDシリーズ アイテックシステムドーム照明(反射光) TDシリーズアイテックシステム
72,980税込80,278
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
照明認識・調整器(以下ECIと略)搭載し、PWM電源と定電流電源のどちらも使用可(DC24V駆動)LEDドーム照明は、高輝度・高品質・短納期を実現ドーム型の反射板構造で、ワーク全体を均一拡散光で照射可外径Φ77~202までΦ25mm毎のサイズ構成と発光色:白、赤、緑、青、赤外850nm、940nmをラインアップ用途:光沢のある金属やフィルム、プラスチック表面や曲面のワーク表面検査(異物、汚れ、穴、文字認識等)に最適照明方法:均一な拡散光照明で幅広い用途に使用可同軸落射照明TCA型と連結可能(別売りアダプタ必要)
3LEDミニ赤外線センサーライト3灯 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)3LEDミニ赤外線センサーライト3灯YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
常時点灯/消灯/明暗&人感センサーの3モードに切り替え可能です。 LEDを使用しているので、長寿命で消費電力も少なく大変経済的です。 配線不要の乾電池式です。別売のACアダプターの使用も可能です。
電球の種類LED質量(g)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×46×80光源高輝度白色LED×3灯使用電源単3形乾電池×3本(別売)電池寿命(連続時間)待機時:約150日間自動点灯、約60日間(1日10回点灯時) 常時点灯:約35(アルカリ乾電池使用時)点灯方式常時点灯/明暗&人感センサー光源色白色RoHS指令(10物質対応)対応
同軸落射照明 TCAシリーズ アイテックシステム同軸落射照明 TCAシリーズアイテックシステム
57,980税込63,778
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
照明認識・調整器(以下ECIと略)搭載し、PWM電源と定電流電源のどちらも使用可(DC24V駆動)LED同軸落射照明は、高輝度・高品質・短納期を実現ハーフミラーによりカメラと同軸上に、光を落射させる構造で、ワークに対して均一な面状の同軸光を照射可窓径□20、35、50、75、100mmと、白、赤、緑、青、赤外850nm、赤外940nmの発光色をラインアップ用途:光沢のある金属やフィルム、プラスチック、曲面状の表面の傷や印字、文字、打痕、基板パターン検査に最適照明方法:均一な同軸光で幅広い用途に使用可ドーム照明TD型と連結可能(別売りアダプタ必要)
Intelligent LED Solutions 940Nm 赤外線LEDアレイ Intelligent LED SolutionsIntelligent LED Solutions 940Nm 赤外線LEDアレイIntelligent LED Solutions
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
仕様ピーク波長:940nm●パッケージタイプ:PCB●放射強度:860mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:±45°●LED数:4●ピン数:2●寸法:20 20 3.5mm●レンズ形状:ドーム●シリーズ:OSLON Black PowerStar●操作モードによっては、高密度の不可視赤外線を発します。これらの光は人の目を害するおそれがあります。. 適切なヒートシンクが取り付けられていない場合、PowerStar及びPowerCluster IR LEDモジュールは過熱します。 過熱により、故障や修復不可能な損傷が生じる恐れがあります。 これらのIR LEDモジュールには、必ず電流制限のある電源を使用する必要があります。 電流制限のない定電圧電源に接続すると、規定の最大値を超える過電流が発生し、故障や修復不可能な損傷が生じる恐れがあります。. PowerCluster IR LEDアレイ IR OSLON Black Wide. Intelligent LED SolutionsのPowerCluster広角LEDモジュールには、OSRAM Opto IR OslonR BlackシリーズLEDが使用されています。このLEDは、1 W超の光出力に対応する、現在販売されている製品の中で最小の赤外線LEDです。 小型の内蔵レンズパッケージであるため、高度な超高電力密度の優れたコンパクト配置が可能です。 LED光源はアルミ基板上に構成されており、耐久性、最適な熱管理を実現します。200 mm接続ワイヤが標準で付属します。 代表的な用途は、監視 セキュリティシステム、カメラ用の赤外線照明、機械視覚装置、暗視光、運転支援システムなどです。. OslonR IR PowerClusterは、IR Oslon BlackシリーズLEDを4個装備 OslonR IR PowerClusterは、IR Oslon BlackシリーズLEDを9個装備 OslonR 16 IR PowerClusterは、IR Oslon BlackシリーズLEDを16個装備 内蔵シリコンレンズにより、150 °の半値放射角を実現 元の輝度の70 %で使用すると最大100,000時間の動作寿命 複数のPowerClusterモジュールを互いにリンクすることで、チェーンの延長が可能 電流範囲: 100 1000 mA、最大5 (パルス運転) M3ねじ使用の取り付け穴により、取り付けが容易 サイズ(L W H): PowerCluster 4: 20 20 3.5 mm PowerCluster: 9: 25 25 3.5 mm PowerCluster: 16: 30 30 3.5 mm 適合するヒートシンクについては、代表品番 780-5893 780-5893 ; 780-5938 780-5938 などを参照 適合する電源については、 736-2368 736-2368 ; 780-5798 780-5798 ; 780-5792 780-5792 などを参照RoHS指令(10物質対応)対応
直接照射 DLシリーズ バー型 日進電子工業直接照射 DLシリーズ バー型日進電子工業
62,980税込69,278
1個
24日以内出荷
ライン状にLED素子を実装したバータイプの照明です。 素子間ピッチ4mmからの高密度実装。 高い照度で対象をダイレクトに照射します。 1本での単独照射、2本で挟み込んでの照射など、多様なライティングが可能。 拡散板や偏光板などオプションの取付にも対応します。 豊富なバリエーションの照明で、様々なワークや検出目的に使用いただけます。
用途各種異物検査、文字読み取り、製品有無検査、ラインセンサーカメラ用光源 など照光種別直射光コネクタSMRoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状バー形
直下式透過照明 TDシリーズ バー型 日進電子工業直下式透過照明 TDシリーズ バー型日進電子工業
77,980税込85,778
1個
24日以内出荷
発光面の真下に砲弾型LED素子を実装したバー型の透過照明です。 素子間ピッチは4mmからの高密度実装。 発光面には高い拡散性をもつ特殊拡散板を採用。 高輝度・高均一性照明ですので透過照明としてはもちろん、ムラの少ない反射照明としても活躍しています。 偏光板などオプションの取付も可能。 豊富な発光面形状と色調で様々なワークや検出目的に対応します。
用途各種形状認識、寸法測定、異物検査、液面レベルチェック、ピンホール検査、シート材検査 など照光種別直射光コネクタSM照射方式垂直投光照光形状バー形
ローアングル・リング型DR-LAシリーズ 日進電子工業ローアングル・リング型DR-LAシリーズ日進電子工業
109,800税込120,780
1個
24日以内出荷
照明を低い位置に置き、斜め上方向からのライティングとすることで、被写体(ワーク)の輪郭やエッジ部分を強調させた鮮明な画像を得ることができます。 より垂直に近い向きでリング状に配列されたLEDは中心付近に向かって照射。 素子からの光は対象物をダイレクトに明るく照射します。 目的に応じた発光色・豊富な照明リング径で、様々なワークや検出に対応します。
用途各種エッジの検出、金属表面の刻印・キズ検査、印刷面汚れ・キズ検査 など照光種別直射光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式斜光照光形状リング形
間接照射ドーム+同軸落射一体型照明 MVシリーズ 日進電子工業間接照射ドーム+同軸落射一体型照明 MVシリーズ日進電子工業
299,800税込329,780
1個
24日以内出荷
間接ドーム照明の上部に同軸落射照明を取り付けて一体型にした照明です。 間接ドームでは構造上光量不足になりがちなカメラ取付側に、同軸落射照明を一体となるように取付けることで上部方向からの光量不足を解消。 全方向からの無影拡散均一光での照射が可能になりました。
用途光沢状や鏡面状製品の欠陥・不良検出、金属製品などの表面検査 など照光種別反射光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式同軸落射照光形状ドーム形
透過照明 エッジライト式透過型 TEシリーズ 日進電子工業透過照明 エッジライト式透過型 TEシリーズ日進電子工業
74,980税込82,478
1個
24日以内出荷
導光拡散板の横サイドにLED素子を実装。厚みわずか7mmの均一透過照明です。LED素子の発光部分は導光板の中に埋め込まれるように実装。 導光板内部で様々な方向に拡散します。 また導光板自体に施されている特殊パターン印刷・表面の拡散カバーなど、均一性を確保のための特殊製法を採用しました。 少ない素子数・省電力ながら均一性の確保された透過照明として活躍しています。
用途各種形状認識、寸法測定、異物検査、液面レベルチェック、ピンホール検査 など照光種別拡散光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状バックライト形
水平照射リング型 DR-UAシリーズ 日進電子工業水平照射リング型 DR-UAシリーズ日進電子工業
129,800税込142,780
1個
24日以内出荷
LEDを完全に内側に向けた水平照射のリング照明です。 厚みはわずか10mmの超薄型。対象までの距離も近く、設置スペースに困りません。 照明を低い位置に置いた斜め上方向からのライティングなど単独での使用のほか、間接ドームや同軸落射照明の補助光源としても最適です。 目的に応じた発光色・豊富な照明リング径で、様々なワークや検出に対応します。
用途各種エッジの検出、金属表面の刻印・キズ検査印刷面汚れ、照明の補助光として高さ(mm)10照光種別直射光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状リング形
角型斜光照射型 DL-Sシリーズ 日進電子工業角型斜光照射型 DL-Sシリーズ日進電子工業
269,800税込296,780
1個
24日以内出荷
バー型照明を一体のベース上に四角に配置した照明です。 4つの照明は完全に独立しています。 照射角度の設定はもちろん、調光制御、点灯のON/OFF制御も4方向での自由な設定に対応します。 拡散板や偏光板などオプションの取付も可能です。 自由度の高いライティングで様々な検出目的に対応します。
用途各種異物検査、文字読み取り、各種コード読み取り、正方形や長方形の対象に など照光種別直射光照射方式斜光照光形状バー形
間接照射照明 無影フラットリング型 FRシリーズ 日進電子工業間接照射照明 無影フラットリング型 FRシリーズ日進電子工業
249,800税込274,780
1個
24日以内出荷
導光拡散リングの横サイドからLED光を投入。 発光面にはLED素子がありません。 影が出にくい拡散均一照射型の無影照明です。 LED素子の発光部分は導光板の中に埋め込まれるように実装されており、導光板内部で様々な方向に拡散します。 傾斜角がついた導光拡散リングからのやわらかい 光が金属表面などワークへの写り込みを防止します。
用途各種形状認識、金属製品などの表面検査、文字印字検査 など高さ(mm)17照光種別拡散光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式斜光照光形状リング形
間接照射照明 無影ローアングル・リング型 FR-LAシリーズ 日進電子工業間接照射照明 無影ローアングル・リング型 FR-LAシリーズ日進電子工業
399,800税込439,780
1個
24日以内出荷
間接照射型のローアングルリングタイプ無影拡散照明です。 導光拡散リングの上部からLED光を投入。 導光材内部で様々な方向に拡散された光は、影が出にくい拡散均一照射型の無影照明となって側面や斜め上方向からワークに照射させることができます。 導光リングを通した、ローアングルからのやわらかい拡散光は、LEDの写り込みのない均一な照射光となります。
用途棒状体の表面状態検査、鏡面材製品のエッジ検出 など高さ(mm)40照光種別拡散光傾斜角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応照射方式斜光照光形状リング形
平面ドーム照明(フラットドーム) HMシリーズ 日進電子工業平面ドーム照明(フラットドーム) HMシリーズ日進電子工業
189,800税込208,780
1個
24日以内出荷
軽量で薄型の平面ドーム照明です。 導光板側面からのエッジライト光が、表面の特殊ドットパターンによりドーム照明や同軸落射照明と同等の効果をもたらします。 照明の厚みはわずか8mm。 設置場所の制約があっても省スペースでご使用いただけます。
用途曲面状製品の不良検出、金属製品などの表面検査、凸凹面などの不定形ワーク上の印字検査 など高さ(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応照光形状ドーム形
同軸照明・疑似同軸落射型 FVシリーズ 日進電子工業同軸照明・疑似同軸落射型 FVシリーズ日進電子工業
139,800税込153,780
1個
24日以内出荷
カメラと同軸上からLED光が照射される照明です。面状に配列されたLEDからの光は、拡散板を通して均一になった後、ハーフミラーによりカメラと 同じ方向(同軸方向)からの落射照明となります。 視野全体が明るい均一光となるので、光沢のある被写体などではテカリや反射ムラを抑え、コントラストのはっきりした画像の取り込みに効果を発揮します。
用途光沢状や鏡面状製品の欠陥・不良検出、金属製品などの表面検査 など照光種別反射光コネクタSMRoHS指令(10物質対応)対応照射方式同軸落射照光形状バックライト形
直接照射照明 リング型 DRシリーズ 日進電子工業直接照射照明 リング型 DRシリーズ日進電子工業
92,980税込102,278
1個
24日以内出荷
リング状に配列されたLEDを中心付近に向けて実装。 対象物をダイレクトに照射します。 LED素子は各々が拡がり角をもって発光しますので、明るく均一な照射面になります。 豊富な発光色・多彩な照明形状で、様々なワークや検出目的に対応します。
用途各種印字検査、印刷面汚れ・キズ検査、2次元コード読み取りなど照光種別直射光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式斜光照光形状リング形
直下式透過照明 TDシリーズ スクエア型 日進電子工業直下式透過照明 TDシリーズ スクエア型日進電子工業
79,980税込87,978
1個
24日以内出荷
発光面の真下に砲弾型LED素子を実装した高輝度・透過照明です。 素子間ピッチは4mmからの高密度実装。発光面には高い拡散性をもつ特殊拡散板を採用。 高輝度・高均一性照明ですので透過照明としてはもちろん、広い範囲を照射できるムラの少ない反射照明としても活躍しています。 偏光板などオプションの取付も可能。 豊富な発光面形状と色調で様々なワークや検出目的に対応します。
用途各種形状認識、寸法測定、異物検査、液面レベルチェック、ピンホール検査、シート材検査 など照光種別面発光コネクタSM照射方式垂直投光照光形状バックライト形
間接照射ドーム照明 KMシリーズ 日進電子工業間接照射ドーム照明 KMシリーズ日進電子工業
189,800税込208,780
1個
24日以内出荷
ドームの下部に実装されたLEDからの光は、反射効率の高い白色塗装で仕上げられたドーム内面を照射。 ドーム内面で反射した光は、やわらかい間接光としてあらゆる方向からワーク表面を均一照射します。 曲面上や凸凹面のある被写体の撮像などに効果を発揮します。
用途曲面状製品の不良検出、金属製品などの表面検査、凸凹面などの不定形ワーク上の印字検査 など照光種別反射光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状ドーム形
無影ドーム照明 FMシリーズ 日進電子工業無影ドーム照明 FMシリーズ日進電子工業
279,800税込307,780
1個
24日以内出荷
導光拡散リングの横サイドからLED光を投入。 発光面にはLED素子がありません。 影が出にくい拡散均一照射型の無影照明です。 LED素子の発光部分は導光板の中に埋め込まれるように実装されており、導光板内部で様々な方向に拡散します。 傾斜角がついた導光拡散リングからのやわらかい光が金属表面などワークへの写り込みを防止します。
用途各種形状認識、金属製品などの表面検査、文字印字検査 など高さ(mm)30照光種別拡散光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式斜光照光形状ドーム形
直接照射照明 フラット・リング型 DR-FAシリーズ 日進電子工業直接照射照明 フラット・リング型 DR-FAシリーズ日進電子工業
86,980税込95,678
1個
24日以内出荷
傾き角がない状態でリング状にLEDを配列させました。 素子からの光は対象物をダイレクトに照射します。 正反射光を必要とされるような場合に特に有効です。 LED素子は各々が拡がり角をもって発光しますが、設置距離が近すぎると真ん中が暗くなってしまいます。 豊富な発光色・多彩な照明形状で、様々なワークや検出目的に対応します。
用途各種異物検査、表面検査、印刷面汚れ・キズ検査 など照光種別直射光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状リング形