カテゴリ

  • テープ(14)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(6)
  • バッテリー・電装(1)

「9495le 3m」の検索結果

15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 両面粘着テープ 強粘着多用途タイプ 3M(スリーエム)

    両面粘着テープ 強粘着多用途タイプ

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1巻
    当日出荷
    難接着のプラスチック(PPやPE)の他、木材(ベニア)や大理石、硬質塩ビ、塗装面など様々な材質に高い接着力を発揮します。洗浄が前提ですが、軽く油分が付着した面での接着も可能です。粘着剤の厚みが粗面の貼り合せも可能にします。
    用途家電や電子機器のパネルや部品の固定。PP素材やフォーム材の貼り合せ。金属やプラスチック銘板の取り付け。サインや看板の掲示。2018年トラスコ掲載ページ6 1974粘着タイプ強粘着適合用途透明、油面被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
  • プロスペック両面テープ(曲面用) エーモン

    プロスペック両面テープ(曲面用)

    エーモン
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    曲面に最強。厚みのあるテープが曲面に超密着。振動に強い。【効果的に接着できる素材】。FRP・金属(ステンレス/アルミニウム/鉄など)・ABS樹脂・アクリル・PC・硬質塩化ビニール。【接着できる素材】。PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)
    用途エアロパーツ・アクセサリーなどの接着に幅(mm)75厚さ(mm)2使用可能温度範囲-30~200℃テープ長さ(mm)140
  • スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用 3M(スリーエム)

    スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用

    3M(スリーエム)(55件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1巻
    当日出荷
    JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。
    用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用使用温度範囲(℃)-20~150規格JISZ1541J1種粘着タイプ超強力被着材の素材金属
  • のり残りがしにくい両面シート WAKI(和気産業)

    のり残りがしにくい両面シート

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1袋(2枚)
    当日出荷
    この製品は日東電工(株)のNo.5000NSです。 はがしやすくて強粘着性! 接着しにくかったポリプロピレン、ポリエチレンにもしっかり接着! はがしやすいのでリサイクルにも最適! シート強度が飛躍的にアップ、はがすときにもちぎれにくい! 金属、ウレタンフォームはもちろん、通常接着しづらいポリプロピレン、ポリエチレン等を含むプラスチックにも安定した接着力を示します テープ基材の強度を向上させているので、テープをはがす際ちぎれにくくなっています 特殊な粘着性剤を使用しているので、長期間接着してもはがす際にほとんどのり残りがありません
    RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
  • 3M両面粘着テープ 7108AAD 3M(スリーエム)

    3M両面粘着テープ 7108AAD

    3M(スリーエム)(152件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1巻ほか
    当日出荷
    自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
    用途自動車各種内外装部品の接着固定用。 サイドモールの接着。 バンパーモール、バンパープロテクターの接着。 各種アクセサリー等の接着。伸度(%)680主なワークパーツ
  • 両面粘着テープ 強粘着多用途タイプ 93015LE 3M(スリーエム)

    両面粘着テープ 強粘着多用途タイプ 93015LE

    3M(スリーエム)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番116-5104幅(mm)19厚さ(mm)0.15質量(g)320長さ(m)54.8適合用途透明被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
  • プロスペック両面テープ(ドライブレコーダーに最適) エーモン

    プロスペック両面テープ(ドライブレコーダーに最適)

    エーモン(19件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個(2枚)
    欠品中
    熱や紫外線に強い。ガラス面に貼っても目立ちにくい黒色フォーム。使いやすいサイズにカット済み(2枚入り)。【効果的に接着できる素材】。ガラス・ABS樹脂・軟質塩化ビニール・アクリル・金属(ステンレス/アルミニウム/鉄など)。【接着できる素材】。PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)
    用途ドライブレコーダー・ETCアンテナなどの取り付けに幅(mm)75厚さ(mm)1.14使用可能温度範囲-20~150℃テープ長さ(mm)60
  • 超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途) 3M(スリーエム)

    超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途)

    3M(スリーエム)(44件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1巻
    当日出荷
    いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
    用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
  • 導電性テープ 2191FR シートタイプ(導電性布) 3M(スリーエム)

    導電性テープ 2191FR シートタイプ(導電性布)

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1枚ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    柔軟性・耐屈曲性・シールド効果に優れます。
    用途可動部分の電磁波シールディング、グラウンディングに。凹凸のある部分への貼り込み用に。粘着力(N/10mm)3引張強度(N/10mm)11
  • 両面テープ 一般用 モノタロウ

    両面テープ 一般用

    モノタロウ(178件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1巻ほか
    当日出荷
    紙を基材とし、その両面に合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 耐久性・耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を使用し、表面が平滑であるため安定した性能を発揮します。 また、凝集力が高く各種被着体に安定した接着性があり、低温から高温まで広い温度範囲で優れた粘着特性を発揮します。
    用途ネームプレートや説明板などの銘板固定用。 壁紙や化粧板などの接着用。 金属・木材・製本・写真などの接着用粘着力(N/10mm)内側:4.0、外側:3.0被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
  • 導電性両面シートテープ 9711S-200 3M(スリーエム)

    導電性両面シートテープ 9711S-200

    3M(スリーエム)
    ¥1,798税込¥1,978
    1枚
    当日出荷
    Cu/Niをコートした導電性織布を有する導電性アクリル系加圧粘着剤です。 様々な厚みがあり最適な製品を選ぶことができます。 柔軟で作業性に優れ、小スペースでも良好な導電性が得られます。
    用途LCD等への電磁シールディングとグラウンディング用。 電子機器の静電気対策用。トラスコ品番257-5431材質基材:導電性織布 、粘着剤:導電性粒子含有粘着剤長さ(mm)257幅(mm)182厚さ(mm)0.2色黒サイズB5電気抵抗(Ω)XY方向:0.2、Z方向:0.05~0.1粘着力(N/10mm)5.7
  • 3M両面粘着テープ 7120 3M(スリーエム)

    3M両面粘着テープ 7120

    3M(スリーエム)(57件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1巻ほか
    当日出荷
    自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さがきわ立っています。
    用途オートボディ用両面接着テープ 自動車各種内外装部品の接着固定用 サイドモール、エンブレム、バイザー、スポイラーなど主なワークパーツ
  • 接着剤転写テープ 薄手両面テープ 3M(スリーエム)

    接着剤転写テープ 薄手両面テープ

    3M(スリーエム)
    ¥47,980税込¥52,778
    1本
    8日以内出荷
  • 3M スコッチ 着脱自在両面シート 着脱用 3M(スリーエム)

    3M スコッチ 着脱自在両面シート 着脱用

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1パック(2枚)
    当日出荷
    キノコ状ステム(突起)をかみ合わせることにより着脱できるオス・メスのないシート状ファスナーです。頻繁に固定したりはずしたいものの固定に適しています。
    トラスコ品番542-3252材質ポリオレフィンタイプ着脱用テープ幅(mm)20テープ厚さ(mm)3.5粘着剤アクリル系テープ長さ(mm)75
  • 接着強化シート エーモン

    接着強化シート

    エーモン(2件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1枚
    当日出荷
    両面テープで固定する前に貼る下地シート。両面テープの接着力アップに!。薄くて透明。【効果的に接着できる素材】。鉄・PP(ポリプロピレン)・PC(ポリカーボネイト)・PE(ポリエチレン)・ABS樹脂・硬質塩化ビニール・ガラス
    用途両面テープが付きにくい面の下地作りに材質本体/PET粘着剤/アクリル系粘着剤リケイ紙/紙色透明テープ幅(mm)100寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100×100×0.1テープ厚さ(mm)0.1