カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • 切削工具(17)
  • 自動車純正部品(15)
  • メカニカル部品(10)
  • 測定用品(3)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 完成車(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「95-032」の検索結果

78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センターフレックス [Aモデル] 三木プーリセンターフレックス [Aモデル]三木プーリ(4件のレビュー)
99,980税込109,978
1個
当日出荷から21日以内出荷
振動・衝撃を吸収コンパクト優れた耐久性
用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサー、一般産業機器材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~95
CoroMill(R) 390 肩削りカッター サンドビックCoroMill(R) 390 肩削りカッターサンドビック
55,980税込61,578
1個
当日出荷から11日以内出荷
軽量タイプです。
用途肩削り用
GCカップリング GC-SEM(並・延長軸形) セイサGCカップリング GC-SEM(並・延長軸形)セイサ
69,980税込76,978
1個
当日出荷から16日以内出荷
GCカップリングは、カップリングケースの内歯平歯車とカップリングセンターのクラウニングを施した外歯平歯車の噛合により構成されています。 インボリュート歯形を採用し、歯先、歯底は傾きや潤滑を考慮した、特殊形状となっていますので、ケースとセンター間に多少の傾きが生じても、等速回転と滑らかな動力の伝達が行われます。
許容偏角(°)1.5材質炭素鋼(S45C相当)種類ギヤタイプ
レシートプリンター EPSONレシートプリンターEPSON
76,980税込84,678
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
TM-m30シリーズの進化系次世代モデル。凹凸がなく清掃がしやすい、抗菌素材を採用した新デザイン、スタイリッシュ&クリーンなデザインにリニューアル手のひらサイズはそのままに、最大300mm/秒の高速印刷・ニアエンドセンサー搭載・レシート用紙の丸まり軽減機能搭載タブレットPOSを支える高拡張性で安心の店舗運営に貢献多様なOSに対応できる開発キットと各種ユーティリティー
仕様●MCBF:6500万行●MTBF:36万時間●オートカッター:パーシャルカット(中央1点切り残し)/フルカット●オートカッター寿命:パーシャルカット時:220万カット、フルカット時:150万カット ※カット方法混在利用時は、使用状況によりカット寿命は表記と異なります。●ニアエンドセンサー:あり●バーコード規格:UPC-A、UPC-E、JAN8(EAN8)、JAN13(EAN13)、CODE39、ITF、CODABAR(NW-7)、Code93、Code128(EAN128)、GS1-128、GS1 DataBar(各種)、QR Code、PDF417、MaxiCode、DataMatrix、 AztecCode、 Composite Symbology●ペーパーエンド:あり●印字可能領域:紙幅80mm時/576ドット(42/32 桁モード時:546ドット)、紙幅58mm時/420ドット●印字桁数:【紙幅80mm時】48/35 桁モード時 48/57/64桁(ANK)24/28桁(漢字)、42/32 桁モード時42/54/60桁(ANK)21/27桁(漢字)、【紙幅58mm時】48/35 桁モード時 35/42/46桁(ANK)17/21桁(漢字)42/32 桁モード時 32/42/46桁(ANK)16/21桁(漢字)●受信バッファー:4Kバイト●対応文字コード:JIS、Shift_JIS、Shift_JIS-2004、UTF-8●文字種:英数字95文字、国際文字18セット、拡張グラフィックス文字128文字×43ページ(ユーザー定義ページ含む)、【Shift_JIS選択時】漢字JIS第一・第二水準(JIS X 0208-1990)6879文字、特殊文字845文字、【Shift_JIS-2004選択時】漢字JIS第一・第二・第三・第四水準(JIS X 0213:2004)11233文字、特殊文字1文字、【UTF-8選択時】日本語11234文字、簡体字中国語28553文字、繁体字中国語13502文字、韓国語8224文字付属品ACアダプター、ACケーブル、紙幅58mm用ロール紙ガイド 2枚1セット、ロール紙、セットアップガイド、製品保証書質量(kg)1.3消費電力(W)動作時/約30.6、待機時/約1.4 ※メーカー動作条件による平均消費電力です。使用条件により変動します。電源電圧AC100V(ACアダプター(PS-190)・ACケーブル同梱)印字密度203dpi×203dpi印字方式ラインサーマル印字速度最大300mm/秒フォント12×24、10×24、9×17(ANK)/24×24、20×24(漢字)サイズ(mm)127×128×130インターフェイス【通信】USB Type-C(USB2.0 High-Speed、USB PD対応 最大18W)、USB Type-B(USB 2.0 Full-Speed)、有線LAN(100BASE-TX/10BASE-T)、無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n/ac)、Bluetooth(R)5.0 Dual mode(MFi認証型番:TM303H621W/TM303H622B)、【周辺機器】USB Type-A(USB2.0 High-Speed)×2、USB Type-C(USB2.0 High-Speed、最大1.5A)×1、USB Type-C(USB PD対応、通信ポート兼用)×1、ドロアーキック(外付けブザー接続可)文字サイズ(mm)1.25(W)×3.00(H)/1.13(W)×3.00(H)/0.88(W)×2.13(H)(ANK)、3.00(W)×3.00(H)/2.50(W)×3.00(H)(漢字)紙幅(mm)80・58幅ロール紙(選択可)
単列円筒ころ軸受 NUP型 SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 NUP型SKF(日本エスケイエフ)
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷
耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を両方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
PLC FP7  CPU ユニット Panasonic(パナソニック)PLC FP7 CPU ユニットPanasonic(パナソニック)
98,980税込108,878
1個
5日以内出荷
セキュリティ強化タイプ代替商品:FP7代替品番:AFP7CPS3RS代替型番:AFP7CPS3RS
規格商品CE表示※ケーブルや増設メモリには、単品では適用規格の対象外であるため、商品にはCEマーキングを表示していません。PLC本体とのセット状態で、適用指令に適合しています。MC指令適用規格:EN61131-2、UL登録品 (Listed) ファイルNo.:E96300 規格No.:UL 61010-2-201、CSA承認品 (Certified) ファイルNo.:E96300(C-UL) 規格No.:CAN/CSA-C22.2 No.61010-2-201制御方式サイクリック演算方式本体質量(g)約220(端子台・エンドユニット含む)外部出力Y:8192点 ※実I/Oとして使用できる点数はハードにより制限されます。実I/Oとして使用しない場合は内部リレーとして使用可能。機能内部リレー(R):32768点、システムリレー(SR):内部動作の状態等を示す各種リレー、リンクリレー(L):16384点、タイマ(T):4096点(10μs, 1ms, 10ms, 100ms, 1s単位)×4294967295まで計数可能、カウンタ(C):1024点 1~4294967295まで計数可能、リンクデータレジスタ(LD):16384ワード、システムデータレジスタ(SD):内部動作の状態等を示す各種レジスタ、インデックスレジスタ(I0~IE):15ロングワード/切替機能付、マスタコントロールリレー(MCR):制限なし、ラベル(LOOP)数:各PBごとに最大65535、微分点数:制限なし、ステップラダー数:制限なし、サブルーチン数:各PBごとに最大65535、割り込みプログラム数:1本(一定周期プログラム)、SDメモリーカード機能:SDHC最大32GBまで使用可、コンスタントスキャン:可(0~125ms)、カレンダタイマ:年(西暦2桁)・月・日・時(24時間表示)・分・秒・曜日 ※カレンダ精度 0℃:月差95秒以下、25℃:月差15秒以下、55℃:月差130秒以下。電池寿命(完全無通電の場合の値):3.3年以上[実使用値 約20年(25℃)]、セキュリティ機能:パスワード/限定配布/読み出し禁止設定/暗号化、PLCリンク機能:最大16台、リンクリレー1024点、リンクレジスタ128ワード(データ転送、リモートプログラミングはできません)(リンクエリア割付を前半と後半の切替可)消費電流(mA)200以下通信方式半二重方式インターフェースRS-232C 3線式 1CH ※端子SD、RD、SGは内部回路と絶縁されています。使用周囲温度(℃)0~+55、保存時:-40~+70耐ノイズ1000V[P-P] パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータ法による)プログラムメモリフラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要)耐衝撃(m/s2)147以上 XYZ各方向3回(IEC 61131-2)同期方式調歩同期方式雰囲気腐食性ガスがないこと。塵埃がひどくないこと。外部入力X:8192点 ※実I/Oとして使用できる点数はハードにより制限されます。実I/Oとして使用しない場合は内部リレーとして使用可能。端子端子5V:DC5VタイプGTシリーズ用 ※5Vと24Vは同時に使用することはできません。端子24V:DC24VタイプGTシリーズ用 ※5Vと24Vは同時に使用することはできません。※CPUユニットの電源供給はDV 21.6V~26.4Vで使用してください。GT表示器の接地処理については、GTシリーズハードマニュアルを確認してください。RoHS指令(10物質対応)対応プログラムメモリ容量メモリ選択パターン1 プログラム(ステップ):121500 データレジスタ(ワード):131072 最大PB数:243 ※出荷時、パターン1が選択されています。※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。メモリ選択パターン2 プログラム(ステップ):96000 データレジスタ(ワード):262144 最大PB数:192 ※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。メモリ選択パターン3 プログラム(ステップ):64000 データレジスタ(ワード):425984 最大PB数:128 ※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。メモリ選択パターン4 プログラム(ステップ):32000 データレジスタ(ワード):589824 最大PB数:64 ※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。伝送プロトコルストップビット:1bit/2bit、パリティ:無し/有り(奇数/偶数)、データ長:7bit/8bit、始端コード:STX有り/STX無し、終端コード:CR/CR+LF/無し/ETX、データ送出順序:キャラクタ単位にビット0より送出伝送距離(m)15処理速度基本命令 最小11ns/ステップ~プログラム仕様リレーシンボル方式使用周囲湿度(%RH)10~95(at 25℃ 結露なきこと)、保存時:10~95(at 25℃ 結露なきこと)耐振動(Hz)5~8.4 片振幅 3.5mm 1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4~150 定加速度 9.8m/s2 10回掃引(1オクターブ/min)(IEC6111-2)定格電圧範囲(V)DC20.4~28.8
ロータイプ三輪自転車L SWING CHARLIEロータイプ三輪自転車LSWING CHARLIE
79,980税込87,978
1台
6日以内出荷
従来のサイズより一回り小さい「ロータイプ」の三輪自転車。小柄な方や三輪自転車の大きさに不安がある方に。 乗り降りしやすく、両足が地面に着いて安心です。前後のカゴ:たくさんの荷物もまとめて、大きな荷物もすっきり収納できます。LEDライト:夜間の走行に必要なライトを装備。手元のスイッチでON/OFFの切替可能。スイング切替レバー:「走行時」に切り替えることでスイングするようになります。車輪安全ロック:駐輪時等、車輪を動かないようにするロック機能です。
用途ひと回り小さいロータイプは、小柄な方でも操作しやすい!仕様シングルギア・スイング機能・前カゴ(大型樹脂製)・後ろカゴ(メッシュ)・LEDライト(手元スイッチ)・前輪安全ロック・前輪錠(カギ2本付)材質スチールフレーム質量(kg)約24ホワイトタイヤサイズ(フロント)16インチ、(リア)14インチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約135×59×95/(前カゴ)34×29×21、(後カゴ)32×40×23適応身長(cm)120~地上高さ(cm)(サドル)58~79
Coromant Capto(R) 焼きばめチャック サンドビックCoromant Capto(R) 焼きばめチャックサンドビック
63,980税込70,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
肩削りフライスカッター CoroMill(R) MS20 SANDVIK肩削りフライスカッター CoroMill(R) MS20SANDVIK
56,980税込62,678
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
安全でトラブルのない加工、高い生産性、コスト効率の向上など、どのような点を優先する場合でも、新しいMS20肩削りフライスカッターがそれを可能にします。高剛性カッターで卓越したインターフェースを備えており、優れた信頼性、安定性および安全性を実現します。ステンレス鋼 および 耐熱合金加工向けに最適化されたブレーカの片面2コーナ仕様チップを特長としており、より高いパフォーマンスとより長いチップ工具寿命を保証します。
切込深さ(mm)(最大)9切込み角度(°)90
Coromant Capto(R) ウィッスルノッチアダプタ サンドビックCoromant Capto(R) ウィッスルノッチアダプタサンドビック
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ)(インチ)9本組  8309BP-LIN ベッセル本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ)(インチ)9本組 8309BP-LINベッセル
62,980税込69,278
1箱(10セット×9本組)
翌日出荷から翌々日出荷
奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。先端形状ボールポイントタイプロングサイズ規格インチ仕様全身熱処理、マグネット入りセット内容【9本】1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8(インチ)材質EX剛金全長(mm)1/16:80.6、5/64:95、3/32:110.4、1/8:130.2、5/32:144、3/16:162.8、1/4:184.4、5/16:206、3/8:231.6材質/仕上軸:ビット材、ホルダー:PP質量(g)375首下長(mm)1/16:16.6、5/64:19、3/32:20.4、1/8:23.2、5/32:29、3/16:32.8、1/4:38.4、5/16:44、3/8:49.6傾き角(°)38
5枚刃バイオレット ハイススクエアエンドミルロング刃長 L VAシリーズ 三菱マテリアル5枚刃バイオレット ハイススクエアエンドミルロング刃長 L VAシリーズ三菱マテリアル
58,980税込64,878
1本
5日以内出荷
高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したロング刃です。被削材:一般鋼、炭素鋼(~30HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼。
高精度放射温度計小スポットタイプ イチネンTASCO高精度放射温度計小スポットタイプイチネンTASCO
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
測定波長…8~14μm測定温度範囲…ー50~500℃出力…USB出力(分解能0.1℃) 電流出力1(4~20mA、分解能0.24μA)電流出力範囲…ー50~500℃(出荷時0~500℃)精度定格2…〔USB出力〕 ±(ー8%rdg+1)℃以内 [ー50~0℃] ±1℃以内 [0~200℃] ±0.5%rdg℃以内 [200~500℃] 〔電流出力〕 USB出力との差が土(0.1%出カレンジ)℃以内繰返し性3(再現性)…0.5℃以内応答時間…〔電流出力〕0.14s以内(95%、移動平均データ数1のとき)標的サイズ4(測定径/測定距離)…Φ8mm以下/100mm温度ドリフト…±0.5℃/℃以内 [ー50~0℃]±0.25℃/℃以内 [0~500℃]放射率…出荷時設定0.950(PC用アプリケーションソフトにて0.100~1.999で変更可能)5使用温湿度範囲…温度0~55℃、相対湿度35~85%、結露なきこと電源…DC12~24V/USBバスパワー消費電流…30mA以下(DC24V時)ケース材質…アルミニウムサイズ…W32×D58×H40mm質量…約95g(ケーブルおよび取り付け治具類除く)照準…設置ゲージ付属品…取扱説明書、取付金具、電源/出力ケーブル(2m)、設置ゲージ1 負荷インピーダンス300Ω以下。2 周囲温度18~28℃、相対湿度35~75%、放射率1.000設定。3 放射率1.000、10回測定時の2Σの値。4 入射光量90%。5 他方式等の温度計と測定指示値を一致させる必要がある場合は、放射率を0.100~1.999の範囲で補正することでご利用いただけます。
測定範囲(℃)-50~500応答時間〔電流出力〕0.14s以内(95%、移動平均データ数1のとき)放射率出荷時設定0.950(PC用アプリケーションソフトにて0.100~1.999で変更可能)精度定格〔USB出力〕±(ー8%rdg+1)℃以内 [ー50~0℃]、±1℃以内 [0~200℃]、±0.5%rdg℃以内 [200~500℃]〔電流出力〕USB出力との差が土(0.1%出カレンジ)℃以内※周囲温度18~28℃、相対湿度35~75%、放射率1.000設定
カムフィックス 焼きばめ式ホルダー C-SRKIN-CX イスカルカムフィックス 焼きばめ式ホルダー C-SRKIN-CXイスカル
67,980税込74,778
1個
4日以内出荷から29日以内出荷
カムフィックス一体型焼きばめ式ホルダーです。シャンク外周へのクーラント供給タイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
Semi-Fシリーズ NK140B32~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK140B32~KANA(片山チエン)
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
CK Series(CKQGC32) SMCCK Series(CKQGC32)SMC
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
MGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ(MGPWM32) SMCMGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ(MGPWM32)SMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rc
Semi-Fシリーズ NK100-2B32~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK100-2B32~KANA(片山チエン)
60,270税込66,297
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
DIN69893 HSK A 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック タンガロイDIN69893 HSK A 一体型ホルダ 高精度油圧式チャックタンガロイ
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応CSPTRUE
スリムライン HYPERヘビー フラッシュB型 MSTコーポレーションスリムライン HYPERヘビー フラッシュB型MSTコーポレーション
54,980税込60,478
1個
6日以内出荷
タイプスリムライン、ベビータイプ先端形状フラッシュB型付属品クーラントダクト(固定式)(HSK-A)先端寸法(mm)10~16.5
スリムライン HYPERヘビー レギュラーB型 MSTコーポレーションスリムライン HYPERヘビー レギュラーB型MSTコーポレーション
58,980税込64,878
1個
6日以内出荷
タイプスリムライン、ベビータイプ先端形状レギュラーB型付属品クーラントダクト(固定式)(HSK-A)先端寸法(mm)9~16.5
フクゴウキ用 サイドロックホルダ MSTコーポレーションフクゴウキ用 サイドロックホルダMSTコーポレーション
55,980税込61,578
1個
6日以内出荷
ホルダ 京セラホルダ京セラ
51,980税込57,178
1個
6日以内出荷
カムフィックス ホルダー C-EM-E イスカルカムフィックス ホルダー C-EM-Eイスカル
61,980税込68,178
1個
6日以内出荷から29日以内出荷
カムフィックス一体型のドリルホルダーです。
用途ドリル用。RoHS指令(10物質対応)対応
差圧変換器 VFTシリーズ A-Gas Japan(旧:FUSO)差圧変換器 VFTシリーズA-Gas Japan(旧:FUSO)
61,980税込68,178
1個
6日以内出荷
空調/ダクト静圧、クリーンルーム、ポンプ圧縮冷却システム、空気圧制御、ダクト通気差圧監視などに、測定範囲の選択可能、自動温度補償
カムフィックス ホルダー C-EM イスカルカムフィックス ホルダー C-EMイスカル
66,980税込73,678
1個
6日以内出荷から29日以内出荷
カムフィックス一体型ウェルドンシャンク用サイドクランプホルダーです。
用途ウェルドンシャンク用。RoHS指令(10物質対応)対応
カムフィックス 焼きばめ式ホルダー C-SRKIN イスカルカムフィックス 焼きばめ式ホルダー C-SRKINイスカル
57,980税込63,778
1個
6日以内出荷から29日以内出荷
カムフィックス一体型焼きばめ式ホルダーです。
用途超硬、HSS、スチール製工具用。RoHS指令(10物質対応)対応
ボールベアリング95mm170mm6219/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング95mm170mm6219/C3SKF(日本エスケイエフ)
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 95 mm、外径 170 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:95mm●外径:170mm●レース幅:32mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6596アズワン品番65-7931-98
ローラーベアリング 内径95mm レース幅32mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径95mm レース幅32mmSKF(日本エスケイエフ)
86,980税込95,678
1個
7日以内出荷
SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 95 mm、外径 170 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:95mm●外径:170mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:32mm●コード番号:209-2008アズワン品番65-7948-40
木工ビニマスホルソー KIドリル木工ビニマスホルソーKIドリル
57,980税込63,778
1セット
欠品中
ボディとシャンクはワンタッチ着脱!抜けカスも簡単に排出 !シャンク1本で全サイズ使用可!32~120Φまで共通で使用可!
セット内容32mm(1本)、53mm(1本)、65mm(1本)、81mm(1本)、95mm(1本)、120mm(1本)種別設備キット
ローラーベアリング 内径95mm レース幅32mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径95mm レース幅32mmSKF(日本エスケイエフ)
78,980税込86,878
1個
7日以内出荷
SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 95 mm、外径 170 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:95mm●外径:170mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:32mm●コード番号:209-2012アズワン品番65-7944-76
ローラーベアリング 内径95mm レース幅32mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径95mm レース幅32mmSKF(日本エスケイエフ)
86,980税込95,678
1個
7日以内出荷
SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 95 mm、外径 170 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:95mm●外径:170mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:32mm●コード番号:209-2007アズワン品番65-7948-74
ボールベアリング95mm170mm 自動調心1219 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング95mm170mm 自動調心1219SKF(日本エスケイエフ)
75,980税込83,578
1個
7日以内出荷
SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 95 mm、外径 170 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
仕様●内径:95mm●外径:170mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:32mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1779アズワン品番65-7947-16
CK Series(CKQGA32) SMCCK Series(CKQGA32)SMC
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGB32-095RBL SMCピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGB32-095RBLSMC
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)12.5(ワークなし)作動方式複動形
CKQGD3 SMCCKQGD3SMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)12.5(ワークなし)作動方式複動形
ガイド付薄形シリンダ MGPL32-9 SMCガイド付薄形シリンダ MGPL32-9SMC
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
CKQG32 - ピンクランプシリンダ 薄形シリンダタイプ SMCCKQG32 - ピンクランプシリンダ 薄形シリンダタイプSMC
63,980税込70,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動形
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGB32-095RDH SMCピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGB32-095RDHSMC
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)12.5(ワークなし)作動方式複動形
ピンプレートシリンダ C(L)KUシリーズ CLKU32 SMCピンプレートシリンダ C(L)KUシリーズ CLKU32SMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ロック(L) ロック付