カテゴリ
- 厨房用品(2)
絞り込み
ブランド
「95307-08700」の検索結果

カリタ 業務用コーヒーマシン
カリタ¥84,980税込¥93,4781個欠品中パワフル&スピーディな沸き上がりは、繁忙時も安心です。用途15カップ用。能力:130杯/h。付属品:プラスチックファンネル#15、1.8Lデカンタ付属品プラスチックファンネル#15、1.8Lデカンタ質量(kg)10.3、【満水質量】11.8kg容量(L)2.8電源100V(50/60Hz)1460W能力130杯/h定格電流(A)14.6寸法(cm)使用:立ロシ27水量(L)最大使用:1.8
カリタ 業務用コーヒーマシン ET250
カリタ(1件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781台当日出荷貯湯式ならではのスピーディな抽出です。 しずくだれ防止装置、空だき防止装置付き。 本体にコンセントが付いていますので、もう1台ウォーマーを接続すれば、一度に24カップ供給できます。付属品ファンネル#250、1.7Lデカンタ、2000cc計量カップ仕様(使用ロシ)立ロシ25cm、給水量400~1700mL材質ポリプロピレン質量(kg)5.1タイプ12カップ用容量(L)1.7電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)920能力約60杯/時間方式ミル無しドリップ式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×375×420材質(サーバー)ガラスTKG品番9-0888-0301TKG品番(2017)6-0796-0401