カテゴリ
- バイク純正部品(13)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- エンジン工具(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
「95827-08020」の検索結果

ボルト フランジ 95817-08020
YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)¥63税込¥691個当日出荷主な適合純正品番90105-083A2主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
ボルト フランジ 95817-08030
YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷主な適合純正品番95827-08030主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
ボルト フランジ (JN5) 95817-08016
YAMAHA(ヤマハ)(5件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷主な適合純正品番95807-08016主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
ボルト ヘキサゴンソケットヘッド 90110-10035
YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷主な適合純正品番90110-10156主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
耐熱ペイント
SOFT99(72件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本(300mL)当日出荷エンジン回り、マフラー等の高温箇所に塗装する耐熱性のシリコン樹脂塗料。内容量(mL)300耐熱温度(℃)600危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.12L危険物の性状非水溶性
エアフィルター 5SU-E4451-00
YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)¥659税込¥7251個4日以内出荷◎YAMAHA純正エアフィルター■純正エアフィルターは非純正品に比べ、耐久性が高く、限界性能でも大きな差がでます。また、高レベルのろ過性能を維持しながら、適正な燃焼に必要な空気も的確に供給します。設計出力・排気量・バルブ方式・キャブレター方式・吸入経路の違いによりエレメント形状は大きく異なります。湿度・温度・ダストの質・空気の質など環境要素も重要になってきます。ヤマハでは各国・各地域の使用環境データを集積し、エンジン別に徹底したテストを行い、それぞれの環境に合わせた最適な純正エアフィルターの設計を行っ主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50ZⅡ(5SW6)他社参考品番(NTB)YA-1027
ボルト フランジ 95814-08020
YAMAHA(ヤマハ)¥129税込¥1421個3日以内出荷主な適合純正品番95814-08020主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
フランジボルト 2種(ステンレス/ブラック)(パック品)
大阪魂(29件のレビュー)¥539税込¥5931パック(2個)ほか当日出荷種別全ねじ材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状フランジ付きねじ山種類メートル並目
ボルト ワッシャベースドヘッド 90105-08118
YAMAHA(ヤマハ)¥679税込¥7471個4日以内出荷主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
ピン パツド 5SU-F5924-20
YAMAHA(ヤマハ)¥569税込¥6261個4日以内出荷主な適合純正品番5SU-F5924-20主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50ZR(3P3J)主な適合車種(ヤマハ)CE50ZR