カテゴリ
- メカニカル部品(7)
- 自動車純正部品(6)
- 空調・照明・電設資材(4)
- トラック純正部品(4)
- バイク部品(2)
- 作業工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 建築金物(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- ニッサン(4)
- UDトラックス(4)
- 大阪魂(3)
- NSK(日本精工)(2)
- KHK(小原歯車工業)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(2)
- Luci(ルーチ)(2)
- キングジム(1)
- HAKKO(白光)(1)
- ホーザン(1)
- ハゼット(1)
- DAIKO(大光電機)(1)
- ハイロジック(1)
- ODELIC(オーデリック)(1)
- 三信化工(1)
「958n」の検索結果

キングファイル G (片開き タテ型)
キングジム(10件のレビュー)¥979税込¥1,0771冊当日出荷表紙の芯材には古紙配合率100%のリサイクル芯材を使用。表紙は燃やしても塩化水素ガスを発生しない「オレフィン素材」を採用。表紙ととじ具が簡単に分別可能。中途の抜き差しが多い書類に便利なパイプ式とじ具を使用。書類のピックアップも簡単です。色グレー付属品カラーインデックス1組材質表紙芯材:再生紙、貼表紙:オレフィン素材、とじ具:スチール穴数2穴穴間隔(mm)80開閉片開き
LED屋外スポットライト
DAIKO(大光電機)¥69,980税込¥76,9781台4日以内出荷LED交換不可 ボルト取付専用 首振上方90°下方90° /200~242V兼用RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
オーデリック 高演色LED アルミ鋳物製ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥18,980税込¥20,8781台5日以内出荷重厚さとぬくもり感。鋳物の素材感が引き立つシンプルな意匠が和モダンなインテリアに映えるあかりです 高演色照明R15クラス2幅(mm)100質量(kg)1取付傾斜天井取付:可能(55度)高さ(mm)106コード収納フレンジ付ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS2040N1D0958
NSK(日本精工)¥97,980税込¥107,7781個4日以内出荷・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。ストローク【呼び】700【最大Lt-L】761精度【リード変動(vu)】0.027【リード誤差(ep)】0.04外径d(Φmm)【ねじ】20ナット全長(mm)92ねじ軸仕様【寸法(L0)】958【寸法(L1)】32【寸法(La)】885【寸法(Lt)】853リードl(mm)40
電気工事士技能試験 工具セット
ホーザン(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781セット当日出荷基本工具+KIP線やCVV線、より線の施工にも対応可能な工具が入った工具セット 第一種電気工事士に役立つ工具が入った工具セット。 より線0.9 / 1.25 / 2 / 3.5 / 5.5mm^2に対応したP-90-C ワイヤーストリッパーを入組。 KIP8mm^2やVVR5.5mm^2×2芯を楽に切断できるN-18 ケーブルカッターを入組。 第一種電気工事士技能試験の候補問題全10問のポイントを解説した第一種技能試験対策ハンドブック付。付属品ツールバッグ、第一種技能試験対策ハンドブック 付セット内容プラスドライバー (+)No.2/マイナスドライバー (-)5.5/ペンチ:P-43-175/ウォーターポンププライヤー:P-244/圧着工具:P-737/VVFストリッパー:P-958/ワイヤーストリッパー:P-90-C/ケーブルカッター:N-18/電工ナイフ/布尺質量(kg)2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×180×140
コンパクトFAシリーズ
NSK(日本精工)¥97,980税込¥107,7781個3日以内出荷から4日以内出荷エンドデフレクタ方式の高速・静音・コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。 聴覚で約半減に相当する6dB低減を実現しました。 ナット外径を最大で30%の小型化を実現しています。XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。 許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。 グリスニップル(M5×8)を標準装備し、給油口を2ヶ所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行なえます。 ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。
KHK 穴加工ラック
KHK(小原歯車工業)¥5,998~税込¥6,598~1個7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別ラック材質S45C
レーシングライン チタン EC/ECE S-K6R12-HEGEHT
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥249,800税込¥274,7801個92日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-K6R12-HEGEHT。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したレーシングラインフルエキゾーストマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排出ガス浄化装置が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:別売りのオプショナルキャタライザー(P-KAT-076)を装着すると、ECE/EC対応となります。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja650 [ニンジャ650] 17-20。カワサキ[KAWASAKI] Z650 17-20。規格表示:EC/ECE。タイプ:フルエキゾースト。STD重量[キログラム]:8.4。重量[キログラム]:5.5。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス。JMCA:× (一般公道使用不可)。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:45.66kW/8450rpm。最大出力:47.42kW/8550rpm。STD 最大トルク:58.8Nm/6950rpm。最大トルク:59.5Nm/7050rpm。オプション:品番:P-KAT-076仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス質量(kg)5.5、STD:8.4区分マフラータイプフルエキゾースト規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:58.8/6950rpm最大出力(kW)47.42/8550rpm、STD:45.66/8450rpm最大トルク59.5Nm/7050rpm
スリップオンライン ステン ブラック EC S-KY5SO1-HRAASSBL
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥179,800税込¥197,7801個92日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-KY5SO1-HRAASSBL。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:オプションの触媒(品番:P-KAT-068)を使用時のみEC/ECE規格対応となります。適合情報:。キムコ[KYMCO] AK550 17-20。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。STD重量[キログラム]:6.7。重量[キログラム]:5.7。材質[素材]:サイレンサー:ステンレス(ブラック)/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン。JMCA:× (一般公道使用不可)。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:31.47kW/6900rpm。最大出力:32.2kW/6950rpm。STD 最大トルク:48Nm/5850rpm。最大トルク:49.2Nm/5900rpm。オプション:品番:P-KAT-068仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:ステンレス(ブラック)/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン質量(kg)5.7、STD:6.7区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:48/5850rpm最大出力(kW)32.2/6950rpm、STD:31.47/6900rpm最大トルク49.2Nm/5900rpm